カテゴリ

  • 制御機器(49)
  • ねじ・ボルト・釘(31)
絞り込み
ブランド
  • MAC8(マックエイト)
  • モノタロウ(36)
  • エスコ(256)
  • ノーブランド(189)
  • 大阪魂(136)
  • KALBAS(108)
  • アサ電子工業(100)
  • TAKIGEN(タキゲン)(96)
  • アズワン(95)
  • 岩田製作所(95)
  • Panasonic(パナソニック)(82)
  • LAMP(スガツネ工業)(81)
  • 若井産業(79)
  • TRUSCO(77)
  • tantore(71)
  • EFFORT(エホート)(56)
  • ヤマヒロ(55)
  • イトーキ(49)
  • 中央精機(49)
  • コクヨ(41)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(73)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「板 6mm」の検索結果

80件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチスペーサー MAC8(マックエイト)ワンタッチスペーサーMAC8(マックエイト)
899税込989
1袋(100個)
当日出荷から10日以内出荷
はめ込むだけで取付けることのできるスペーサーです。 プリント基板をシャーシーに取付ける場合、プリント基板どうしを二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質ナイロン66(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+85取付穴径(Φmm)3.4~3.5(両側共)取付可能板厚(mm)上側:1.2~1.6、下側:0.8~1.6
連結ジャン太 MAC8(マックエイト)連結ジャン太MAC8(マックエイト)
4,398税込4,838
1袋(10個)
9日以内出荷
2.54mmピッチで巾が5.08、7.62、10.16mmの部分を連結してショートする事が出来ます。(例、ICの部分) ワンタツチで最大20ラインの信号切替えができます。 高さは2mm、色々な使い方で御利用下さい。
材質ピン部:ベリリウム銅、樹脂部:PBT樹脂(UL94V-0)仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)定格電流(A)1使用湿度範囲0~85%RH(但し結露しないこと)絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)50以下適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6RoHS指令(10物質対応)対応使用可能回数50回以下(同一スルーホール穴に対して)絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.85~0.9TH仕上り径
表面実装用、プリント板二段重ね用コンスルーシリーズ MAC8(マックエイト)表面実装用、プリント板二段重ね用コンスルーシリーズMAC8(マックエイト)
4,698税込5,168
1袋(10個)
9日以内出荷から33日以内出荷
表面実装用基板に使用するタイプです。 片側(半田付側)は表面実装用基板、片側(コンタクト側)は通常のスルーホール基板となります。 ピッチは1.27、2.54mmがあります。 1.27mmピッチは最大40P連結、2.54mmピッチは最大20P連結 両サイドに位置決めピンがつきます。 電気的仕様はXBシリーズと同じです。 プリント板適合スルーホール穴:0.8~0.9ΦTH仕上り径(コンタクト側)(0.85Φ中心に作って下さい。)
材質ピン部:ベリリウム銅、樹脂部:LCP樹脂黒色(UL94V-0)仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125使用湿度範囲0~85%RH(但し結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応使用可能回数50回以下(同一スルーホール穴に対して)
二段重ね、チェック用コンスルーシリーズ MAC8(マックエイト)二段重ね、チェック用コンスルーシリーズMAC8(マックエイト)
7,998税込8,798
1袋(100個)
9日以内出荷
プリント基板を二段重ねする時に御利用下さい。 プリント基板をチェックする時の検査治具にも御利用できます。 相手側はスルーホール穴(0.8~1.0Φ)に差し込むだけで電気的接触を得ることができます。
材質ボディ:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)定格電流(A)1使用湿度範囲0~85%RH(但し結露しないこと)接触抵抗(mΩ)30以下適合プリント基板厚さ(mm)0.8~3.2(コンタクト側)RoHS指令(10物質対応)対応使用可能回数50回以下(同一スルーホール穴に対して)プリント板取付穴径(Φmm)0.8(半田付側)
プリント板二段重ね用コンスルーシリーズ MAC8(マックエイト)プリント板二段重ね用コンスルーシリーズMAC8(マックエイト)
4,798税込5,278
1袋(10個)
当日出荷から33日以内出荷
1.27mmピッチは最大40P連結、2.54mmピッチは最大20P連結 リフロー対応型
材質ピン部:ベリリウム銅、樹脂部:LCP樹脂黒色(UL94V-0)仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)定格電流(A)1使用湿度範囲0~85%RH(但し結露しないこと)絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)30以下RoHS指令(10物質対応)対応使用可能回数50回以下(同一スルーホール穴に対して)絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.8~1.6
足長ソケット MAC8(マックエイト)足長ソケットMAC8(マックエイト)
11,980税込13,178
1袋(10個)
9日以内出荷から33日以内出荷
足が長いソケットです。高く重ねる場合や何段にも重ねる時に御利用下さい。 2.54mmピッチ、20ピン連結。
材質樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)、内部コンタクト:ベリリウム銅、ボディ:黄銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)定格電流(A)1接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.45~0.6絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.8挿抜回数100回以上挿抜力(g)70以上(1ピン当り)
ラッピング用端子2列連結タイプ MAC8(マックエイト)ラッピング用端子2列連結タイプMAC8(マックエイト)
11,980税込13,178
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
2.54mmピッチで2列連結したタイプのラッピング端子です。 上下の長さが違うタイプです。 部品面、半田面、両側からラッピング等ができます。
材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)1.0~1.1
ラッピング用端子3列連結タイプ MAC8(マックエイト)ラッピング用端子3列連結タイプMAC8(マックエイト)
15,980税込17,578
1袋(10個)
32日以内出荷から47日以内出荷
2.54mmピッチで3列連結したタイプのラッピング端子です。 ジャンプソケットJSW-1とWLT-1-20PTの組合わせで20回路が一発で切替できます。
材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)1.0~1.1
ラッピング用端子連結タイプ MAC8(マックエイト)ラッピング用端子連結タイプMAC8(マックエイト)
6,598税込7,258
1袋(10個)
当日出荷から10日以内出荷
2.54mmピッチで連結されたタイプのラッピング端子です。 上下の長さが違うタイプです。 部品面、半田面、両側からラッピングできます。 34ピン連結していますので、モールドカット用ニッパー(品番MOC-3)で御希望の極数にカットして御使用下さい。
材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)1.0~1.1
ラッピング用端子連結タイプ MAC8(マックエイト)ラッピング用端子連結タイプMAC8(マックエイト)
559税込615
1袋(10個)
当日出荷から33日以内出荷
2.54mmピッチで連結されたタイプのラッピング端子です。 ジャンプソケット(品番JS-1)との組合せによりスイッチの切替ができます。 この場合のプリント基板面からの高さは6mmです。(WL-1とJS-1の組合せ)
材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~125定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)1.0~1.1
重箱ソケット MAC8(マックエイト)重箱ソケットMAC8(マックエイト)
13,980税込15,378
1袋(10個)
当日出荷から33日以内出荷
重箱のようにプリント基板を何段にも重ねる時に使用するソケットです。 2.54mmピッチ 20P連結
RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.45~0.6プリント板取付穴径(Φmm)0.8
足長ソケット MAC8(マックエイト)足長ソケットMAC8(マックエイト)
5,698税込6,268
1袋(100個)
9日以内出荷から15日以内出荷
足が長いソケットです。高く重ねる場合や何段にも重ねる時に御利用下さい。
適合ピン径(Φmm)0.45~0.6プリント板取付穴径(Φmm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
ラッピング用端子 MAC8(マックエイト)ラッピング用端子MAC8(マックエイト)
9,598税込10,558
1袋(1000個)
9日以内出荷
ラッピング用及びプリント基板を90°に立てる時に御使用下さい。
材質リン青銅0.635仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)1
バッテリー用スプリングプローブ MAC8(マックエイト)バッテリー用スプリングプローブMAC8(マックエイト)
2,998税込3,298
1袋(10個)
当日出荷から47日以内出荷
バッテリー等の充電、放電用に御利用ください。
材質ボディ:黄銅、コンタクト部:黄銅、スプリング:ステンレス、Eリング:ステンレス仕上ボディ:ニッケル下地金メッキ、コンタクト部:ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-20~+100接触抵抗(mΩ)10以下耐久性10000回RoHS指令(10物質対応)対応
スルーホールタップ MAC8(マックエイト)スルーホールタップMAC8(マックエイト)
4,998税込5,498
1袋(100個)ほか
当日出荷から47日以内出荷
チップマウンターにかけられるスペーサーです。 プリント基板に自動搭載しリフローするだけでPC板上にスペーサーを取付ける事が出来ます。 吸着用フィルムはありません。そのまま吸着して下さい。(吸着ノズル寸法は外径にあわせて下さい。)(底は閉じています。) 自動実装機は自動認識タイプを御使用下さい。
材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキ適合板厚(mm)1.6以上(他の板厚に使用しても問題ありません。)RoHS指令(10物質対応)対応
スルーホールタップ MAC8(マックエイト)スルーホールタップMAC8(マックエイト)
3,898税込4,288
1袋(100個)ほか
当日出荷から42日以内出荷
チップマウンターにかけられるスペーサーです。 プリント基板に自動搭載しリフローするだけでPC板上にスペーサーと取付ける事が出来ます。 プリント基板上にバカ穴のスペーサーを取り付けられます。 テーピング仕様には吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押し出して取り外して下さい。 吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。 自動実装機は自動認識タイプを御使用下さい。
材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキ適合板厚(mm)1.6(他の板厚に使用しても問題ありません。)RoHS指令(10物質対応)対応
スルーホールタップ MAC8(マックエイト)スルーホールタップMAC8(マックエイト)
3,898税込4,288
1袋(100個)ほか
当日出荷から47日以内出荷
チップマウンターにかけられるスペーサーです。 プリント基板に自動搭載しリフローするだけでPC板上にスペーサーと取付ける事が出来ます。 プリント基板上にバカ穴のスペーサーを取り付けられます。 テーピング仕様には吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押し出して取り外して下さい。 吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。 自動実装機は自動認識タイプを御使用下さい。
材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキ適合板厚(mm)0.8(他の板厚に使用しても問題ありません。)RoHS指令(10物質対応)対応
スルーホールタップ MAC8(マックエイト)スルーホールタップMAC8(マックエイト)
3,298税込3,628
1袋(100個)ほか
9日以内出荷から47日以内出荷
チップマウンターにかけられるスペーサーです。 プリント基板に自動搭載しリフローするだけでPC板上にスペーサーを取付ける事が出来ます。 部品面からネジを入れてシャーシー上のタップ穴に取付ければ、シャーシーよりPC板を浮かせて取付ける事が出来ます。 テーピング仕様には吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押して取りはずして下さい。 吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。 自動実装機は自動認識タイプを御使用下さい。
材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキ適合板厚(mm)1.6(他の板厚に使用しても問題ありません。)RoHS指令(10物質対応)対応
スルーホールタップ MAC8(マックエイト)スルーホールタップMAC8(マックエイト)(1件のレビュー)
4,598税込5,058特価
1袋(100個)ほか
当日出荷から62日以内出荷
スルーホール穴がタップ穴(M1.0、M1.2、M1.4、M1.6、M1.7、M2、M3)に変身します。 あらゆる物を取付けることが出来ます。 テーピングタイプは吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押して取りはずして下さい。
材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキ適合板厚(mm)1.6(他の板厚に使用しても問題ありません。)
スルーホールタップ MAC8(マックエイト)スルーホールタップMAC8(マックエイト)
4,998税込5,498
1袋(100個)ほか
当日出荷から33日以内出荷
チップマウンターにかけられるスペーサーです。 プリント基板に自動搭載しリフローするだけでPC板上にスペーサーを取付ける事が出来ます。 部品面、半田面、両側から取付けることができます。 テーピング仕様には吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押して取りはずして下さい。 吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。
材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
スルーホールタップ MAC8(マックエイト)スルーホールタップMAC8(マックエイト)
4,598税込5,058
1袋(100個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
チップマウンターにかけられるスペーサーです。 プリント基板に自動搭載しリフローするだけでPC板上にスペーサーを取付ける事が出来ます。 部品面、半田面、両側から取付けることができます。 テーピング仕様には吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押して取りはずして下さい。 吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。 自動実装機は自動認識タイプを御使用下さい。
材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキ適合板厚(mm)0.8(他の板厚に使用しても問題ありません。)RoHS指令(10物質対応)対応
ロジック用チェック端子 MAC8(マックエイト)ロジック用チェック端子MAC8(マックエイト)
14,980税込16,478
1袋(1000個)
当日出荷から9日以内出荷
ロジック回路に最適。 0.5Φ、0.6Φ、0.8Φ、1.0Φ、1.2Φの穴に入る端子です。 上下導通用スルーホールランドに取付可能です。
材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー六角型 MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサー六角型MAC8(マックエイト)
5,598税込6,158
1袋(100個)
9日以内出荷から13日以内出荷
プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。 オス、オスタイプに出来ています。
材質黄銅仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
プッシュリベット MAC8(マックエイト)プッシュリベットMAC8(マックエイト)
2,198税込2,418
1袋(100個)
9日以内出荷
パネル等の取付用樹脂リベットです。指先で押し込むことにより脚部が押し広げられてパネルなどを固定します。
材質46ナイロン(UL94V-2)使用温度範囲(℃)-20~+120RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー丸型 MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサー丸型MAC8(マックエイト)
3,998税込4,398
1袋(100個)
9日以内出荷から33日以内出荷
プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質黄銅仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
超小型ソケットピン用オスピン MAC8(マックエイト)超小型ソケットピン用オスピンMAC8(マックエイト)
16,980税込18,678
1袋(1000個)
9日以内出荷から10日以内出荷
小型ソケットピンの相手側オスピン用です。 PKシリーズとPCシリーズの組合せにより、オプションボードの取付及び信号ラインの取り出しに利用できます。
材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
ソケットピン MAC8(マックエイト)ソケットピンMAC8(マックエイト)
11,980税込13,178特価
1袋(100個)ほか
当日出荷から33日以内出荷
適合オスピン径を確認してから御使用下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
超小型ソケットピン MAC8(マックエイト)超小型ソケットピンMAC8(マックエイト)
15,980税込17,578
1袋(100個)
当日出荷から9日以内出荷
DIPリレー、X'TAL、IC等のソケットピンとして利用出来る小型のソケットピンです。 子基板の取付けはPKシリーズ、CDシリーズ(オスピン)を利用して下さい。 PC-11は半田面側に出る足の長さが短い為、カッターにかけても大丈夫です。 PC-10はプロテクトシール付ですので、半田付時のフラックス上がりが全くありません。(プロテクトシールは半田付、洗浄後、取りはずして下さい。)
材質ボディ:黄銅・銅、内部コンタクト:ベリリウム銅仕上ボディ:ニッケル下地スズメッキ、内部コンタクト:ニッケル下地金メッキ接触抵抗(mΩ)10以下メッキコンタクト:金、ボディ:スズRoHS指令(10物質対応)対応挿抜回数100回以上挿入力(g)30以上抜去力(g)30以上
圧着端子取付用端子 MAC8(マックエイト)圧着端子取付用端子MAC8(マックエイト)
24,980税込27,478
1袋(1000個)
9日以内出荷
電源線を圧着端子でマザーボード等に供給する場合等に御利用下さい。 御使用はスルホール基板に限ります。 ランド径はPB-1、PB-2では7Φ以上、PB-3、PB-4では8Φ以上にして半田付は必ず部品面まであがるようにして下さい。(締め付けトルク:6kg.f.cm以下)
材質黄銅定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応
超小型二段重ね用端子(2列タイプ) MAC8(マックエイト)超小型二段重ね用端子(2列タイプ)MAC8(マックエイト)
13,980税込15,378
1袋(10個)
9日以内出荷から33日以内出荷
プリント基板を二段重ねにする場合に御利用下さい。 1.27mmピッチのWサイズです。
材質樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2絶縁抵抗(MΩ)500以上連結数40×2RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)700(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.6適合ソケットピンMEW-1-1, MEW-10-1
超小型二段重ね用端子(1.27, 1.778, 2.0, 2.54mmピッチ) MAC8(マックエイト)超小型二段重ね用端子(1.27, 1.778, 2.0, 2.54mmピッチ)MAC8(マックエイト)
4,298税込4,728
1袋(10個)
当日出荷から33日以内出荷
プリント基板を二段重ねにする場合に御利用下さい。 1.27mm、1.778mm、2.0mm、2.54mmピッチの4種類あります。
材質樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、PPS樹脂黒色(UL94V-0)(MX-17シリーズのみ)、ピン:リン青銅仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2寸法P(mm)2.54絶縁抵抗(MΩ)500以上連結数20RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.6
超小型二段重ね用端子(1.27, 1.778, 2.0, 2.54mmピッチ) MAC8(マックエイト)超小型二段重ね用端子(1.27, 1.778, 2.0, 2.54mmピッチ)MAC8(マックエイト)
5,998税込6,598
1袋(10個)
9日以内出荷から33日以内出荷
プリント基板を二段重ねにする場合に御利用下さい。 1.27mm、1.778mm、2.0mm、2.54mmピッチの4種類あります。
仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.6
大電流用二段重ね端子(5.08mmピッチ) MAC8(マックエイト)大電流用二段重ね端子(5.08mmピッチ)MAC8(マックエイト)
6,898税込7,588
1袋(10個)
9日以内出荷から33日以内出荷
プリント基板を二段重ねする場合に御利用下さい。 PM-191、192と組合わせる事によってプリント基板を抜き差しする事が出来ます。 最大30Aまで流せます。(ソケットPM-191、192との組合わせの場合20Aになります)
材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:銅仕上ニッケル下地金メッキピッチ(mm)5.08使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)250(AC,DC)定格電流(A)30絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)2.2適合ソケットピンPM-191、PM-192
プリント板用スペーサー六角型 (M3タイプ) MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサー六角型 (M3タイプ)MAC8(マックエイト)
4,298税込4,728
1袋(100個)
当日出荷から33日以内出荷
プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質アセタール・コポリマー(UL94HB):金属部 黄銅仕上ニッケルメッキ乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
二段重ね用 (固定型、連結タイプ)(2.54mmピッチ) MAC8(マックエイト)二段重ね用 (固定型、連結タイプ)(2.54mmピッチ)MAC8(マックエイト)
6,398税込7,038
1袋(10個)
9日以内出荷から33日以内出荷
プリント基板を二段重ねにする時に御利用下さい。 両側、半田付して固定します。 ピッチは2.54mm、最大20P連結です。
材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、ピン部:黄銅仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)4絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.9
二段重ね用 (固定型、連結タイプ)(2.54mmピッチ) MAC8(マックエイト)二段重ね用 (固定型、連結タイプ)(2.54mmピッチ)MAC8(マックエイト)
3,598税込3,958
1袋(10個)
当日出荷から33日以内出荷
プリント基板を二段重ねにする時に御利用下さい 両側、半田付して固定します ピッチは2.54mm、最最大20P連結です。
材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、ピン部:黄銅仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)4絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.9
超小型二段重ね用端子 (固定型) MAC8(マックエイト)超小型二段重ね用端子 (固定型)MAC8(マックエイト)
4,998税込5,498
1袋(10個)
9日以内出荷から47日以内出荷
プリント基板等を二段重ねする場合に御利用下さい。 2枚の基板は半田付にて固定します。 1.27mm、2.54mmピッチの2種類がございます。
材質樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2寸法P(mm)2.54絶縁抵抗(MΩ)500以上連結数20RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.6
超小型二段重ね用端子 (固定型) MAC8(マックエイト)超小型二段重ね用端子 (固定型)MAC8(マックエイト)
7,398税込8,138
1袋(10個)
9日以内出荷から33日以内出荷
プリント基板等を二段重ねする場合に御利用下さい。 2枚の基板は半田付にて固定します。 1.27mm、2.54mmピッチの2種類がございます。
材質樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2寸法P(mm)1.27絶縁抵抗(MΩ)500以上連結数40RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)700(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.6
小型調整部品用端子 MAC8(マックエイト)小型調整部品用端子MAC8(マックエイト)
19,980税込21,978
1袋(1000個)
当日出荷から9日以内出荷
高密度実装基板のコンデンサー、抵抗等調整部品の取付けに御使用下さい。 プリント板取付穴径は、1.0Φ、0.8Φです。
材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
表面実装用連結ピン MAC8(マックエイト)表面実装用連結ピンMAC8(マックエイト)
4,498税込4,948
1袋(10個)
9日以内出荷から17日以内出荷
表面実装基板の電源取出しピン等に御利用下さい。 樹脂上部にプリント基板を取付けることができます。(PC板の二段重ねにも御利用できます。) 高さは4~10mmまであります。 ピン間が空間になっている為、空気の流通が良く温度上昇を防止できます。 2.54mmピッチ最大31P、5.08mmピッチ最大15P 両サイドは位置決めピンになっています。
材質樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)、ピン部:銅仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)10絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)