「lts-7」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
リードタイプのLEDを表面実装用基板に取付けることが出来るLEDスペーサーです。
35°、45°取付型です。
スペーサー自体はリフロー温度(260℃20秒)に対応しています。
材質LCP樹脂黒色(UL94V-0)
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
適合LED3Φ、5ΦLED、足ピッチ:2.54mm、2.5mm、足径:0.5□、0.5Φ、0.6Φ以下、0.6□以下
関連キーワード