カテゴリ

  • 制御機器(575)
  • ねじ・ボルト・釘(103)
  • 電気材料(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • MAC8(マックエイト)
  • モノタロウ(1)
  • makku(67)
  • MAD MAX(マッドマックス)(3,645)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,524)
  • (1,003)
  • ボンマックス(746)
  • フェリック(723)
  • マックス(607)
  • BAGSTER (バグスター)(294)
  • GIVI(ジビ)(263)
  • 東京オートマック(155)
  • MCC(MaxClean)(139)
  • フジマック(126)
  • LIFEMAX(121)
  • カノマックス(KANOMAX)(116)
  • SIGMAX(シグマックス)(112)
  • PETROMAX(ペトロマックス)(108)
  • マックス(101)
  • 日本シグマックス(97)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(592)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「makku」の検索結果

682件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チェック用コンスルー XCシリーズ 10本入 白 0.8~0.9Φ MAC8(マックエイト)チェック用コンスルー XCシリーズ 10本入 白 0.8~0.9ΦMAC8(マックエイト)
3,598税込3,958
1袋(10本)
7日以内出荷
仕様●名称:チェック端子●用途:各種測定機器の計測●材質:ベリリウム銅+ニッケル下地金メッキ●基板実装方法:スルーホール、垂直●高さ:8.0mm●色:白●名称:チェック端子アズワン品番68-2023-47
チェック用コンスルー XCシリーズ 10本入 赤 1.4~1.7Φ MAC8(マックエイト)チェック用コンスルー XCシリーズ 10本入 赤 1.4~1.7ΦMAC8(マックエイト)
4,698税込5,168
1袋(10本)
23日以内出荷
仕様●名称:チェック端子●用途:各種測定機器の計測●材質:ベリリウム銅+ニッケル下地金メッキ●基板実装方法:スルーホール、垂直●高さ:10.0mm●色:赤●名称:チェック端子アズワン品番68-2023-51
チェック用コンスルー XCシリーズ 10本入 赤 0.8~0.9Φ MAC8(マックエイト)チェック用コンスルー XCシリーズ 10本入 赤 0.8~0.9ΦMAC8(マックエイト)
3,598税込3,958
1袋(10本)
7日以内出荷
仕様●名称:チェック端子●用途:各種測定機器の計測●材質:ベリリウム銅+ニッケル下地金メッキ●基板実装方法:スルーホール、垂直●高さ:8.0mm●色:赤●名称:チェック端子アズワン品番68-2023-48
チェック用コンスルー XCシリーズ 10本入 青 0.8~0.9Φ MAC8(マックエイト)チェック用コンスルー XCシリーズ 10本入 青 0.8~0.9ΦMAC8(マックエイト)
3,598税込3,958
1袋(10本)
7日以内出荷
仕様●名称:チェック端子●用途:各種測定機器の計測●材質:ベリリウム銅+ニッケル下地金メッキ●基板実装方法:スルーホール、垂直●高さ:8.0mm●色:青●名称:チェック端子アズワン品番68-2023-49
チェック用コンスルー XCシリーズ 10本入 黒 1.4~1.7Φ MAC8(マックエイト)チェック用コンスルー XCシリーズ 10本入 黒 1.4~1.7ΦMAC8(マックエイト)
4,698税込5,168
1袋(10本)
8日以内出荷
仕様●名称:チェック端子●用途:各種測定機器の計測●材質:ベリリウム銅+ニッケル下地金メッキ●基板実装方法:スルーホール、垂直●高さ:10.0mm●色:黒●名称:チェック端子アズワン品番68-2023-50
チェック用コンスルー XCシリーズ 10本入 黒 0.8~0.9Φ MAC8(マックエイト)チェック用コンスルー XCシリーズ 10本入 黒 0.8~0.9ΦMAC8(マックエイト)
3,598税込3,958
1袋(10本)
8日以内出荷
仕様●名称:チェック端子●用途:各種測定機器の計測●材質:ベリリウム銅+ニッケル下地金メッキ●基板実装方法:スルーホール、垂直●高さ:8.0mm●色:黒●名称:チェック端子アズワン品番68-2023-46
HH-3用オスピン 白 10本入 MAC8(マックエイト)HH-3用オスピン 白 10本入MAC8(マックエイト)
1,498税込1,648
1セット(10本)
7日以内出荷
仕様●名称:ピン●用途:表面実装用●材質:黄銅●端子高さ(長さ):9.5mm●電流容量:5A●基板実装方法:-●実装ピッチ:-●取付け穴:-●使用温度範囲:-●名称:ピンアズワン品番68-2022-21
HH-3用オスピン 赤 10本入 MAC8(マックエイト)HH-3用オスピン 赤 10本入MAC8(マックエイト)
1,498税込1,648
1セット(10本)
7日以内出荷
仕様●名称:ピン●用途:表面実装用●材質:黄銅●端子高さ(長さ):9.5mm●電流容量:5A●基板実装方法:-●実装ピッチ:-●取付け穴:-●使用温度範囲:-●名称:ピンアズワン品番68-2022-20
パネル用LED取付ブラケット 赤 MAC8(マックエイト)パネル用LED取付ブラケット 赤MAC8(マックエイト)
79税込87
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ:PZ●パッケージ:-●シリーズ:PZアズワン品番68-2055-98
パネル用LED取付ブラケット 青 MAC8(マックエイト)パネル用LED取付ブラケット 青MAC8(マックエイト)
79税込87
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ:PZ●パッケージ:-●シリーズ:PZアズワン品番68-2055-97
パネル用LED取付ブラケット 黒 MAC8(マックエイト)パネル用LED取付ブラケット 黒MAC8(マックエイト)
79税込87
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ:PZ●パッケージ:-●シリーズ:PZアズワン品番68-2036-86
表面実装用二段重ね端子 強力型 位置決めピン付 10本入 MAC8(マックエイト)表面実装用二段重ね端子 強力型 位置決めピン付 10本入MAC8(マックエイト)
1袋
欠品中
表面実装基板を二段重ね(抜き差し型)にする時に御使用下さい。ソケット側はPES-2になります。上にTH基板を取り付けて二段重ね(固定型)にもできます。位置決めピンがついているので位置決めが簡単です。(位置決めピンは面実装ピンと同じように電気的に使用できます。)2.54mmピッチ
仕様●材質:樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)●ピン部:リン青銅●処理:ニッケル下地金メッキ●定格電流:4A●絶縁抵抗:500MΩ以上●絶縁耐圧:1000V AC.DC1分間●使用温度範囲:-40~+125℃●連結数:20P●入り数:10個アズワン品番67-0482-68
LEDホルダ 3mm T-1 スルーホールLED用 1袋 10個入 MAC8(マックエイト)LEDホルダ 3mm T-1 スルーホールLED用 1袋 10個入MAC8(マックエイト)
1,398税込1,538
1袋(10個)
7日以内出荷
取り付け可能なLEDのサイズについては上のチャートを参照してください。PZ-3、PZ-5シリーズ(パネル取り付け用LEDブラケット)、MAC8O 3、O 5のLEDはワンタッチでパネル取り付け可能 ブラケットは6色をご用意(黒、赤、黄、緑、青、白)
仕様●併用可能製品:スルーホールLED●高さ:6mm●パネル上の高さ:3.5mm●色:黒●シリーズ:PZ-3●コード番号:464-4418アズワン品番65-7259-98
表面実装用二段重ね端子(10本入) OAS-1シリーズ MAC8(マックエイト)表面実装用二段重ね端子(10本入) OAS-1シリーズMAC8(マックエイト)
6,698税込7,368
1袋
8日以内出荷
表面実装基板対表面実装基板を二段重ね(抜き差し型)にする時に御使用下さい。ソケット側はOBSシリーズになります。1.27mm、2.54mmピッチの2種類ございます。
仕様●材質:リン青銅/PBS黒色●電流容量:2A●実装ピッチ:1.27mm●使用温度範囲:-40℃~125℃●OASアズワン品番67-0482-66
表面実装用連結ピン(10本入) OQシリーズ MAC8(マックエイト)表面実装用連結ピン(10本入) OQシリーズMAC8(マックエイト)
4,998税込5,498
1セット
5日以内出荷
表面実装基板、アルミ基板、鉄基板、セラミック基板等、穴のあけられない場合のオスピンとして御利用下さい。H.ICの足等にも御利用出来ます。1.27mmピッチ40P連結、1.778mmピッチ32連結、2.54mmピッチ20P連結※実装時の御注意長い連結数で御使用の場合、リフロー時樹脂部にソリが発生することがありますので、数ヶ所に接着剤をつけて下さい。
仕様●材質:樹脂部:PCT黒色、PPS黒色(UL94V-0)ピン部:リン青銅●処理:ニッケル下地金メッキ●定格電流:2A●絶縁抵抗:500MΩ以上●絶縁耐圧:700V AC.DC1分間●使用温度範囲:-40℃~+125℃●連結数:40P●ピンの高さ:4.2mm●入り数:10個アズワン品番67-0482-11
表面実装用連結ピン 2.54mmピッチ(10本入) HQシリーズ MAC8(マックエイト)表面実装用連結ピン 2.54mmピッチ(10本入) HQシリーズMAC8(マックエイト)
6,498税込7,148
1セット
8日以内出荷
表面実装基板、アルミ基板、鉄基板、セラミック基板等、穴のあけられない場合のオスピンとして御利用下さい。H.ICの足、特にパワーモジュールの足等に御利用頂だくと便利です。2.54mmピッチで20P連結しています。
仕様●材質:樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)ピン部:銅、黄銅●処理:ニッケル下地金メッキ●定格電流:5A●絶縁抵抗:500MΩ以上●絶縁耐圧:1000V AC.DC1分間●使用温度範囲:-40℃~+125℃●連結数:20P●推奨ランド径:3.0×2.0mm以上●ピンの高さ:10mm●入り数:10個アズワン品番67-0482-10
パネル用LED取付ブラケット PZ-3-1シリーズ MAC8(マックエイト)パネル用LED取付ブラケット PZ-3-1シリーズMAC8(マックエイト)
94税込103
1個
5日以内出荷
表面実装用端子(1000本入) CKWシリーズ MAC8(マックエイト)表面実装用端子(1000本入) CKWシリーズMAC8(マックエイト)
17,980税込19,778
1パック
8日以内出荷
表面実装用基板に取り付けることができる端子です。従来のDHシリーズより取り付け用ツバが大きくできています。
仕様●材質:黄銅●処理:ニッケル下地スズメッキ●定格電流●CKW-10シリーズ:7A●入数:1パック(1000本入)アズワン品番67-0354-12
超小型パネルチェック用端子 青 PNシリーズ MAC8(マックエイト)超小型パネルチェック用端子 青 PNシリーズMAC8(マックエイト)
2,498税込2,748
1袋(10個)
8日以内出荷
オシロスコープのプローブが引っ掛けやすくできています。端子が奥に引っ込んでいて手に触れないので安全に使用できます。取付時、締付トルク3kg.f.cm(29.4N.cm)以下。
仕様●名称:オシロスコープ●用途:チェック端子●色:青●コネクタの形態:ジャック●信号ラインのチェックにご使用ください。アズワン品番67-0340-92
チェック用コンスルー XCシリーズ 1.0~1.4Φ 10本入 XC-2シリーズ MAC8(マックエイト)チェック用コンスルー XCシリーズ 1.0~1.4Φ 10本入 XC-2シリーズMAC8(マックエイト)
4,498税込4,948
1袋(10本)
10日以内出荷
スルーホール穴に入れるだけで信号をチェックできます。スルーホール穴より信号を供給できます。銅の酸化が早い為銅スルーホール基板には使用できません。
仕様●用途:各種測定機器の計測●材質:ベリリウム銅+ニッケル下地金メッキ●基板実装方法:スルーホール、垂直●高さ:10mm●色:白●内容:チェック用コンスルー●実装:1.0~1.4Φ●色:黄●入り数:10本アズワン品番67-0340-81
超小型二段重ね用端子(10本入) MXシリーズ MAC8(マックエイト)超小型二段重ね用端子(10本入) MXシリーズMAC8(マックエイト)
9,998税込10,998
1袋(10本)
8日以内出荷
プリント基板を二段重ねにする場合に御利用下さい。1.27mm、1.778mm、2.0mm、2.54mmピッチの4種類あります。
仕様●コネクタの形態:ストレート●列数:1列●ピン数:40ピン●ピッチ:1.27mm●定格電圧:定格電流:2A●端子部処理:金メッキ(ニッケル下地)●使用温度範囲:-40℃~+125℃●入数:10本●適合ソケットピン:ME、MFシリーズアズワン品番67-0340-43
LEDホルダ 5mm T-1 3/4 スルーホールLED用 1袋 10個入 MAC8(マックエイト)LEDホルダ 5mm T-1 3/4 スルーホールLED用 1袋 10個入MAC8(マックエイト)
1,398税込1,538
1袋(10個)
翌々日出荷
取り付け可能なLEDのサイズについては上のチャートを参照してください。PZ-3、PZ-5シリーズ(パネル取り付け用LEDブラケット)、MAC8O 3、O 5のLEDはワンタッチでパネル取り付け可能 ブラケットは6色をご用意(黒、赤、黄、緑、青、白)
仕様●併用可能製品:スルーホールLED●高さ:6mm●パネル上の高さ:3.5mm●色:黒●シリーズ:PZ-5●コード番号:464-4553アズワン品番65-7248-58
ラッピング用端子連結タイプ(10本入) WLシリーズ MAC8(マックエイト)ラッピング用端子連結タイプ(10本入) WLシリーズMAC8(マックエイト)
7,998税込8,798
1袋
8日以内出荷
2.54mmピッチで連結されたタイプのラッピング端子です。上下の長さが違うタイプです。部品面、半田面、両側からラッピングできます。34ピン連結しておりますので、モールドカット用ニッパー(品番MOC-3)で御希望の極数にカットして御使用下さい。
仕様●材質:ピン部:リン青銅 樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)●処理:ニッケル下地金メッキ●プリント板取付穴径:1.0~1.1Φ●定格電流:3A●定格電圧:250V AC.DC●絶縁抵抗:500MΩ以上●耐電圧:1000V AC.DC1分間●使用温度範囲:-40℃~+125℃●入り数:10アズワン品番67-0485-40
表面実装用平行連結 1.27mmピッチ(10本入) MAC8(マックエイト)表面実装用平行連結 1.27mmピッチ(10本入)MAC8(マックエイト)
7,998税込8,798
1セット
8日以内出荷
1.27、2.54mmピッチの2種類あります。
仕様●材質:ピン部:リン青銅 樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)●処理:ピン部:ニッケル下地金メッキ●定格電流:2A●絶縁耐圧:700V AC.DC1分間●絶縁抵抗:500MΩ以上●使用温度範囲:-40~+125℃●連結数:40P●入り数:10個アズワン品番67-0482-20
プリント板用ジャンパー・ジャン太 ピッチ2.54mm 青(100本入) XX-2シリーズ MAC8(マックエイト)プリント板用ジャンパー・ジャン太 ピッチ2.54mm 青(100本入) XX-2シリーズMAC8(マックエイト)
4,498税込4,948
1袋(100本)
8日以内出荷
銅スルーホール基板には銅の酸化が早いため、使用できません。
仕様●ピッチ:2.54mmピッチ●種類:ピンヘッダー●向き:ジャンパー●色:青●端子部処理:金メッキ(ニッケル下地)●定格電圧:125V AC、DC●使用温度範囲:-40℃~+125℃●入数:100本アズワン品番67-0340-90
超小型二段重ね用端子(固定型)(10本入) MBシリーズ MAC8(マックエイト)超小型二段重ね用端子(固定型)(10本入) MBシリーズMAC8(マックエイト)
4,798税込5,278
1袋(10本)
8日以内出荷
プリント基板を二段重ねする場合に御利用下さい。2枚の基板は半田付にて固定します。1.27mm、2.54mmピッチがあります。
仕様●コネクタの形態:ストレート●列数:1列●ピン数:20ピン●ピッチ:2.54mm●定格電圧:定格電流:2A●端子部処理:金メッキ(ニッケル下地)●使用温度範囲:-40℃~+125℃●入数:10本アズワン品番67-0340-52
ラッピング用端子3列連結タイプ(10本入) WLTシリーズ MAC8(マックエイト)ラッピング用端子3列連結タイプ(10本入) WLTシリーズMAC8(マックエイト)
19,980税込21,978
1袋
8日以内出荷
2.54mmピッチで3列連結したタイプのラッピング端子です。ジャンプソケット(品番JSW-1)とWLT-1-20PTの組合わせで20回路が一発で切替え出来ます。
仕様●材質:ピン部:リン青銅 樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)●処理:ニッケル下地金メッキ●プリント板取付穴径:1.0~1.1Φ●定格電流:3A●絶縁抵抗:500MΩ以上●耐電圧:1000V AC.DC1分間●使用温度範囲:-40℃~+125℃●連結数:34PT●入り数:10アズワン品番67-0485-42
超小型パネルチェック用端子 青 PNシリーズ MAC8(マックエイト)超小型パネルチェック用端子 青 PNシリーズMAC8(マックエイト)
2,298税込2,528
1袋(10本)
7日以内出荷
仕様●用途:チェック端子●色:青●コネクタの形態:ジャック●ソケットタイプ(適合オスピン:OP-6-1・HJ-31)●取付時、締付トルク3kg.f.cm(29.4N.cm)以下●適合オスピンΦ0.8~1.0用アズワン品番67-0340-93
ピンヘッダ 20極 2.54mm 1列 MAC8(マックエイト)ピンヘッダ 20極 2.54mm 1列MAC8(マックエイト)
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
二段重ね用スペーサプリント基板を二段重ねにする時に使用 20 ピン連結で、両側はんだ付けが可能
仕様●シリーズ:ML●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●定格電流:4.0A●コード番号:473-3108アズワン品番65-7774-84
LEDブラケット パネル取付用、5Φ用、黄 MAC8(マックエイト)LEDブラケット パネル取付用、5Φ用、黄MAC8(マックエイト)
96税込106
1個
5日以内出荷
LEDの使い方を基礎から解説。点灯回路の設計例や、接続時の注意点など、ご案内いたします。
アズワン品番67-0443-52
ソケットピン PMシリーズ(10本入) PMシリーズ MAC8(マックエイト)ソケットピン PMシリーズ(10本入) PMシリーズMAC8(マックエイト)
35,980税込39,578
1袋
8日以内出荷
ラッピング用端子アングル連結タイプ 2mmピッチ(10本入) WCAシリーズ MAC8(マックエイト)ラッピング用端子アングル連結タイプ 2mmピッチ(10本入) WCAシリーズMAC8(マックエイト)
9,998税込10,998
1袋
8日以内出荷
2mmピッチで連結されたアングルタイプのラッピング端子です。
仕様●材質:ピン部/リン青銅、樹脂部/PPS黒色(UL94V-0)●処理:ニッケル下地金メッキ●定格電流:3A●定格電圧:250V AC.DC●絶縁抵抗:500MΩ以上●耐電圧:1000V AC.DC1分間●使用温度範囲:-40℃~+125℃●プリント板取付穴径:0.8~0.9Φ●連結数:25P●入り数:10アズワン品番67-0485-49
ラッピング用端子2列連結タイプ WLWシリーズ(10本入) WLWシリーズ MAC8(マックエイト)ラッピング用端子2列連結タイプ WLWシリーズ(10本入) WLWシリーズMAC8(マックエイト)
12,980税込14,278
1袋
8日以内出荷
WLシリーズの2列タイプです。
仕様●材質:ピン部:リン青銅 樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)●処理:ピン部 ニッケル下地金メッキ●プリント板取付穴径:1.0~1.1Φ●定格電流:3A●定格電圧:250V AC.DC●絶縁抵抗:500MΩ以上●耐電圧:1000V AC.DC1分間●使用温度範囲:-40℃~+125℃●連結数:34PW●入り数:10アズワン品番67-0485-38
表面実装用連結ピン(10本入) OQシリーズ MAC8(マックエイト)表面実装用連結ピン(10本入) OQシリーズMAC8(マックエイト)
4,698税込5,168
1セット
8日以内出荷
表面実装基板、アルミ基板、鉄基板、セラミック基板等、穴のあけられない場合のオスピンとして御利用下さい。H.ICの足等にも御利用出来ます。1.27mmピッチ40P連結、1.778mmピッチ32連結、2.54mmピッチ20P連結※実装時の御注意長い連結数で御使用の場合、リフロー時樹脂部にソリが発生することがありますので、数ヶ所に接着剤をつけて下さい。
表面実装用連結ピン 2.54mmピッチ(10本入) HQシリーズ MAC8(マックエイト)表面実装用連結ピン 2.54mmピッチ(10本入) HQシリーズMAC8(マックエイト)
6,398税込7,038
1セット
8日以内出荷
表面実装基板、アルミ基板、鉄基板、セラミック基板等、穴のあけられない場合のオスピンとして御利用下さい。H.ICの足、特にパワーモジュールの足等に御利用頂だくと便利です。2.54mmピッチで20P連結しています。
仕様●材質:樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)ピン部:銅、黄銅●処理:ニッケル下地金メッキ●定格電流:4A●絶縁抵抗:500MΩ以上●絶縁耐圧:1000V AC.DC1分間●使用温度範囲:-40℃~+125℃●連結数:20P●推奨ランド径:3.0×1.8mm以上●ピンの高さ:15mm●入り数:10個アズワン品番67-0482-09
プリント板用ジャンパー・ジャン太 ピッチ2.54mm 青(100本入) XX-2シリーズ MAC8(マックエイト)プリント板用ジャンパー・ジャン太 ピッチ2.54mm 青(100本入) XX-2シリーズMAC8(マックエイト)
4,998税込5,498
1袋(100本)
8日以内出荷
銅スルーホール基板には銅の酸化が早いため、使用できません。
仕様●ピッチ:2.54mmピッチ●種類:ピンヘッダー●向き:ジャンパー●色:青●端子部処理:金メッキ(ニッケル下地)●定格電圧:125V AC、DC●使用温度範囲:-40℃~+125℃●入数:100本アズワン品番67-0340-91
チェック用コンスルー XCシリーズ 1.0~1.4Φ 10本入 XC-2シリーズ MAC8(マックエイト)チェック用コンスルー XCシリーズ 1.0~1.4Φ 10本入 XC-2シリーズMAC8(マックエイト)
4,488税込4,937
1袋(10本)
8日以内出荷
スルーホール穴に入れるだけで信号をチェックできます。スルーホール穴より信号を供給できます。銅の酸化が早い為銅スルーホール基板には使用できません。
仕様●用途:各種測定機器の計測●材質:ベリリウム銅+ニッケル下地金メッキ●基板実装方法:スルーホール、垂直●高さ:10mm●色:緑●内容:チェック用コンスルー●実装:1.0~1.4Φ●色:緑●入り数:10本アズワン品番67-0340-82
超小型二段重ね用端子(10本入) MXシリーズ MAC8(マックエイト)超小型二段重ね用端子(10本入) MXシリーズMAC8(マックエイト)
13,980税込15,378
1袋(10本)
8日以内出荷
プリント基板を二段重ねにする場合に御利用下さい。1.27mm、1.778mm、2.0mm、2.54mmピッチの4種類あります。
仕様●コネクタの形態:ストレート●列数:1列●ピン数:50ピン●ピッチ:2.0mm●定格電圧:定格電流:2A●端子部処理:金メッキ(ニッケル下地)●使用温度範囲:-40℃~+125℃●入数:10本●適合ソケットピン:ME、MFシリーズアズワン品番67-0340-42
超小型アングル型 2列タイプ MZWシリーズ 10本入 MAC8(マックエイト)超小型アングル型 2列タイプ MZWシリーズ 10本入MAC8(マックエイト)
9,998税込10,998
1袋(10本)
8日以内出荷
プリント板を直角に取付ける時等に御利用下さい。1.27mm、2.54mmピッチがあります。
仕様●コネクタの形態:アングル●列数:2列●ピン数:40ピン(2×20ピン)●ピッチ:2.54mm●定格電圧:定格電流:2A●端子部処理:金メッキ(ニッケル下地)●使用温度範囲:-40℃~+125℃●入数:10本アズワン品番67-0340-48
超小型二段重ね用端子(固定型)(10本入) MBシリーズ MAC8(マックエイト)超小型二段重ね用端子(固定型)(10本入) MBシリーズMAC8(マックエイト)
7,898税込8,688
1袋(10本)
8日以内出荷
プリント基板を二段重ねする場合に御利用下さい。2枚の基板は半田付にて固定します。1.27mm、2.54mmピッチがあります。
仕様●コネクタの形態:ストレート●列数:1列●ピン数:40ピン●ピッチ:1.27mm●定格電圧:定格電流:2A●端子部処理:金メッキ(ニッケル下地)●使用温度範囲:-40℃~+125℃●入数:10本アズワン品番67-0340-51
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら