カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • MAC8(マックエイト)
  • モノタロウ(1)
  • SMC(36)
  • CKD(15)
  • NAKATAKI(8)
  • SIEMENS(6)
  • エレコム(5)
  • 日東工業(4)
  • omron(オムロン)(3)
  • 日本オイルポンプ(3)
  • パトライト(PATLITE)(3)
  • RS PRO(3)
  • StarTech.com(3)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3)
  • 千代田通商(2)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • ビクセン(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • アラム(2)
  • 北村製作所(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「me-10-2」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超低背型ソケットピン(1.27, 1.778, 2.54mmピッチ) MAC8(マックエイト)

    超低背型ソケットピン(1.27, 1.778, 2.54mmピッチ)

    MAC8(マックエイト)
    95,980税込105,578
    1袋(10個)
    当日出荷から41日以内出荷
    MXシリーズと組合せて二段重ね等に御利用下さい。
    使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)1仕上コンタクト部:ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応挿抜回数100回以上
  • 1.27mmジャンパーピン MAC8(マックエイト)

    1.27mmジャンパーピン

    MAC8(マックエイト)
    7,998税込8,798
    1袋(100個)
    当日出荷
    1.27mmピッチのソケットに入れることでショーティングする事が出来ます。
    材質樹脂部:LCP黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)1仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応適合ソケットピンME-1-1、ME-1-2、ME-1-10、MEW-1-1、PCM-1-1、PCS-1-1、PCW-1-1、PCWS-1-1、OBS-1-5
  • 超小型二段重ね用端子(10本入) MXシリーズ MAC8(マックエイト)

    超小型二段重ね用端子(10本入) MXシリーズ

    MAC8(マックエイト)
    13,980税込15,378
    1袋(10本)
    11日以内出荷
    プリント基板を二段重ねにする場合に御利用下さい。1.27mm、1.778mm、2.0mm、2.54mmピッチの4種類あります。
    仕様●コネクタの形態:ストレート●列数:1列●ピン数:50ピン●ピッチ:2.0mm●定格電圧:定格電流:2A●端子部処理:金メッキ(ニッケル下地)●使用温度範囲:-40℃~+125℃●入数:10本●適合ソケットピン:ME、MFシリーズアズワン品番67-0340-42
  • 超小型二段重ね用端子(10本入) MXシリーズ MAC8(マックエイト)

    超小型二段重ね用端子(10本入) MXシリーズ

    MAC8(マックエイト)
    5,998税込6,598
    1袋(10本)
    11日以内出荷
    プリント基板を二段重ねにする場合に御利用下さい。1.27mm、1.778mm、2.0mm、2.54mmピッチの4種類あります。
    仕様●コネクタの形態:ストレート●列数:1列●ピン数:20ピン●ピッチ:2.54mm●定格電圧:定格電流:2A●端子部処理:金メッキ(ニッケル下地)●使用温度範囲:-40℃~+125℃●入数:10本●適合ソケットピン:ME、MFシリーズアズワン品番67-0340-44
  • 超小型二段重ね用端子(10本入) MXシリーズ MAC8(マックエイト)

    超小型二段重ね用端子(10本入) MXシリーズ

    MAC8(マックエイト)
    9,998税込10,998
    1袋(10本)
    11日以内出荷
    プリント基板を二段重ねにする場合に御利用下さい。1.27mm、1.778mm、2.0mm、2.54mmピッチの4種類あります。
    仕様●コネクタの形態:ストレート●列数:1列●ピン数:40ピン●ピッチ:1.27mm●定格電圧:定格電流:2A●端子部処理:金メッキ(ニッケル下地)●使用温度範囲:-40℃~+125℃●入数:10本●適合ソケットピン:ME、MFシリーズアズワン品番67-0340-43