カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • MAC8(マックエイト)
  • Panasonic(パナソニック)(11)
  • KTC(9)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • KSフィルター(4)
  • ニッサン(3)
  • RS PRO(3)
  • エムオースプレーイング(2)
  • AMPHENOL(2)
  • エスコ(1)
  • ホンダ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • アイシン精機(1)
  • K.Pガスケット(1)
  • ニッタン(NITTAN)(1)
  • azbil(旧:山武)(1)
  • MURATA(村田製作所)(1)
  • Roadpartner(マツダ)(1)
  • オルディ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pn-7-1」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パネル用チェック端子 ソケットタイプ(2.0Φ用) MAC8(マックエイト)

    パネル用チェック端子 ソケットタイプ(2.0Φ用)

    MAC8(マックエイト)
    5,798税込6,378
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ソケットになっており、オス側には、OP-7-1、OP-7-2、OP-7-2-100(電線付)が適合します。 反対側(1.0Φ側)にもソケットが用意されており、OR-5-3、OR-5-3-50(電線付)が適合します。
    材質ピン部:リン青銅、樹脂部:PPO(UL94V-1)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)10仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上取付穴径(Φmm)6接触抵抗(mΩ)20以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)2絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)挿抜回数1000回以上挿入力(g)800以下抜去力(g)100以上
  • パネル用端子 プラグ MAC8(マックエイト)

    パネル用端子 プラグ

    MAC8(マックエイト)
    2,998税込3,298
    1袋(10個)
    当日出荷から47日以内出荷
    ソケットに適合するプラグです。 プラグに電線を半田付、圧着して御使用下さい。
    材質樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB)、ピン部:黄銅使用温度範囲(℃)-40~+85、電線付:-40~+80仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超小型パネルチェック用端子 プラグ(はんだ式)(10個入) OP-7-1シリーズ MAC8(マックエイト)

    超小型パネルチェック用端子 プラグ(はんだ式)(10個入) OP-7-1シリーズ

    MAC8(マックエイト)
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    10日以内出荷
    仕様●名称:PN-7-1、PF-7-1、PF-8-1●用途:チェック端子●色:白●コネクタの形態:プラグ●ソケット適合タイプ●電線取付方法:ハンダアズワン品番67-0340-95
  • 超小型パネルチェック用端子 プラグ(はんだ式)(10個入) OP-7-1シリーズ MAC8(マックエイト)

    超小型パネルチェック用端子 プラグ(はんだ式)(10個入) OP-7-1シリーズ

    MAC8(マックエイト)
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    10日以内出荷
    仕様●名称:PN-7-1、PF-7-1、PF-8-1●用途:チェック端子●色:赤●コネクタの形態:プラグ●ソケット適合タイプ●電線取付方法:ハンダアズワン品番67-0340-94