カテゴリ

  • 電気材料(34)
  • パソコン/周辺機器(9)
絞り込み
ブランド
  • 日本製線
  • モノタロウ(2)
  • StarTech.com(221)
  • サンワサプライ(214)
  • エレコム(99)
  • PANDUIT(パンドウイット)(78)
  • BUFFALO(バッファロー)(70)
  • Dell Technologies(54)
  • ATEN(51)
  • NEC(48)
  • PLANET Technology(36)
  • TP-LINK(30)
  • BLACK BOX(29)
  • Dynabook(29)
  • ダイヤトレンド(28)
  • プラネックスコミュニケーションズ(28)
  • ASUS(エイスース)(26)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(25)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(23)
  • RS PRO(23)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(33)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LAN RJ45」の検索結果

関連キーワード
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
細径モジュラープラグ(ラビットラッチ)ブーツ付 日本製線細径モジュラープラグ(ラビットラッチ)ブーツ付日本製線
19,980税込21,978
1箱(100個)
当日出荷
Cat.6/Cat.5e兼用細径モジュラープラグ(ラビットラッチ)ブーツ付 AWG28 RJ45コネクタ。Cat5e,Cat6共通になります。
規格Cat.6/Cat.5e
工具 RJ45プラグ圧着工具/NSPシリーズ適用 日本製線工具 RJ45プラグ圧着工具/NSPシリーズ適用日本製線
25,980税込28,578
1式
当日出荷
RJ45モジュラージャック Cat.6/シールド/キーリング付 日本製線RJ45モジュラージャック Cat.6/シールド/キーリング付日本製線
2,498税込2,748
1式
当日出荷
規格Cat.6
Cat.6/Cat.5e兼用細径モジュラープラグ(ラビットラッチ) 日本製線Cat.6/Cat.5e兼用細径モジュラープラグ(ラビットラッチ)日本製線
17,980税込19,778
1箱(100個)
当日出荷
Cat.6/Cat.5e兼用細径モジュラープラグ(ラビットラッチ) AWG28 RJ45コネクタ。 Cat5e,Cat6共通になります。 ブーツ無し 単線、撚線対応。
規格Cat.6/Cat.5e
RJ45モジュラージャック Cat.6/UTP 日本製線RJ45モジュラージャック Cat.6/UTP日本製線
999税込1,099
1式
当日出荷から7日以内出荷
規格Cat.6
RJ45モジュラージャック Cat5e/UTP 日本製線RJ45モジュラージャック Cat5e/UTP日本製線
869税込956
1式
当日出荷から11日以内出荷
規格Cat.5e
RJ45モジュラージャック 細径Cat6/UTP 日本製線RJ45モジュラージャック 細径Cat6/UTP日本製線
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
規格Cat.6
RJ45モジュール JJ/C6/UTP/キーストン型/黒 日本製線RJ45モジュール JJ/C6/UTP/キーストン型/黒日本製線
1,798税込1,978
1式
6日以内出荷
規格CAT6
Cat.5e RJ45モジュラープラグ 日本製線Cat.5e RJ45モジュラープラグ日本製線
14,980税込16,478
1セット(100個)
8日以内出荷
2ピースタイプのCat.5e RJ45モジュラープラグです。特許取得済みのアーチ型ラッチ(ラビットラッチ)によって、ラッチの耐久性に優れています。
質量(g)1.4極数8ケーブル外径(Φmm)4.8~5.9入数100RoHS指令(10物質対応)対応適合径範囲【導体径】24AWG 単線及び撚線カテゴリーCat.5eコネクタタイプRJ45 Unshielded絶縁体外径(Φmm)0.88~0.92
RJ45 カテゴリー6AシールドJJアダプタ(キーリング付) 日本製線RJ45 カテゴリー6AシールドJJアダプタ(キーリング付)日本製線
7,398税込8,138
1セット(1個)
8日以内出荷
RJ45 カテゴリー6AシールドJJアダプタ(キーリング付)です。NSMIXPPH24BKへの取付が可能です。
その他【RJ45ジャック数】2質量(g)13.6コンタクト数8P8C/JackRoHS指令(10物質対応)対応
Cat.5e RJ45モジュラープラグ(ブーツ付) 日本製線Cat.5e RJ45モジュラープラグ(ブーツ付)日本製線
19,980税込21,978
1セット(100個)
8日以内出荷
2ピースタイプのスリムブーツ付Cat.5e RJ45モジュラープラグです。特許取得済みのアーチ型ラッチ(ラビットラッチ)によって、ラッチの耐久性に優れています。
質量(g)2極数8ケーブル外径(Φmm)4.8~5.9入数100RoHS指令(10物質対応)対応適合径範囲【導体径】24AWG 単線及び撚線カテゴリーCat.5eコネクタタイプRJ45 Unshielded絶縁体外径(Φmm)0.88~0.92
RJ45モジュール JJ/C5e/UTP/キーストン型/黒 日本製線RJ45モジュール JJ/C5e/UTP/キーストン型/黒日本製線
1,598税込1,758
1式
7日以内出荷
規格CAT5E
Cat.6A 26AWG スリムブーツ付きRJ45シールドモジュラープラグ 日本製線Cat.6A 26AWG スリムブーツ付きRJ45シールドモジュラープラグ日本製線
47,980税込52,778
1セット(100個)
8日以内出荷
質量(g)2.8極数8適合ケーブル26AWG-4P SD10G-SRoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 Shielded
Cat.5e RJ45モジュラープラグ(ブーツ付) 日本製線Cat.5e RJ45モジュラープラグ(ブーツ付)日本製線
19,980税込21,978
1セット(100個)
8日以内出荷
2ピースタイプのスリムブーツ付Cat.5e RJ45モジュラープラグです。特許取得済みのアーチ型ラッチ(ラビットラッチ)によって、ラッチの耐久性に優れています。
質量(g)2極数8ケーブル外径(Φmm)4.8~5.9入数100RoHS指令(10物質対応)対応適合径範囲【導体径】24AWG 単線及び撚線カテゴリーCat.5eコネクタタイプRJ45 Unshielded絶縁体外径(Φmm)0.93~1.02
現場成端用Category6A/Cat.6 UTP用RJ45モジュラープラグ 日本製線現場成端用Category6A/Cat.6 UTP用RJ45モジュラープラグ日本製線
4,198税込4,618
1セット(1個)
8日以内出荷
アンシールドケーブル専用の現地成端用Cat.6A RJ45プラグです。
質量(g)6.2極数8ケーブル外径(Φmm)5.9~7.9RoHS指令(10物質対応)対応適合径範囲【導体径】23AWG~26AWG 単線及び撚り線カテゴリー6A / 6コネクタタイプRJ45 Unshielded絶縁体外径(Φmm)0.70~1.15
24AWG Cat.6A RJ45モジュラープラグ 日本製線24AWG Cat.6A RJ45モジュラープラグ日本製線
51,980税込57,178
1セット(100個)
8日以内出荷
無線アクセスポイントや監視カメラの接続に適した24AWG Cat.6A RJ45モジュラープラグです。電気特性はエイリアンクロストーク(チャネル)及びMPTLの性能を満たします。
質量(g)2極数8ケーブル外径(Φmm)7.1~7.5RoHS指令(10物質対応)対応適合径範囲【導体径】24AWG単線カテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 Unshielded絶縁体外径(Φmm)0.97~1.03
Cat.5e 自動開閉シャッター付きモジュラージャック&JISプレート用アダプタ キット【10個セット】 日本製線Cat.5e 自動開閉シャッター付きモジュラージャック&JISプレート用アダプタ キット【10個セット】日本製線
17,980税込19,778
1セット(10個)
8日以内出荷
Cat.5e 自動開閉シャッター付きモジュラージャック&JISプレート用アダプタ キットです。パッチコードの挿抜と同時に、シャッターが自動開閉するため、ストレスなく利用が可能です。
質量(g)10.3極数8ケーブル外径(Φmm)≦6.7RoHS指令(10物質対応)対応適合径範囲【導体径】24AWG 単線カテゴリーCat.5eコネクタタイプRJ45 Unshielded色(ハウジング)オフホワイト(OW)絶縁体外径(Φmm)0.88~0.97
RJ45 カテゴリー6 90度横出しモジュラージャック【10個セット】 日本製線RJ45 カテゴリー6 90度横出しモジュラージャック【10個セット】日本製線
14,980税込16,478
1セット(10個)
8日以内出荷
Cat.6規格に対して大幅なマージンをもった、100Ωインピーダンスアンシールドモジュラージャックです。広帯域アプリケーション、高速データ通信や音声通信に適しています。
質量(g)6.6極数8ケーブル外径(Φmm)≦6.3RoHS指令(10物質対応)対応適合径範囲【導体径】24AWG 単線ハウジング色オフホワイト(OW)カテゴリー6コネクタタイプRJ45 Unshielded絶縁体外径(Φmm)0.91~0.97
RJ45 カテゴリー6A ポップアップコンセント(UTP用) 日本製線RJ45 カテゴリー6A ポップアップコンセント(UTP用)日本製線
9,698税込10,668
1セット(1個)
8日以内出荷
Cat.6A規格に対して大幅なマージンをもった、100Ωインピーダンスアンシールドモジュラージャックとプラグ差込口を収納可能なポップアップコンセントのキット品です。
極数8ケーブル外径(Φmm)4.5~9.0色(本体)【コンセントプレート】オフホワイト、【モジュラージャックハウジング】黒・赤、【埋込絶縁コンセント取付枠】灰概略質量(g)【ポップアップコンセント本体】43、【モジュラージャック】10RoHS指令(10物質対応)対応適合径範囲【導体径(単線)】26AWG~22AWG、【導体径(撚線)】AWG26/7~AWG22/7カテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 アンシールド絶縁体外径(Φmm)0.8~1.6
RJ45 カテゴリー6A ポップアップコンセント(シールド用) 日本製線RJ45 カテゴリー6A ポップアップコンセント(シールド用)日本製線
9,998税込10,998
1セット(1個)
8日以内出荷
Cat.6A規格に対して大幅なマージンをもった、100Ωインピーダンスシールドモジュラージャックとプラグ差込口を収納可能なポップアップコンセントのキット品です。
極数8ケーブル外径(Φmm)4.5~9.0色(本体)【コンセントプレート】オフホワイト、【モジュラージャックハウジング】メタリック、【埋込絶縁コンセント取付枠】灰概略質量(g)【ポップアップコンセント本体】43、【モジュラージャック】20RoHS指令(10物質対応)対応適合径範囲【導体径(単線)】26AWG~22AWG、【導体径(撚線)】AWG26/7~AWG22/7カテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 シールド絶縁体外径(Φmm)0.8~1.6
1Gbps伝送対応 Cat.5e U/UTP 単線仕様 パッチコード【10本セット】 日本製線1Gbps伝送対応 Cat.5e U/UTP 単線仕様 パッチコード【10本セット】日本製線
10,980税込12,078
1セット(1m×10本)ほか
8日以内出荷から13日以内出荷
ケーブル外径(Φmm)5.2導体AWG24対数(P)4PRoHS指令(10物質対応)対応結線T568BケーブルタイプU/UTPカテゴリーCat.5eコネクタタイプRJ45 Plug UTP用8極8心
1Gbps伝送対応 Cat.6 F/UTPパッチコード 24AWG 単線シールド仕様【10本セット】 日本製線1Gbps伝送対応 Cat.6 F/UTPパッチコード 24AWG 単線シールド仕様【10本セット】日本製線
33,980税込37,378
1セット(1m×10本)ほか
8日以内出荷から16日以内出荷
【外被】水(SB)ケーブル外径(Φmm)7導体24AWG対数(P)4PRoHS指令(10物質対応)対応結線T568BケーブルタイプF/UTPカテゴリーCat.6コネクタタイプRJ45 シールドプラグ8極8心
Cat.6 U/UTP パッチコード (24AWG 単線仕様)【10本セット】 日本製線Cat.6 U/UTP パッチコード (24AWG 単線仕様)【10本セット】日本製線
15,980税込17,578
1セット(1m×10本)ほか
8日以内出荷から16日以内出荷
ケーブル外径(Φmm)6.2導体24AWG対数(P)4PRoHS指令(10物質対応)対応結線T568BケーブルタイプU/UTPカテゴリーCat.6コネクタタイプRJ45 Plug UTP用8極8心
Cat.6A 現場成端用RJ45モジュラープラグ 日本製線Cat.6A 現場成端用RJ45モジュラープラグ日本製線
5,598税込6,158
1セット(1個)
8日以内出荷
Cat.6A 現場成端用RJ45モジュラープラグです。専用工具が不要で施工が可能です。
質量(g)17.7極数8ケーブル外径(Φmm)5.0~9.0RoHS指令(10物質対応)対応適合径範囲【導体径】22AWG~26AWG 単線及び撚り線カテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 Shielded and Unshielded絶縁体外径(Φmm)Max. Φ1.60
Cat.6A 現場成端用RJ45モジュラープラグ(スリムタイプ) 日本製線Cat.6A 現場成端用RJ45モジュラープラグ(スリムタイプ)日本製線
5,998税込6,598
1セット(1個)
8日以内出荷
Cat.6A 現場成端用RJ45モジュラープラグ(スリムタイプ)です。レバーを引くことでラッチが解除される構造の為、高密度パッチパネルや狭小な場所でも挿抜が可能です。専用工具が不要で施工が可能です。
質量(g)18.2極数8ケーブル外径(Φmm)5.0~9.0RoHS指令(10物質対応)対応適合径範囲【導体径】22AWG~26AWG 単線及び撚り線カテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 Shielded and Unshielded絶縁体外径(Φmm)Max. Φ1.60
RMPPH2U72BK-S用RJ45 Cat.6A モジュラージャック 日本製線RMPPH2U72BK-S用RJ45 Cat.6A モジュラージャック日本製線
4,698税込5,168
1セット(1個)
8日以内出荷
質量(g)6.9極数8ケーブル外径(Φmm)4.5~9.0RoHS指令(10物質対応)対応適合径範囲【導体径(単線)】26AWG~22AWG、【導体径(撚線)】AWG26/7~AWG22/7ハウジング色黒・赤カテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 Unshielded絶縁体外径(Φmm)0.8~1.6
Cat.6A モジュラージャック付き 露出型情報アウトレット ローゼットボックス 深型 2個口 キット品 日本製線Cat.6A モジュラージャック付き 露出型情報アウトレット ローゼットボックス 深型 2個口 キット品日本製線
7,898税込8,688
1セット(1個)
8日以内出荷
質量(g)65極数8ポート数2ケーブル外径(Φmm)4.5~9.0色(本体)【モジュラージャックハウジング】黒・赤、【ローゼットボックス】オフホワイトRoHS指令(10物質対応)対応適合径範囲【導体径(単線)】26AWG~22AWG、【導体径(撚線)】AWG26/7~AWG22/7カテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 Unshielded絶縁体外径(Φmm)0.8~1.6
RMPPH2U72BK-S用RJ45 Cat.6A モジュラージャック(シールド) 日本製線RMPPH2U72BK-S用RJ45 Cat.6A モジュラージャック(シールド)日本製線
4,898税込5,388
1セット(1個)
8日以内出荷
メタリック極数8RoHS指令(10物質対応)対応適合径範囲【導体径】26AWG~22AWGカテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 Shielded
RJ45ポートガード 日本製線RJ45ポートガード日本製線
18,980税込20,878
1セット(20個)
8日以内出荷
RJ45アウトレット、パッチパネルのRJ45ポートへのプラグ接続を保護します。解除には同梱のカギを使用します。空きRJ45ポートを物理的にロックすることで意図しないパッチコードの誤接続を防ぎます。容易にセキュリティを実行します。
適合【ポート】RJ45ポート概略質量(g)【本体】1.3、【鍵】0.7入数20RoHS指令(10物質対応)対応
IDCプラグ専用パッチガード 日本製線IDCプラグ専用パッチガード日本製線
25,980税込28,578
1セット(20個)
8日以内出荷
誤抜線防止を目的としたパッチガードです。RJ45プラグ(IDC構造)に工具無しで後付けすることが可能です。付属の鍵(R313815)のみで開錠できます。
質量(g)1.4適合コネクタRJ45 IDCプラグパッチコード専用入数20RoHS指令(10物質対応)対応
現場成端用 Cat.6A/Cat.6/Cat.5e RJ45シールドモジュラープラグ 日本製線現場成端用 Cat.6A/Cat.6/Cat.5e RJ45シールドモジュラープラグ日本製線
4,698税込5,168
1セット(1個)
8日以内出荷
シールドケーブル専用の現地成端用Cat.6A/Cat.6/Cat.5e RJ45プラグです。
質量(g)14.4極数8ケーブル外径(Φmm)6.0~7.9RoHS指令(10物質対応)対応適合径範囲【導体径】23AWG~26AWG 単線及び撚り線カテゴリー6A / 6 / 5eコネクタタイプRJ45 Shielded絶縁体外径(Φmm)0.70~1.15
Cat.6A 26AWG スリムブーツ付きRJ45モジュラープラグ 日本製線Cat.6A 26AWG スリムブーツ付きRJ45モジュラープラグ日本製線
45,980税込50,578
1セット(100個)
8日以内出荷
質量(g)2極数8適合ケーブル26AWG-4P SD10G-WARPRoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 Unshielded
Cat.5e RJ45モジュラープラグ 日本製線Cat.5e RJ45モジュラープラグ日本製線
14,980税込16,478
1セット(100個)
8日以内出荷
2ピースタイプのCat.5e RJ45モジュラープラグです。特許取得済みのアーチ型ラッチ(ラビットラッチ)によって、ラッチの耐久性に優れています。
質量(g)1.4極数8ケーブル外径(Φmm)4.8~5.9入数100RoHS指令(10物質対応)対応適合径範囲【導体径】24AWG 単線及び撚線カテゴリーCat.5eコネクタタイプRJ45 Unshielded絶縁体外径(Φmm)0.93~1.02
Cat.6A シールドモジュラージャック付き 露出型情報アウトレット ローゼットボックス 深型 2個口 キット品 日本製線Cat.6A シールドモジュラージャック付き 露出型情報アウトレット ローゼットボックス 深型 2個口 キット品日本製線
8,698税込9,568
1セット(1個)
8日以内出荷
質量(g)85極数8ポート数2ケーブル外径(Φmm)4.5~9.0色(本体)【モジュラージャックハウジング】メタリック、【ローゼットボックス】オフホワイトRoHS指令(10物質対応)対応適合径範囲【導体径(単線)】26AWG~22AWG、【導体径(撚線)】AWG26/7~AWG22/7カテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 Shielded絶縁体外径(Φmm)0.8~1.6
Cat.6A 現場成端用RJ45モジュラープラグ(アングルタイプ) 日本製線Cat.6A 現場成端用RJ45モジュラープラグ(アングルタイプ)日本製線
6,998税込7,698
1セット(1個)
8日以内出荷
Cat.6A 現場成端用RJ45モジュラープラグ(アングルタイプ)です。専用工具が不要で施工が可能です。
質量(g)25.9極数8ケーブル外径(Φmm)5.0~9.0RoHS指令(10物質対応)対応適合径範囲【導体径】22AWG~26AWG 単線及び撚り線カテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 Shielded and Unshielded絶縁体外径(Φmm)Max. Φ1.60
RJ45モジュラージャック C5e/UTP/90横/OW 日本製線RJ45モジュラージャック C5e/UTP/90横/OW日本製線
869税込956
1式
7日以内出荷
規格Cat.5e
メタルキーポートガード 日本製線メタルキーポートガード日本製線
5,398税込5,938
1セット(1個)
8日以内出荷
RJ45アウトレット、パッチパネルのRJ45ポートへのプラグ接続を保護します。解除には同梱のカギを使用します。物理的にポートをロックすることで誤接続を防ぎます。
適合【ポート】RJ45ポートホワイト概略質量(g)【本体】8.3、【鍵】4.9RoHS指令(10物質対応)対応
10Gbps伝送対応 Cat.6A U/UTP 細径パッチコード 単線仕様【10本セット】 日本製線10Gbps伝送対応 Cat.6A U/UTP 細径パッチコード 単線仕様【10本セット】日本製線
27,980税込30,778
1セット(1m×10本)ほか
8日以内出荷から16日以内出荷
構成U/UTPケーブル外径(Φmm)4.6導体28AWG対数(P)4PRoHS指令(10物質対応)対応結線T568BカテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 28AWG用UTPプラグ8極8心
Cat.6A U/UTP パッチコード【10本セット】 日本製線Cat.6A U/UTP パッチコード【10本セット】日本製線
26,980税込29,678
1セット(1m×10本)ほか
8日以内出荷から16日以内出荷
構成U/UTPケーブル外径(Φmm)5.9導体26AWG対数(P)4PRoHS指令(10物質対応)対応結線T568BカテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 Plug UTP用8極8心
Cat.6A S/FTP シールド細径パッチコード(30AWG)【10本セット】 日本製線Cat.6A S/FTP シールド細径パッチコード(30AWG)【10本セット】日本製線
31,980税込35,178
1セット(1m×10本)ほか
16日以内出荷
構成S/FTPケーブル外径(Φmm)4.6導体30AWG, 7本対数(P)4PRoHS指令(10物質対応)対応結線T568BカテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45シールドプラグ8極8心
lan 圧着特集