日本製線
1Gbps伝送対応 Cat.6 F/UTPパッチコード 24AWG 単線シールド仕様【10本セット】
色
【外被】水(SB)
ケーブル外径(Φmm)
7
導体
24AWG
対数(P)
4P
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線
T568B
ケーブルタイプ
F/UTP
カテゴリー
Cat.6
コネクタタイプ
RJ45 シールドプラグ8極8心
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75544580
NSGDT6-S-MP4N-1 SB 568B
1セット(1m×10本)
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75544589
NSGDT6-S-MP4N-10 SB 568B
1セット(10m×10本)
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75544598
NSGDT6-S-MP4N-2 SB 568B
1セット(2m×10本)
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75544607
NSGDT6-S-MP4N-3 SB 568B
1セット(3m×10本)
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
75544616
NSGDT6-S-MP4N-5 SB 568B
1セット(5m×10本)
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください