カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(37)
    • LANケーブル(37)
  • 電気材料(39)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ケーブル長(m)
  • 1~2未満(2)
  • 2~3未満(2)
  • 3~5未満(2)
  • 5~10未満(2)
  • 10~50未満(3)
  • 50~100未満(2)
  • 100以上(19)
規格
  • CAT5e(52)
  • CAT6(2)
  • 色イエロー(13)
  • 色オレンジ(12)
  • 色グリーン(13)
  • 色グレー(14)
  • 色パープル(11)
  • 色ピンク(11)
  • 色ブラウン(11)
  • 色ブラック(20)
  • 色ブルー(27)
  • 色ベージュ(4)
  • 色ホワイト(11)
  • 色レッド(12)
コネクタ
  • あり(1)
  • なし(12)
構造
  • より線(8)
  • 単線(12)
結線方式
  • その他(10)
  • ストレート結線(3)
その他・ストレート結線
導体サイズ(AWG[mm2])
  • 24(5)
  • 28(2)
24・28
使用場所
  • 屋内(8)
  • 屋外(5)
屋内・屋外
ケーブル外径(Φmm)
  • 3~4未満(5)
  • 5~6未満(13)
  • 6~7未満(6)
  • 7~8未満(5)
  • 9~10未満(4)
  • 10以上(4)
3~4未満・5~6未満・6~7未満・7~8未満・9~10未満・10以上
爪折れ防止
  • 対応(1)
  • 非対応(11)
対応・非対応
給電方式
  • PoE対応(1)
PoE対応
ブランド
  • 日本製線
  • モノタロウ(4)
  • エレコム(53)
  • Panasonic(パナソニック)(21)
  • 協和ハーモネット(9)
  • ユーボン(2)
  • サンワサプライ(36)
  • 通信興業(15)
  • 岡野電線(15)
  • BUFFALO(バッファロー)(108)
  • コーニング(8)
  • RS PRO(160)
  • BELDEN(92)
  • StarTech.com(75)
  • PANDUIT(パンドウイット)(53)
  • AMPHENOL(51)
  • ATEN(46)
  • bitstrong(ビットストロング)(31)
  • 冨士電線(東京)(26)
  • エスコ(24)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cat5e」の検索結果

76件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Cat5e対応屋外用LANケーブル 日本製線

    Cat5e対応屋外用LANケーブル

    日本製線(6件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100ケーブル外径(Φmm)7.8、5.5(インナーシース)規格CAT5e構造U/UTP、単線材質(シース)PE/PVCケーブルスタンダードコネクタなしシールドU/UTP使用場所屋外可概算質量(kg/km)55導体単線導体サイズ(AWG[mm2])24カテゴリーCat5ePoE対応4-pair PoE対応
  • RJ45モジュラージャック Cat5e/UTP 日本製線

    RJ45モジュラージャック Cat5e/UTP

    日本製線
    919税込1,011
    1式
    当日出荷から6日以内出荷
    規格Cat.5e
  • Cat5e シールドモジュラープラグ(ラビットラッチ) 日本製線

    Cat5e シールドモジュラープラグ(ラビットラッチ)

    日本製線
    28,980税込31,878
    1箱
    当日出荷
    Cat5e シールドモジュラープラグ(ラビットラッチ) 100個入り。 適用外径:6.5mm~6.9mm 適用ケーブル外径:6.5mm~6.9mm AWG26~AWG23単線及び撚線対応。
    規格Cat5e
  • Cat5e 1ピースプラグ ブーツ付き 日本製線

    Cat5e 1ピースプラグ ブーツ付き

    日本製線
    13,980税込15,378
    1箱
    当日出荷
    Cat5e 1ピースプラグ ブーツ付き 適用外径:4.8mm~5.5mm
    規格Cat5e
  • TEL/Cat5e(2P/4P) 宅内配線ケーブル 200m 日本製線

    TEL/Cat5e(2P/4P) 宅内配線ケーブル 200m

    日本製線
    41,980税込46,178
    1箱
    6日以内出荷
    TEL・LAN複合ケーブル 灰色 200m巻き。TEL:0.5×2P,LAN:0.5×4P
  • 細径 Cat.5eパッチコード(28AWG) 日本製線

    細径 Cat.5eパッチコード(28AWG)

    日本製線
    4,898税込5,388
    1本(1m)ほか
    6日以内出荷から18日以内出荷
    細径Cat5e対応4対撚り線両端RJ45付(ストレ-ト結線)
    規格CAT5e構造より線(撚線)ケーブルスリムケーブル外径(Φmm)3.8シールドU/UTPケーブル結線方式ストレート結線導体サイズ(AWG[mm2])28
  • Cat.6/Cat.5e兼用細径モジュラープラグ(ラビットラッチ) 日本製線

    Cat.6/Cat.5e兼用細径モジュラープラグ(ラビットラッチ)

    日本製線
    19,980税込21,978
    1箱(100個)
    当日出荷
    Cat.6/Cat.5e兼用細径モジュラープラグ(ラビットラッチ) AWG28 RJ45コネクタ。 Cat5e,Cat6共通になります。 ブーツ無し 単線、撚線対応。
    規格Cat.6/Cat.5e
  • Cat.5e RJ45モジュラープラグ(ブーツ付) 日本製線

    Cat.5e RJ45モジュラープラグ(ブーツ付)

    日本製線
    21,980税込24,178
    1セット(100個)
    当日出荷
    2ピースタイプのスリムブーツ付Cat.5e RJ45モジュラープラグです。特許取得済みのアーチ型ラッチ(ラビットラッチ)によって、ラッチの耐久性に優れています。
    質量(g)2極数8ケーブル外径(Φmm)4.8~5.9入数100RoHS指令(10物質対応)対応適合径範囲【導体径】24AWG 単線及び撚線カテゴリーCat.5eコネクタタイプRJ45 Unshielded絶縁体外径(Φmm)0.88~0.92
  • Cat.5e 4P/フラットタフケーブル/B配列 SB 100m 日本製線

    Cat.5e 4P/フラットタフケーブル/B配列 SB 100m

    日本製線
    36,980税込40,678
    1箱
    6日以内出荷
    Cat5e フラットタフケーブル 568B 水色 100m巻。
    シールドU/UTPケーブルケーブルタイプフラット
  • Cat.5e RJ45モジュラープラグ 日本製線

    Cat.5e RJ45モジュラープラグ

    日本製線
    16,980税込18,678
    1セット(100個)
    8日以内出荷
    2ピースタイプのCat.5e RJ45モジュラープラグです。特許取得済みのアーチ型ラッチ(ラビットラッチ)によって、ラッチの耐久性に優れています。
    質量(g)1.4極数8ケーブル外径(Φmm)4.8~5.9入数100RoHS指令(10物質対応)対応適合径範囲【導体径】24AWG 単線及び撚線カテゴリーCat.5eコネクタタイプRJ45 Unshielded絶縁体外径(Φmm)0.93~1.02
  • Cat.5e RJ45モジュラープラグ 日本製線

    Cat.5e RJ45モジュラープラグ

    日本製線
    16,980税込18,678
    1セット(100個)
    8日以内出荷
    2ピースタイプのCat.5e RJ45モジュラープラグです。特許取得済みのアーチ型ラッチ(ラビットラッチ)によって、ラッチの耐久性に優れています。
    質量(g)1.4極数8ケーブル外径(Φmm)4.8~5.9入数100RoHS指令(10物質対応)対応適合径範囲【導体径】24AWG 単線及び撚線カテゴリーCat.5eコネクタタイプRJ45 Unshielded絶縁体外径(Φmm)0.88~0.92
  • Cat.5e U/UTP LANケーブル NSEDT 100m巻 日本製線

    Cat.5e U/UTP LANケーブル NSEDT 100m巻

    日本製線
    10,980税込12,078
    1巻(100m)
    6日以内出荷から91日以内出荷
    1Gbit伝送に対応したCat.5e U/UTPケーブルです。残量の目安を表示したレングスマークがケーブルに印字しています。
    ケーブル外径(Φmm)5.2概算質量(kg/km)30導体単線対数(P)4導体径(mm)0.5(AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーCat.5e絶縁体外径(Φmm)0.9
  • Cat.5e F/UTP 一括遮蔽シールド LSZHケーブル 日本製線

    Cat.5e F/UTP 一括遮蔽シールド LSZHケーブル

    日本製線
    65,980税込72,578
    1巻(300m)
    8日以内出荷から31日以内出荷
    1Gbit伝送に対応したCat.5e F/UTPケーブルです。
    ケーブル外径(Φmm)6.7概算質量(kg/km)45導体単線対数(P)4P導体径(mm)0.5(AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプF/UTPカテゴリーCat.5e絶縁体外径(Φmm)1
  • Cat.5e RJ45モジュラープラグ(ブーツ付) 日本製線

    Cat.5e RJ45モジュラープラグ(ブーツ付)

    日本製線
    21,980税込24,178
    1セット(100個)
    8日以内出荷
    2ピースタイプのスリムブーツ付Cat.5e RJ45モジュラープラグです。特許取得済みのアーチ型ラッチ(ラビットラッチ)によって、ラッチの耐久性に優れています。
    質量(g)2極数8ケーブル外径(Φmm)4.8~5.9入数100RoHS指令(10物質対応)対応適合径範囲【導体径】24AWG 単線及び撚線カテゴリーCat.5eコネクタタイプRJ45 Unshielded絶縁体外径(Φmm)0.93~1.02
  • 住宅配線材 埋込JJアダプタ/Cat.5e/OW 日本製線

    住宅配線材 埋込JJアダプタ/Cat.5e/OW

    日本製線
    2,198税込2,418
    1式
    6日以内出荷
    規格CAT5E
  • 1Gbps伝送対応 Cat.5e U/UTP デュアルケーブル 日本製線

    1Gbps伝送対応 Cat.5e U/UTP デュアルケーブル

    日本製線
    55,980税込61,578
    1巻(200m)
    8日以内出荷
    1Gbit伝送に対応したCat.5e U/UTP メガネ型ケーブルです。
    【外被】水(SB)ケーブル外径(Φmm)5.2×11.0概算質量(kg/km)60導体単線対数(P)8P(4P x 2)導体径(mm)0.5(AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーCat.5e絶縁体外径(Φmm)0.9
  • 1Gbps伝送対応 自己支持線付き 屋外用 Cat.5e F/UTP 一括遮蔽シールドケーブル 日本製線

    1Gbps伝送対応 自己支持線付き 屋外用 Cat.5e F/UTP 一括遮蔽シールドケーブル

    日本製線
    8,498税込9,348
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から31日以内出荷
    1Gbit伝送に対応したSSS自己支持線付き屋外用 Cat.5e F/UTPケーブルです。MICE等級E2に適合しています。屋外の監視カメラやAPなどの屋外配線に適したケーブルです。*巻き付け型(SSS型)
    【外被】(内部シース)水(SB)、(外部シース)黒(BK)タイプ【支持線】巻付型(SSS型)線径(Φmm)【支持線】1.2ケーブル外径(Φmm)9 / (内部)6.5概算質量(kg/km)90被覆外径(mm)【支持線】3導体単線対数(P)4P導体径(mm)0.5(AWG24)カテゴリーCat.5e絶縁体外径(Φmm)1
  • 1Gbps伝送対応 Cat.5e F/UTP 一括遮蔽シールドケーブル 日本製線

    1Gbps伝送対応 Cat.5e F/UTP 一括遮蔽シールドケーブル

    日本製線
    7,798税込8,578
    1巻(10m)ほか
    8日以内出荷
    1Gbit伝送に対応した屋外用 Cat.5e F/UTPケーブルです。MICE等級E2に適合しています。屋外の監視カメラやAPなどの屋外配線に適したケーブルです。
    【外被】(内部シース)水(SB)、(外部シース)黒(BK)規格CAT5e構造単線コネクタなしケーブル外径(Φmm)9 / (内部)6.5結線方式ストレート結線使用場所屋外概算質量(kg/km)70対数(P)4P導体径(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])24給電方式PoE対応絶縁体外径(Φmm)1
  • 1Gbps伝送対応 Cat.5e U/UTP 単線仕様 パッチコード【10本セット】 日本製線

    1Gbps伝送対応 Cat.5e U/UTP 単線仕様 パッチコード【10本セット】

    日本製線
    11,980税込13,178
    1セット(1m×10本)ほか
    8日以内出荷から13日以内出荷
    ケーブル外径(Φmm)5.2導体AWG24対数(P)4PRoHS指令(10物質対応)対応結線T568BケーブルタイプU/UTPカテゴリーCat.5eコネクタタイプRJ45 Plug UTP用8極8心
  • 1Gbps伝送対応 Cat.5e U/UTP UL444 難燃規格対応ケーブル 日本製線

    1Gbps伝送対応 Cat.5e U/UTP UL444 難燃規格対応ケーブル

    日本製線
    53,980税込59,378
    1巻(305m)
    8日以内出荷
    UL444 CMR に対応した1Gbit伝送 Cat.5e U/UTPケーブルです。
    番号【ULファイル】E306664構成U/UTPケーブル外径(Φmm)5.5概算質量(kg/km)33導体単線対数(P)4P導体径(mm)0.5(AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーCat.5e絶縁体外径(Φmm)0.9
  • 環境配慮形 屋外用 Cat.5e U/UTPケーブル 日本製線

    環境配慮形 屋外用 Cat.5e U/UTPケーブル

    日本製線
    6,698税込7,368
    1巻(10m)ほか
    16日以内出荷
    1Gbit伝送に対応した環境配慮形 屋外用 Cat.5e U/UTP ケーブルです。屋外の監視カメラやAPなどの屋外配線に適したケーブルです。
    【外被】(内部シース)水(SB)、(外部シース)黒(BK)ケーブル外径(Φmm)9.3 / (内部)5.5概算質量(kg/km)87導体単線対数(P)4P導体径(mm)0.5(AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプU/UTPカテゴリーCat.5e絶縁体外径(Φmm)0.9
  • 1Gbps伝送対応 Cat.5e U/UTP UL444 垂直燃焼試験規格対応ケーブル 日本製線

    1Gbps伝送対応 Cat.5e U/UTP UL444 垂直燃焼試験規格対応ケーブル

    日本製線
    49,980税込54,978
    1巻(305m)
    8日以内出荷
    UL444 1Gbit伝送に対応したCat.5e U/UTPケーブルです。
    番号【ULファイル】E306664, E509495ケーブル外径(Φmm)5.5概算質量(kg/km)33導体単線対数(P)4P導体径(mm)0.5(AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプU/UTPカテゴリーCat.5e絶縁体外径(Φmm)0.9
  • 現場成端用 Cat.6A/Cat.6/Cat.5e RJ45シールドモジュラープラグ 日本製線

    現場成端用 Cat.6A/Cat.6/Cat.5e RJ45シールドモジュラープラグ

    日本製線
    4,698税込5,168
    1セット(1個)
    8日以内出荷
    シールドケーブル専用の現地成端用Cat.6A/Cat.6/Cat.5e RJ45プラグです。
    質量(g)14.4極数8ケーブル外径(Φmm)6.0~7.9RoHS指令(10物質対応)対応適合径範囲【導体径】23AWG~26AWG 単線及び撚り線カテゴリー6A / 6 / 5eコネクタタイプRJ45 Shielded絶縁体外径(Φmm)0.70~1.15
  • Cat.5e 自動開閉シャッター付きモジュラージャック&JISプレート用アダプタ キット【10個セット】 日本製線

    Cat.5e 自動開閉シャッター付きモジュラージャック&JISプレート用アダプタ キット【10個セット】

    日本製線
    18,980税込20,878
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    Cat.5e 自動開閉シャッター付きモジュラージャック&JISプレート用アダプタ キットです。パッチコードの挿抜と同時に、シャッターが自動開閉するため、ストレスなく利用が可能です。
    質量(g)10.3極数8ケーブル外径(Φmm)≦6.7RoHS指令(10物質対応)対応適合径範囲【導体径】24AWG 単線カテゴリーCat.5eコネクタタイプRJ45 Unshielded色(ハウジング)オフホワイト(OW)絶縁体外径(Φmm)0.88~0.97
  • Cat.5eF/UTP 4P一括シールド 300m/箱 日本製線

    Cat.5eF/UTP 4P一括シールド 300m/箱

    日本製線
    51,980税込57,178
    1箱
    当日出荷から6日以内出荷
    Cat5E STPケーブル 300mフリーコイル。AWG24の単線。
    ケーブル長(m)300伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100ケーブル外径(Φmm)6.8規格CAT5e構造単線シールドSF/UTPケーブル導体単線ケーブル太さ(mm)6.8導体サイズ(AWG[mm2])24カテゴリーCat5EPoE対応4-pair PoE対応
  • (キット)ローゼットBOX 1ポート/SHシリーズ/C5e/OW 日本製線

    (キット)ローゼットBOX 1ポート/SHシリーズ/C5e/OW

    日本製線
    1,698税込1,868
    1式
    当日出荷
    Cat5e ローゼットボックス1ポートキット ジャッター付ジャック
    規格Cat.5e
  • 1Gbps伝送対応 環境配慮形 Cat.5e U/UTP より線ケーブル 日本製線

    1Gbps伝送対応 環境配慮形 Cat.5e U/UTP より線ケーブル

    日本製線
    43,980税込48,378
    1巻(200m)
    16日以内出荷
    1Gbit伝送に対応したCat.5e 環境配慮形 U/UTPケーブルです。
    ケーブル外径(Φmm)5.8概算質量(kg/km)35導体撚り線対数(P)4P導体径(mm)7/0.2 (AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプU/UTPカテゴリーCat.5e絶縁体外径(Φmm)1
  • (キット)ローゼットBOX 2ポート/SHシリーズ/C5e/OW 日本製線

    (キット)ローゼットBOX 2ポート/SHシリーズ/C5e/OW

    日本製線
    3,198税込3,518
    1式
    当日出荷
    Cat5e ローゼットボックス2ポートキット ジャッター付ジャック
    規格Cat.5e
  • (キット)ローゼットBOX 6ポート/SHシリーズ/C5e/OW 日本製線

    (キット)ローゼットBOX 6ポート/SHシリーズ/C5e/OW

    日本製線
    7,698税込8,468
    1式
    当日出荷
    Cat5e ローゼットボックス 6ポートキット ジャッター付ジャック
    規格Cat.5e
  • Cat.5eSF/UTP 4P撚ケーブル SB 200m/箱 日本製線

    Cat.5eSF/UTP 4P撚ケーブル SB 200m/箱

    日本製線
    11,980税込13,178
    1箱
    当日出荷から6日以内出荷
    Cat5E STPパッチケーブル 水色 200m箱巻き。撚線。二重シールドにて。
    シールドSF/UTPケーブル
  • (キット)パッチパネル 1U24P/C5e/JJ/UTP/黒 日本製線

    (キット)パッチパネル 1U24P/C5e/JJ/UTP/黒

    日本製線
    38,980税込42,878
    1式
    当日出荷
    Cat5e 1U24ポート JJパッチパネル ケーブル固定枠付
    規格Cat.5e
  • 細径モジュラープラグ(ラビットラッチ)ブーツ付 日本製線

    細径モジュラープラグ(ラビットラッチ)ブーツ付

    日本製線
    21,980税込24,178
    1箱(100個)
    当日出荷
    Cat.6/Cat.5e兼用細径モジュラープラグ(ラビットラッチ)ブーツ付 AWG28 RJ45コネクタ。Cat5e,Cat6共通になります。
    規格Cat.6/Cat.5e
  • Cat.5eU/UTP 4PLSZHケーブル 300m/箱 日本製線

    Cat.5eU/UTP 4PLSZHケーブル 300m/箱

    日本製線
    34,980税込38,478
    1箱
    6日以内出荷
    Cat5E UTPケーブル(エコ) 300mフリーコイル。AWG24の単線。
    シールドU/UTPケーブル
  • Cat.5eU/UTP 4P/EM撚細径ケーブル SB 200m 日本製線

    Cat.5eU/UTP 4P/EM撚細径ケーブル SB 200m

    日本製線
    49,980税込54,978
    1箱
    6日以内出荷
    細径(撚線)(エコ) Cat5e 4P 水色
    ケーブルスリムシールドU/UTPケーブル
  • Cat.5eU/UTP 4P屋外LAP/SSS 黒/水 200m 日本製線

    Cat.5eU/UTP 4P屋外LAP/SSS 黒/水 200m

    日本製線
    63,980税込70,378
    1箱
    6日以内出荷
    Cat5e LAPケーブル 自己支持線付 200m巻
    シールドU/UTPケーブル
  • (キット)埋込JISアダプタ SHJシリーズ/C5e/OW 日本製線

    (キット)埋込JISアダプタ SHJシリーズ/C5e/OW

    日本製線
    1,398税込1,538
    1式
    6日以内出荷
    Cat5e JISアダプタ・シャッター付ジャックキット
    規格Cat.5e
  • (キット)パッチパネル 1U24ポート/C5eシールド 日本製線

    (キット)パッチパネル 1U24ポート/C5eシールド

    日本製線
    56,980税込62,678
    1式
    6日以内出荷
    Cat5e STP 1U24ポート パッチパネル キット
    規格Cat.5e
  • Cat.5eU/UTP 4P*AWG28撚線 200m/箱 日本製線

    Cat.5eU/UTP 4P*AWG28撚線 200m/箱

    日本製線
    35,980税込39,578
    1箱
    6日以内出荷
    細径(撚線) Cat5e 4P 200m箱巻き。AWG28の撚線。
    ケーブルスリムシールドU/UTPケーブル
  • Cat.5eSF/UTP 4P撚LSZH2重S SB 200m/箱 日本製線

    Cat.5eSF/UTP 4P撚LSZH2重S SB 200m/箱

    日本製線
    66,980税込73,678
    1箱
    6日以内出荷
    Cat5E STPパッチケーブル(エコ) 水色 200m箱巻き。AGW24の単線。
    シールドSF/UTPケーブル
  • (キット)ローゼットBOX 4ポート/SHシリーズ/C5e/OW 日本製線

    (キット)ローゼットBOX 4ポート/SHシリーズ/C5e/OW

    日本製線
    5,698税込6,268
    1式
    6日以内出荷
    Cat5e ローゼットボックス 4ポートキット ジャッター付ジャック
    規格Cat.5e