日本製線
Cat.5e U/UTP LANケーブル NSEDT 100m巻
1Gbit伝送に対応したCat.5e U/UTPケーブルです。
残量の目安を表示したレングスマークがケーブルに印字しています。
ケーブル外径(Φmm)
5.2
概算質量(kg/km)
30
導体
単線
対数(P)
4
導体径(mm)
0.5(AWG24)
RoHS指令(10物質対応)
対応
カテゴリー
Cat.5e
絶縁体外径(Φmm)
0.9
内容量
1巻(100m)
全15種類を絞り込む
シース色
選択してください
うす水(LB)
桃(PK)
橙(OR)
水(SB)
灰(GY)
白(WH)
紫(PU)
緑(DG)
若草(GG)
茶(BR)
象牙(IV)
赤(RD)
青(BL)
黄(YW)
黒(BK)
15種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
シース色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83001095
0.5-4P NSEDT(SB)
水(SB)
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
83001111
0.5-4P NSEDT(PU)
紫(PU)
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
83001120
0.5-4P NSEDT(YW)
黄(YW)
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
83001129
0.5-4P NSEDT(RD)
赤(RD)
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
83001138
0.5-4P NSEDT(DG)
緑(DG)
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
83001147
0.5-4P NSEDT(OR)
橙(OR)
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
83001156
0.5-4P NSEDT(BK)
黒(BK)
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
91日以内出荷
返品不可
83001165
0.5-4P NSEDT(GG)
若草(GG)
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
83001181
0.5-4P NSEDT(PK)
桃(PK)
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
83001190
0.5-4P NSEDT(IV)
象牙(IV)
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
83001199
0.5-4P NSEDT(BL)
青(BL)
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
91日以内出荷
返品不可
83001208
0.5-4P NSEDT(LB)
うす水(LB)
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
91日以内出荷
返品不可
83001217
0.5-4P NSEDT(BR)
茶(BR)
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
83001226
0.5-4P NSEDT(WH)
白(WH)
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
83001235
0.5-4P NSEDT(GY)
灰(GY)
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください