1Gbps伝送対応 自己支持線付き 屋外用 Cat.5e F/UTP 一括遮蔽シールドケーブル
1Gbit伝送に対応したSSS自己支持線付き屋外用 Cat.5e F/UTPケーブルです。
MICE等級E2に適合しています。
屋外の監視カメラやAPなどの屋外配線に適したケーブルです。
*巻き付け型(SSS型)
- 色
- 【外被】(内部シース)水(SB)、(外部シース)黒(BK)
- タイプ
- 【支持線】巻付型(SSS型)
- 線径(Φmm)
- 【支持線】1.2
- ケーブル外径(Φmm)
- 9 / (内部)6.5
- 概算質量(kg/km)
- 90
- 被覆外径(mm)
- 【支持線】3
- 導体
- 単線
- 対数(P)
- 4P
- 導体径(mm)
- 0.5(AWG24)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- カテゴリー
- Cat.5e
- 絶縁体外径(Φmm)
- 1
LANケーブル の新着商品
カテゴリ



























