カテゴリ
- パソコン/周辺機器(11)
絞り込み
ブランド
- 日本製線
- モノタロウ(1)
- ROLINE(39)
- サンワサプライ(29)
- エレコム(26)
- Hirschmann Test & Measurement(24)
- ATEN(17)
- StarTech.com(17)
- BUFFALO(バッファロー)(11)
- BLACK BOX(11)
- PANDUIT(パンドウイット)(8)
- 日本トラストテクノロジー(8)
- サンワダイレクト(7)
- RS PRO(7)
- エスコ(6)
- フエニックス・コンタクト(6)
- MCO(6)
- カナレ電気(5)
- QNAP(4)
- 協和ハーモネット(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
「cat6a 5m」の検索結果

Cat6A U/UTP 26AWG 単線ケーブル 水色
日本製線¥69,980税込¥76,9781箱(300m)6日以内出荷Cat.6A規格に対して大幅なマージンをもった、26AWGの100ΩインピーダンスU/UTPケーブルです。WARPテープを使用したエイリアンクロストーク対策品で、端末のシールド処理は不要です。広帯域アプリケーション、高速データ通信や音声通信に適しています。・最大パーマネントリンク長65m / 最大チャネル長75m適合10GBASE-T,5GBASE-T,2.5GBASE-T,1000BASE-T,100BASE-TX,10BASE-T材質製品構造:U/UTP 4対 導体:単線 AWG26 外被:PVC色水(SB)規格CAT6Aケーブル長(m)300構造単線コネクタなしケーブル外径(Φmm)5.9結線方式ストレート結線給電方式PoE対応爪折れ防止非対応
Cat.6A U/UTP ケーブル (26AWG Cat.6A 単線)
日本製線¥73,980税込¥81,3781巻(300m)16日以内出荷Cat.6A規格に対して大幅なマージンをもった、26AWGの100ΩインピーダンスU/UTPケーブルです。WARPテープを使用したエイリアンクロストーク対策品で、端末のシールド処理は不要です。用途広帯域アプリケーション、高速データ通信や音声通信に適しています。最大パーマネントリンク長65m / 最大チャネル長75m規格Cat.6Aケーブル長(m)300構造単線コネクタなしケーブル外径(Φmm)5.9概算質量(kg/km)35対数(P)4P導体径(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])26爪折れ防止なしケーブルタイプU/UTP絶縁体外径(Φmm)0.7
Cat.6A U/UTP パッチコード【10本セット】
日本製線¥37,980税込¥41,7781セット(5m×10本)8日以内出荷から16日以内出荷構成U/UTPケーブル外径(Φmm)5.9導体26AWG対数(P)4PRoHS指令(10物質対応)対応結線T568BカテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 Plug UTP用8極8心
Cat.6A F/UTP シールドパッチコード【10本セット】
日本製線¥38,980税込¥42,8781セット(5m×10本)16日以内出荷色【ブーツ】黒、【外被】水(SB)ケーブル外径(Φmm)6導体26AWG対数(P)4PRoHS指令(10物質対応)対応結線T568BケーブルタイプF/UTPカテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 26AWG用シールドプラグ8極8心
10Gbps伝送対応 Cat.6A U/UTP 細径パッチコード 単線仕様【10本セット】
日本製線¥38,980税込¥42,8781セット(5m×10本)8日以内出荷から16日以内出荷構成U/UTPケーブル外径(Φmm)4.6導体28AWG対数(P)4PRoHS指令(10物質対応)対応結線T568BカテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 28AWG用UTPプラグ8極8心
Cat.6A S/FTP シールド細径パッチコード(30AWG)【10本セット】
日本製線¥43,980税込¥48,3781セット(5m×10本)16日以内出荷構成S/FTPケーブル外径(Φmm)4.6導体30AWG, 7本対数(P)4PRoHS指令(10物質対応)対応結線T568BカテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45シールドプラグ8極8心
10Gbps伝送対応 Cat.6A F/UTP 細径パッチコード 単線仕様【10本セット】
日本製線¥41,980税込¥46,1781セット(5m×10本)16日以内出荷構成F/UTPケーブル外径(Φmm)4.9導体28AWG対数(P)4PRoHS指令(10物質対応)対応結線T568BカテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 28AWG用シールドプラグ8極8心
10Gbps伝送対応 Cat.6A SF/UTP 細径より線仕様 2重シールドパッチコード【10本セット】
日本製線¥43,980税込¥48,3781セット(5m×10本)16日以内出荷構成SF/UTPケーブル外径(Φmm)5.5導体28AWG, 7本対数(P)4PRoHS指令(10物質対応)対応結線T568BカテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 28AWG用シールドプラグ8極8心
Cat.6A U/UTP ケーブル (26AWG Cat.6A 単線 環境配慮型)
日本製線¥91,980税込¥101,1781巻(300m)46日以内出荷通常径より細いAWG26(0.4mm)単線ケーブル。ケーブル外径5.9mmで施工性UP。WARPテープにより十分なエイリアンクロストークマージンを確保用途最大パーマネントリンク長:65m/最大チャネル長:75m色【外被】水(SB)概算質量(kg/km)35導体単線対数(P)4P導体径(mm)0.4(AWG26)RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーCat.6A
Cat.6A U/UTP マルチラインバンドルケーブル(26AWG Cat.6A 単線)
日本製線¥21,980~税込¥24,178~1巻(10m)ほか61日以内出荷26AWG 100ΩインピーダンスCat.6A U/UTPマルチラインバンドルケーブル」です。WARPテープを使用したエイリアンクロストーク対策品で、端末のシールド処理は不要です。用途最大パーマネントリンク長65m / 最大チャネル長75m色【外被】(内部シース)水(SB)、(外部シース)水(SB)ケーブル外径(Φmm)19.3 / (内部)5.9概算質量(kg/km)310導体単線対数(P)24P (4P×6)導体径(mm)0.4(AWG26)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプU/UTPカテゴリーCat.6A絶縁体外径(Φmm)0.7
Cat.6A F/UTP マルチラインバンドルシールドケーブル(26AWG Cat.6A 単線)
日本製線¥21,980~税込¥24,178~1巻(10m)ほか61日以内出荷Cat.6A規格に対して大幅なマージンをもった、26AWGの100ΩインピーダンスF/UTPマルチラインバンドルシールドケーブル(4P×6)です。用途広帯域アプリケーション、高速データ通信や音声通信に適しています。最大パーマネントリンク長65m / 最大チャネル長75m色【外被】(内部シース)水(SB)、(外部シース)水(SB)線径(Φmm)【接地】0.5ケーブル外径(Φmm)19.3 / (内部)6概算質量(kg/km)298導体単線対数(P)24P (4P×6)導体径(mm)0.4(AWG26)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプF/UTPカテゴリーCat.6A絶縁体外径(Φmm)0.7