Cat.6A F/UTP マルチラインバンドルシールドケーブル(26AWG Cat.6A 単線)
Cat.6A規格に対して大幅なマージンをもった、26AWGの100ΩインピーダンスF/UTPマルチラインバンドルシールドケーブル(4P×6)です。
- 用途
- 広帯域アプリケーション、高速データ通信や音声通信に適しています。
最大パーマネントリンク長65m / 最大チャネル長75m
- 色
- 【外被】(内部シース)水(SB)、(外部シース)水(SB)
- 線径(Φmm)
- 【接地】0.5
- ケーブル外径(Φmm)
- 19.3 / (内部)6
- 概算質量(kg/km)
- 298
- 導体
- 単線
- 対数(P)
- 24P (4P×6)
- 導体径(mm)
- 0.4(AWG26)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- ケーブルタイプ
- F/UTP
- カテゴリー
- Cat.6A
- 絶縁体外径(Φmm)
- 0.7
全6種類を絞り込む
内容量
LANケーブル の新着商品
カテゴリ



























