Cat.6A U/UTP マルチラインバンドルケーブル(26AWG Cat.6A 単線)
26AWG 100ΩインピーダンスCat.6A U/UTPマルチラインバンドルケーブル」です。
WARPテープを使用したエイリアンクロストーク対策品で、端末のシールド処理は不要です。
- 用途
- 最大パーマネントリンク長65m / 最大チャネル長75m
- 色
- 【外被】(内部シース)水(SB)、(外部シース)水(SB)
- ケーブル外径(Φmm)
- 19.3 / (内部)5.9
- 概算質量(kg/km)
- 310
- 導体
- 単線
- 対数(P)
- 24P (4P×6)
- 導体径(mm)
- 0.4(AWG26)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- ケーブルタイプ
- U/UTP
- カテゴリー
- Cat.6A
- 絶縁体外径(Φmm)
- 0.7
全6種類を絞り込む
内容量
LANケーブル の新着商品
カテゴリ



























