安全保護具・作業服・安全靴 (2,844) 物流/保管/梱包用品/テープ (8,438) 安全用品/防災・防犯用品/安全標識 (2,727) オフィスサプライ (2,975) オフィス家具/照明/清掃用品 (3,589) 切削工具・研磨材 (6,964) 測定・測量用品 (2,805) 作業工具/電動・空圧工具 (19,510) スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 (1,702) 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース (7,444) メカニカル部品/機構部品 (5,531) 制御機器/はんだ・静電気対策用品 (1,617) 建築金物・建材・塗装内装用品 (3,470) 空調・電設資材/電気材料 (3,711) ねじ・ボルト・釘/素材 (6,299) 自動車用品 (1,304) トラック用品 (208) バイク用品 (84) 自転車用品 (23) 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 (1,276) 厨房機器・キッチン/店舗用品 (880) 農業資材・園芸用品 (738) 医療・介護用品 (219) その他 (313) ブランド: エスコブランド: Devcon(デブコン)すべて解除
スプレー缶ノズル 2Way 120mm エスコ (6件のレビュー) 当日出荷
注意:スプレー缶の形状によっては使用できない場合がございますお手持ちの各種スプレー缶を2wayノズル仕様に変えれます
質量(g) 10 適合外径(Φmm) 【缶】33 ノズル長(mm) 120 パターン 【スプレー】ジェット/ミスト アズワン品番 64-7947-09
ビニール絶縁電線[KIV] エスコ (6件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。
環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類 産業機械用ケーブル 芯数(C) 1 材質 素線:銅、被覆:耐熱性ビニール 仕様 撚線 定格温度(℃) 60 定格電圧(V) 600
螢光ペンセット エスコ (3件のレビュー) 当日出荷
全長(mm) 133.9 線幅(mm) 0.8~4.0 エスコ品番 EA765BS-7 材質 本体(軸・キャップ):樹脂製 タイプ ツイン 寸法(Φ×Lmm) 10.8×133.9(1本あたり) インク色 7本セット(赤 ・橙・桃・黄・緑・青・紫) インク 水性顔料 色数 7色 グリーン購入法 適合 商品タイプ 使い切り本体 線の太さ 細/太
250V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm) エスコ (9件のレビュー) 当日出荷 から 翌日出荷
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V) 250 全長(mm) 20 外径(Φmm) 5.2 使用温度(℃) -20~80 温度上昇 115%、100℃以下 保管温度(℃) -30~40 通電率 130% 特性 B種(普通溶断型) 溶断規格 160%(60分以内)、200%(2分以内) 使用湿度範囲(%RH) 35~85
詰め替え 800g [EA939AC-72用] エスコ 当日出荷
重曹・炭酸ソーダ・アミンそれぞれから生成されたトリプルイオン効果による化学的消臭で、嫌なニオイをしっかり消臭します。クリアなビーズを採用した香りでごまかさない無香タイプです。中身が減ってビーズが小さくなったら、別売りのつめかえ用をお使いください。
用途 室内・トイレ用 成分 アミン系消臭剤、炭酸ソーダ、重曹、非イオン界面活性剤、吸水性樹脂 内容量(g) 800 アズワン品番 65-2251-72 使用期限 通常約2~3.5ヶ月間
つめかえボトルポンプ エスコ (1件のレビュー) 当日出荷
シャンプー・リンス・ボディーソープ・ハンドソープなどのつめかえ専用ディスペンサーポンプです。
市販のつめかえ用台所食器洗剤ボトルにそのままポンプを取り付けるだけで使えます。
市販の250~870mlまでの各社のつめかえ用洗剤のボトルキャップに対応しています。
アルカリ薬剤、アルコールは使用不可になります。
仕様 ●容量(L):0.6●サイズ(mm):85×71×195●重量(g):67●材質:本体:ポリプロピレンボトル:PET樹脂 アズワン品番 65-2108-11 危険物の類別 非危険物
洗濯ネット(角型/大物用) エスコ 当日出荷
ブランケットなどの大物洗いに最適です。細かなメッシュで糸くずなど付着を防いで洗えます。乾燥機OK。ファスナーカバー付き。超大型角型。全自動、二層式用。
材質 生地・バイアス:ポリエステル ファスナー:ナイロン 持ち手:ポリプロピレン 寸法(mm) 600×600 使用の目安 ブランケット:約2枚 セーター、トレーナー:約2~3枚 ブラウス、ワイシャツ:約3~4枚
忍者テープ Devcon(デブコン) (20件のレビュー) 当日出荷
自己融着タイプのシリコン補修テープです。引張って巻き付けるだけでテープ自身の伸縮力によって半永久的に密着します。圧力がかかっている状態で補修ができます。
耐薬品性に優れています。
接着剤を使用していないので解体が簡単。自己融着テープなので材質を問わず使用可能。
引きのばして2~3回巻きつけるだけで、瞬時に優れた気密性、防水性を発揮します
価格が安価で高性能の自己融着テープ
食品衛生法(食衛370号)規格適合品
用途 配管継ぎ手、パイプの漏れ補修に。
ケーブルの絶縁、工具等の取手の滑り止め、自転車のバーテープ、自動車のラジエーターホースの補修、シャワーホースの漏れ止め、散水用ホースの漏れ止め、ボートの配線保護・絶縁、自動車のワイヤーハーネスの絶縁・保護、ゴルフクラブの保護、折れた棒や植物の枝の修復、絶縁テープ・ダクトテープの代わりに トラスコ品番 404-2573 質量(g) 38 伸び(%) 600 引張強度(MPa) 8 特性 絶縁性 絶縁性能 16000V/mm
一般金属用補修材 デブコンAQ Devcon(デブコン) (2件のレビュー) 当日出荷
鉱物油、ガソリン、水に対して優秀な耐性を有します。
硬化時間が短く、緊急補修用途に最適です。
デブコンAの4倍の速さで硬化する速硬化タイプです。
硬化後は各種ハンド&機械加工が可能です。
夏期などデブコンSFでは硬化が早すぎて作業がしづらい場合に最適です。
用途 パイプ、フランジ、バルブなどの漏れ止め、鋳物の巣埋めや肉盛り。各種機械装置の亀裂や巣の充填作業鋳鉄の巣埋め、タンク接続部の漏れ止め、タンク、配管等の油漏れ補修など トラスコ品番 122-9699 色 灰色(混合後) 適合規格 JWWA K 135 比重 2.3 耐熱温度(℃) 100 可使時間(分) 7~8(25℃時) 硬化時間(時間) 4(25℃時) 比率 【主剤:硬化剤】7:1(重量比)、5:2(容積) 危険物の類別 非危険物 特性 速乾
平ワッシャー エスコ (13件のレビュー) 当日出荷
エスコ品番 EA949WF-10 材質 鉄(ユニクロメッキ) 厚さ(mm) 1.6 種類 平ワッシャー 内径(Φmm) 10 外径(Φmm) 22 表面処理 ユニクロ
125V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm) エスコ (13件のレビュー) 当日出荷 から 翌日出荷
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V) 125 全長(mm) 20 外径(Φmm) 5.2 使用温度(℃) -20~80 温度上昇 115%、100℃以下 保存湿度(%) 35~85 保管温度(℃) -30~40 通電率 130% 特性 B種(普通溶断型) 溶断規格 160%(60分以内)、200%(2分以内) 使用湿度範囲(%RH) 35~85
200x300mm 除菌アルコールタオル(50枚) エスコ (4件のレビュー) 当日出荷
フマル酸により、ハイレベルな除菌効果が期待できます。
低アルコールで、肌荒れしにくいウェットティッシュです。
防腐剤不使用
やわらかな使い心地です。
手指の洗浄、キッチン
商品タイプ 本体 成分 精製水、エタノール、フマル酸、乳化剤、増粘剤 エスコ品番 EA922HB-52 材質 レーヨン、ポリエステル シートサイズ(mm) 200×300 効果 除菌
250V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm) エスコ (3件のレビュー) 当日出荷 から 翌日出荷
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V) 250 全長(mm) 30 種類 ガラス管ヒューズ 外径(Φmm) 6.4 使用温度(℃) -20~80 温度上昇 115%、100℃以下 サイズ(mm) Φ6.4×30 保管温度(℃) -30~40 通電率 130% 特性 B種(普通溶断型) 溶断規格 160%(60分以内)、200%(2分以内) 使用湿度範囲(%RH) 35~85
30cm 定 規 エスコ (5件のレビュー) 当日出荷
フィルムサンド製法により、目盛が消えず、表裏両面使用できます。
寸法(mm) 310×25×1.5 エスコ品番 EA720YG-30 材質 PVC(ポリ塩化ビニール) タイプ 30cm グリーン購入法 適合
DevconA 1LB 非劇物品 Devcon(デブコン) (3件のレビュー) ¥ 7,598~税込 ¥ 8,358~
1缶(450g)ほか
当日出荷
金属含有タイプの補修剤です。
溶接技術等の特別な技能を必要とせず、漏洩の原因となる金属の補修ができる。
金属全般・木材・コンクリート・石材に対し、接着力が強い。
溶接すると割れてしまったりする溶接が不可能な場所の補修に。火が使用できない場所の補修に。
鉱物油、ガソリン、水に対して優秀な耐性を有し、多くの薬品にも耐性を有する。
電気の不良導体で、電気腐食も起こらない。
硬化後は各種ハンド&機械加工が可能。
鉄粉配合。
主剤、硬化剤は、長期保存が可能。
用途 配管、バルブ、タンクなどの修理。
治具、保持具の製作。
鋳物の穴埋め、肉盛り修正、巣埋め。
金属材質設備機器の肉盛り、穴埋め等。
橋梁の補修、雌ネジ再生、金型補修、ポンプ補修、バイク・車補修、
セラミック接着、油圧シリンダー補修 耐熱(使用限界)温度(℃) 120 塗膜硬化時間 1~6mmの厚みの場合16時間/25℃ 比重 2.3 耐熱温度(℃) 120 可使時間(分/25℃) 45 質量混合比 主剤:硬化剤 9:1 容量混合比 主剤:硬化剤 5:2 危険等級 その他のもの 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 合成樹脂類 硬化時間 16時間/25℃
表示テープ(取扱注意) エスコ (1件のレビュー) 当日出荷
梱包作業と注意表示が同時に行え、表示シールとしても利用できます。(切取線なし)
横読み
仕様 ●幅(mm):50●長さ(m):50●厚さ(mm):0.14●文字内容:取扱注意●表示シール枚数:250枚●材質:基材:クラフト紙、粘着剤:ゴム系●内芯径:Φ76mm(3”) アズワン品番 65-2261-08
すべり止めマット エスコ (6件のレビュー) 当日出荷
吸着力が強く、ピタッと滑り止め効果抜群の多目的滑り止めマットです。
ハサミで切るだけで、希望のサイズでお使い頂けます。
水で洗えて、防カビ対応。無臭です。
用途 あらゆる工具箱、作業台、棚、車の搭載及び収納品、工具部品の位置ずれ防止に。 材質 塩ビ系ソフトシート 厚さ(mm) 約3 幅(mm) 450 長さ(mm) 1800 色 ブラック エスコ品番 EA997RG-2 種別 ノンスリップマット
広口ポリ容器 エスコ (7件のレビュー) 当日出荷
フタはねじ式、中ブタなし。
フタの内側にソフトパッキン付
材質(本体) ポリエチレン 色(本体) クリア 色(フタ) 白 口形状 広口 耐熱温度(℃) 80
ステンレスワイヤーロープ 30m巻 エスコ (23件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
用途 カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用 長さ(m) 30 ワイヤー (構成)7×7