2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品木ヘラ x 1、スパチュラ x 1 適合可使時間:45分(25℃) トラスコ品番690-5998 セット内容主剤、硬化剤 材質主成分:エポキシ樹脂 濃灰色 タイプパテ状 硬さ86(ショアーD) 容量(kg)2 引張強度39-49(MPa) 比重1.8 耐熱温度(℃)250(連続使用温度は200) 圧縮強さ(MPa)111-124 曲げ強さ(MPa)73-83 引張せん断接着強さ(MPa)15-18 硬化時間(時間)6-10(25℃時) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量2.034kg 取扱説明書(0.45MB)
1セット
189,980 税込208,978
翌日出荷

二液混合タイプの耐硫酸・耐塩酸・耐硝酸に優れた耐薬品性防蝕ライニング剤です。 コンクリート床、防油堤、タンク・排水ピットなどの表面保護が可能です。 濃硫酸・塩酸にも優れた効果を発揮します。低粘度なのでスクィージーや刷毛、ローラー塗りで簡単に施工できます。コンクリート、金属、FRPとの密着性も 良好です。 硫酸の98%にも耐性を有する優れた防食剤。
用途コンクリート床、防油堤、排水ピットなどの耐薬品性を必要とする防蝕に。 揮発した塩酸・硫酸からの腐食防止、メッキ液からの設備の保護、ポンプの台座の腐食防止 灰色 特性耐硫酸、耐硝酸 硬化時間(時間)24(25℃) 仕様液状 トラスコ品番421-7853 材質主成分:エポキシ樹脂 質量(kg)9 容量(kg)7.57 耐熱温度(℃)93 可使時間(分/25℃)36 塗布面積(m2)7.57(1mm厚)
1セット
169,800 税込186,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)