2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡単に塗布できるスプレータイプのクリーナーです。 環境に優しく、速乾性があります。 擦る必要がなく、部品に傷がつきません。 残留物を残しません。
用途全ての種類の電気接点、部品、モーター、スイッチコントロール、可変抵抗器、ブレーカー、継電器、機能部品、整流器、プラグ、ソケット、冷却機、発電機、メーター、レコーダー、発動機、動機装置、パネルボードなど。 仕様非可燃性、低臭気 トラスコ品番818-6539 透明 使用温度範囲(℃)-5~50 主成分ブロモプロパン 寿命5年 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量500mL 危険物の性状非水溶性
1缶(500mL)
7,398 税込8,138
当日出荷

表面に残渣を残すことなく迅速に浸透し、急速に蒸発します。優れた浸透性を有するので微細な隙間にも入り込み頑固な汚れを追い出します。 非伝導性です。 プラスチックを侵しません 缶の底までのびる専用チューブで最後の1滴まで使用可能 高圧ガスにリサイクルされたCO2を使用。引火性が低く、缶内部の多くを占有せず内容量が多い NSF K2グレード登録品、MIL SPEC適合品
用途繊細な電気、電子及び精密部品の脱脂・洗浄に。 グリースや油脂、汚れ、不純物の浸透・除去に 主な用途油汚れ トラスコ品番410-0590 材質主成分:炭化水素系溶剤 透明 容量(mL)459 質量(g)312 タイプ低臭タイプ 適合機器電子機器 主成分炭化水素系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量459mL 危険物の性状非水溶性
1本(459mL)
5,398 税込5,938
当日出荷