2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FRPの強力接着や恒久的な補修に最適。熱可塑性プラスチック、金属及び複合材料の組み立て部品に適したメタクリレート系の接着剤です。剛性を備え、多種多様な素材を接着させます。油面接着も可能。
用途ダクト接合部の補修、フランジの補修、FRPや塩ビ配管等のジョイント部補修、配管の付け根の補修、クラック補修、多種多様な素材の接着 仕様ガンタイプ、超速硬化、異素材接着 トラスコ品番328-2741 比重1.0 耐熱温度(℃)120 可使時間(分/25℃)15~18 硬化時間(分)30~35(25℃) 外観ジェル状 危険等級 色調淡黄色(混合後) 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 危険物の数量0.05kg 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個(50mL)
5,998 税込6,598
当日出荷

FRPの強力接着や恒久的な補修に最適。熱可塑性プラスチック、金属及び複合材料の組み立て部品に適したメタクリレート系の接着剤です。剛性を備え、多種多様な素材を接着させます。油面接着も可能。
用途ダクト接合部の補修、フランジの補修、FRPや塩ビ配管等のジョイント部補修、配管の付け根の補修、クラック補修、多種多様な素材の接着 主な用途補修/接着可能な材質:FRP、塩ビ、ABS、アクリル、ポリエステル、ポリカーボネートスチレン、ナイロン、エポキシ、SMC、ビニルエステル、メトン、ウレタン、天燃ゴム、ブチルゴム、EPDM、鉄、アルミニウム、ステンレス、石材、陶器 等 仕様ガンタイプ、超々速硬化、異素材接着 トラスコ品番328-2732 比重1.0 耐熱温度(℃)120 可使時間(分/25℃)4~6 硬化時間(分)12~15(25℃) 外観ジェル状 危険等級 色調淡黄色(混合後) 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 危険物の数量0.05kg 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個(50mL)
5,998 税込6,598
当日出荷