2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DV82110 忍者テープ Devcon(デブコン) 動画あり
自己融着タイプのシリコン補修テープです。引張って巻き付けるだけでテープ自身の伸縮力によって半永久的に密着します。圧力がかかっている状態で補修ができます。 耐薬品性に優れています。 接着剤を使用していないので解体が簡単。自己融着テープなので材質を問わず使用可能。 引きのばして2~3回巻きつけるだけで、瞬時に優れた気密性、防水性を発揮します 価格が安価で高性能の自己融着テープ 食品衛生法(食衛370号)規格適合品
用途配管継ぎ手、パイプの漏れ補修に。 ケーブルの絶縁、工具等の取手の滑り止め、自転車のバーテープ、自動車のラジエーターホースの補修、シャワーホースの漏れ止め、散水用ホースの漏れ止め、ボートの配線保護・絶縁、自動車のワイヤーハーネスの絶縁・保護、ゴルフクラブの保護、折れた棒や植物の枝の修復、絶縁テープ・ダクトテープの代わりに トラスコ品番404-2573 質量(g)38 伸び(%)600 引張強度(MPa)8 特性絶縁性 絶縁性能16000V/mm
1巻
2,398 税込2,638
当日出荷

各種素材との接着性がよく、高強度です。 速硬化性で同梱のプライマーとの併用で 湿潤面でも施工が可能です。 水・油・溶剤やアルカリへの耐性が良好です。 硬化時間が3時間(25℃)の速硬化。 圧縮強度が高い(コンクリート強度の3倍)。 接着力が強く剥がれにくい。 コンクリート・モルタルで補修しても頻繁に剥がれてしまう過酷な環境に対応できる高性能な補修剤です。 硬化前に有機溶剤をつけたコテ等で表面をこすればなめらかな表面にする事ができます
用途コンクリートなどへのボルトの固定。 コンクリート・木・金属の欠損部補修。 交通量の激しい床面の速硬化補修に。 フォークリフトの通行によりダメージを受けた、エキスパンションジョイントの補修に。 食品工場の湿潤面床、側溝の補修に。 トラスコ品番384-5800 質量(kg)4.5 耐熱温度(℃)120 可使時間(分/25℃)5 塗布面積(m2)0.4(6mm厚み) 硬化時間(時間)3(25℃) 色調灰色 特性耐水、耐油、耐溶剤、耐アルカリ
1セットほか
23,980 税込26,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)