「水置換効果」の検索結果

特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャップとノズルが金属探知機で検出可能な部材のため、異物混入リスクを軽減できます。湿った、または濡れたパーツに優れた水置換性・浸透性を発揮します。優れた防食効果を発揮します。フッ素配合で強力かつ長期的な潤滑が可能です。耐洗浄性を有しています。食品・薬品機械用の多目的潤滑・防食・洗浄スプレーです。
用途常に洗浄を行う食品・薬品の生産機械に。 仕様NSF H1、ISO21469、ハラール認定取得、シリコンフリー トラスコ品番836-4970 材質主成分:炭化水素系溶剤 淡黄色透明 容量(mL)300 使用温度範囲-50~120℃ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量3mL 2018年トラスコ掲載ページ3 1310 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
2,398 税込2,638
当日出荷

水置換性です。 数多くの航空機規格に合格しています。 湿気、砂埃、ちり、汚れと振動に抜群の効果を発揮します。 高性能防錆・防蝕。 繊維、プラスチック、ゴム、ペンキ 等を侵さない ワックス状膜を形成する事により、湿気、空気、アルカリ、酸雰囲気に対する防食効果を発揮する。 優れた焼き付き防止剤 金属に塗布後屋内に置いておいた場合2年以上錆ない。 ※メーカー研究所にて測定。参考値として掲載したもので、保証値ではありません。 高圧ガスにリサイクルされたCO2を使用。引火性が低く、缶内部の多くを占有せず内容量が多い 缶の底までのびる専用チューブで最後の1滴まで使用可能 NSF H2グレード登録品、MIL SPEC適合品
用途過酷な環境での防錆防蝕保護に。 航空機の主翼内部や調整面、機体内部に 林業・船舶・採鉱・紡織機・化学工業機器の防蝕に 車両や輸送搬送機の防蝕に その他、部品・装置の長期保管に 濁った茶色 質量(g)312 主成分石油系溶剤 使用温度範囲(℃)-40~79 トラスコ品番423-9725 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量380mL 危険物の性状非水溶性
1本(380mL)
5,798 税込6,378
当日出荷

水置換性です。電気・電子部品上の湿気を除去し乾燥させるのに効果的です。 浸透潤滑剤として錆びたり氷結した部品を緩め、防錆皮膜を作ります。 非伝導性です。 油や汚れに急速に浸透し短期間で潤滑性と防錆性に優れた薄膜を形成します。 金属に塗布後屋内に置いておいた場合1年以上錆ない。 プラスチック、繊維、ペンキを侵さない 高圧ガスにリサイクルされたCO2を使用。引火性が低く、缶内部の多くを占有せず内容量が多い NSF H2グレード登録品、MIL SPEC適合品 缶の底までのびる専用チューブで最後の1滴まで使用可能
用途各種設備の潤滑・洗浄・防錆・保護に最適 グリース、油脂の溶解除去に トラスコ品番479-4222 褐色 容量(mL)379 質量(g)312 使用温度範囲(℃)-40~180 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量369mL 特性凍結浸透潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(379mL)
4,498 税込4,948
3日以内出荷