「濃 塩酸」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
二液混合タイプの耐硫酸・耐塩酸・耐硝酸に優れた耐薬品性防蝕ライニング剤です。
コンクリート床、防油堤、タンク・排水ピットなどの表面保護が可能です。
濃硫酸・塩酸にも優れた効果を発揮します。低粘度なのでスクィージーや刷毛、ローラー塗りで簡単に施工できます。コンクリート、金属、FRPとの密着性も 良好です。
硫酸の98%にも耐性を有する優れた防食剤。
用途コンクリート床、防油堤、排水ピットなどの耐薬品性を必要とする防蝕に。
揮発した塩酸・硫酸からの腐食防止、メッキ液からの設備の保護、ポンプの台座の腐食防止
色灰色
特性耐硫酸、耐硝酸
硬化時間(時間)24(25℃)
仕様液状
トラスコ品番421-7853
材質主成分:エポキシ樹脂
質量(kg)9
容量(kg)7.57
耐熱温度(℃)93
可使時間(分/25℃)36
塗布面積(m2)7.57(1mm厚)
関連キーワード