7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
収縮率が小さく、非常に高い透明度を持ったエポキシ樹脂で業務用はもちろん、美術工芸品の作成など幅広く使用されています。 染料・顔料の混ざりが良く、色付けが簡単 硬化後はほぼ水に近い透明性がある。 低粘度で撹拌時の泡抜けも良く、細部への流し込みが可能 硬化後の切削性が良く、研磨剤での磨きも可能 厚みをつけてもゆがむことはない レジンアクセサリー作りで多くの方に使用して頂いている製品です
用途透明試作品、成形品作製。 模型作製、フィギュア作製、レジンアート作製、レジンアクセサリー作り、美術工芸作製、複製品作製、雑貨製作、舞台美術作製、コスプレパーツ作製、車の内装作製、カラーセラピー作製、ルアー作製、卒業制作品作製、標本作製、ジオラマ作製(海や川、水面の作製)、ミニチュアの複製 仕様液状 淡黄色透明 主成分エポキシ樹脂 耐熱温度(℃)90 可使時間(分)120(25℃) 硬化時間(時間)12(25℃) 硬化剤比率主剤:硬化剤=2:1(重量比)
1セットほか
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属、コンクリート、木材製品の高強度接着に適したエポキシ系接着剤です。 液状であるため、部品同士の接着、隙間充填に適しています。 小容量ですので小面積の接着や補修に適してます 計量の手間がいらず作業性に優れている 高強度接着を必要とする箇所に最適です。
用途木材、金属などの接着に。 主成分エポキシ樹脂 危険物の数量12.5mL 硬化剤比率主剤:硬化剤=1:1(重量比) 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

収縮率が小さく、非常に高い透明度を持ったエポキシ樹脂です。業務用はもちろん、美術工芸品の作成などに幅広く使用されています。低粘度で攪拌時の泡抜けも良く、細部への流し込みが可能です。硬化後の切削性が良く、研磨剤での磨きも可能です。染料・顔料の混ざりが良く、色付けが簡単です
用途透明試作品、成形品の作製、ミニチュアモデルの複製制作、ジオラマ等の海・川等水の表現に利用頂けます。 仕様食品衛生法(厚生省告示第370号)規格適合品 トラスコ品番433-3152 セット内容主剤(800g)硬化剤(400g) 質量(kg)2 淡黄色透明 容量(g)1200 耐熱温度(℃)90 可使時間(分/25℃)120 硬化時間(時間)12(25℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1.09L 混合比主剤:硬化剤=2:1(重量比) 危険物の性状非水溶性 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

FRPの強力接着や恒久的な補修に最適。熱可塑性プラスチック、金属及び複合材料の組み立て部品に適したメタクリレート系の接着剤です。剛性を備え、多種多様な素材を接着させます。油面接着も可能。
用途ダクト接合部の補修、フランジの補修、FRPや塩ビ配管等のジョイント部補修、配管の付け根の補修、クラック補修、多種多様な素材の接着 仕様ガンタイプ、超速硬化、異素材接着 トラスコ品番328-2741 比重1.0 耐熱温度(℃)120 可使時間(分/25℃)15~18 硬化時間(分)30~35(25℃) 外観ジェル状 危険等級 色調淡黄色(混合後) 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 危険物の数量0.05kg 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個(50mL)
5,998 税込6,598
当日出荷

Devcon(デブコン)1-ミニッツエポキシ
とにかく早く硬化し、耐油性があるので低圧で油漏れしている穴や亀裂の仮り止めに最適です。 金属、コンクリート、木材、石材の接着。 どうしても圧を止められない油漏れの漏れ止めに(低圧のみ対応可能)
仕様ガンタイプ、超々速硬化 トラスコ品番324-2676 比重1.08 耐熱温度(℃)90 可使時間(分/25℃)0.5~0.7 硬化時間(分)45(25℃) 外観高粘度状液 危険等級 色調淡黄色(混合後) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.05L 危険物の性状非水溶性 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個(50mL)
5,998 税込6,598
当日出荷

チクソトロピック性のジェル状で、垂れ落ちず、約6mmまでの隙間充填や凹凸のある面でも平面と同様の接着が可能です。強い接着力と耐油性があります。
用途金属全般、コンクリート、木材、石材に使用可能 仕様ガンタイプ、超速硬化 トラスコ品番324-2668 比重1.17 耐熱温度(℃)90 可使時間(分/25℃)3~6 硬化時間(分)60(25℃) 外観ジェル状 危険等級 色調淡黄色(混合後) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本ほか
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FRPの強力接着や恒久的な補修に最適。熱可塑性プラスチック、金属及び複合材料の組み立て部品に適したメタクリレート系の接着剤です。剛性を備え、多種多様な素材を接着させます。油面接着も可能。
用途ダクト接合部の補修、フランジの補修、FRPや塩ビ配管等のジョイント部補修、配管の付け根の補修、クラック補修、多種多様な素材の接着 主な用途補修/接着可能な材質:FRP、塩ビ、ABS、アクリル、ポリエステル、ポリカーボネートスチレン、ナイロン、エポキシ、SMC、ビニルエステル、メトン、ウレタン、天燃ゴム、ブチルゴム、EPDM、鉄、アルミニウム、ステンレス、石材、陶器 等 仕様ガンタイプ、超々速硬化、異素材接着 トラスコ品番328-2732 比重1.0 耐熱温度(℃)120 可使時間(分/25℃)4~6 硬化時間(分)12~15(25℃) 外観ジェル状 危険等級 色調淡黄色(混合後) 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 危険物の数量0.05kg 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個(50mL)
5,998 税込6,598
当日出荷

関連カテゴリ