1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
浸透性に優れ、速乾性の洗浄剤で残渣を残しません。 また、油、グリース、ワックス、埃、湿気等、あらゆる汚染の除去が可能で、様々な設備・部品に使用できます。 高圧ガスにリサイクルされたCO2を使用。引火性が低く、缶内部の多くを占有せず内容量が多い 缶の底までのびる専用チューブで最後の1滴まで使用可能 NSF C1グレード登録品
用途各種設備の脱脂・洗浄に グリースや油脂、汚れ、不純物の浸透・除去に エアコンプレッサー、チェーン・ケーブル接続部、ベアリング、ギア、エンジン等の脱脂・洗浄に トラスコ品番479-4231 材質主成分:炭化水素系溶剤 無色透明 使用温度範囲(℃)-40~50 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量563mL 危険物の性状非水溶性
1本(563mL)
3,898 税込4,288
当日出荷