簡単に塗布できるスプレータイプの絶縁ワニスです。
高い柔軟性です。
水分・日光・酸・アルカリからの耐腐蝕に優れています。
塗膜が薄くコスト削減が可能です。
用途船舶エンジンイグニッション・自動車電気システム・電話通信システム・屋外電気/電子装置・ダイオード・配線・プリント基板など。
仕様低臭気、速乾性
トラスコ品番818-6541
色薄赤色
使用温度範囲(℃)常温
主成分アセトン
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量500mL
絶縁耐力1400v/mil
危険物の性状非水溶性
1缶(500mL)
¥9,098
税込¥10,008
当日出荷
効果的にベルトを保護し、全てのタイプのパワーベルトの延命に優れた効果を発揮します。
強力な接着性で垂れないのでメンテナンスタイムとコストの削減を実現します。
簡単に塗布できるスプレータイプです。
用途自動車用各種ベルト、工業用ベルト駆動機械、ファンベルト、クーラーベルトの鳴き止め、滑り止め。
ゴムの保護、老化防止。
トラスコ品番818-6538
色透明
使用温度範囲(℃)-5~65
主成分ブタン
寿命5年
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量500mL
危険物の性状非水溶性
1缶(500mL)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
簡単に塗布できるスプレータイプのクリーナーです。
環境に優しく、速乾性があります。
擦る必要がなく、部品に傷がつきません。
残留物を残しません。
用途全ての種類の電気接点、部品、モーター、スイッチコントロール、可変抵抗器、ブレーカー、継電器、機能部品、整流器、プラグ、ソケット、冷却機、発電機、メーター、レコーダー、発動機、動機装置、パネルボードなど。
仕様非可燃性、低臭気
トラスコ品番818-6539
色透明
使用温度範囲(℃)-5~50
主成分ブロモプロパン
寿命5年
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量500mL
危険物の性状非水溶性
1缶(500mL)
¥7,398
税込¥8,138
4日以内出荷
簡単に塗布できるオールマイティーな脱脂洗浄剤です。
環境に優しい低臭気です。
擦る必要がないので電気部品を傷つけないです。
幅広い用途に対応します。
用途グリース・ほこり・松脂・軽油等の除去。
硬化したエポキシ樹脂・フラックスラミネート・はんだマスク・金属およびそれらの合金の脱脂。
電子部品、光学、ディスクドライバーの洗浄。
仕様非可燃性
トラスコ品番818-6537
色透明
使用温度範囲(℃)-5~50
主成分ブロモプロパン
寿命5年
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量500mL
危険物の性状非水溶性
1缶(500mL)
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
電気パーツのショートを防ぎます。
水分の下に入り込み水分の蒸発を促進させます。
簡単塗布で、即効性があります。
防水・防錆効果があります。
非毒性で、四塩化炭素を含みません。
用途幅広い工業メンテナンスに。(自動車・航空・船舶・鉄道・通信・ 建設・農機)
仕様水置換性
トラスコ品番818-6542
色透明
使用温度範囲(℃)-5~60
主成分石油ナフサ
寿命5年
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量500mL
危険物の性状非水溶性
1缶(500mL)
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
簡単に塗布できるスプレータイプの防触剤です。
極薄フィルムタイプの保護膜が強力に金属に表面に付着し、長期的に防触・防錆効果を発揮します。
撥水効果抜群のパフォーマンスを有します。
表面処理などの必要がありません。
全てのタイプの金属表面に塗布可能です。
薄いフィルムで効果を発揮するため、コストパフォーマンスに優れています。
用途長期防錆および防蝕に。
仕様簡単除去
トラスコ品番818-6535
色薄黄色
使用温度範囲(℃)10~38
主成分ワックス成分
寿命5年
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量500mL
危険物の性状非水溶性
1缶(500mL)
¥6,498
税込¥7,148
翌日出荷
簡単に塗布できるスプレータイプのリムーバーです。
ベタつかず、中和不要です。
用途マーク・サイン・反射板や表示板・車体・バリケード・フェンスなど。
色透明
主成分塩化メチレン
トラスコ品番818-6536
使用温度範囲(℃)4~45
主な用途全ての金属、コンクリートや木材に
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.5L
危険物の性状非水溶性
1缶(500mL)
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
簡単に塗布できるスプレータイプのリムーバーです。
古くなったガスケットを素早く除去します。
研磨やサンドペーパーなどが必要ありません。
メンテナンスの時間を短縮します。
処理後は表面に残留物が残りにくく、下地処理の時間が軽減します。
用途こびりついたガスケットはがし。
塗装の剥離に。
トラスコ品番818-6540
色透明
使用温度範囲(℃)4~45
主成分塩化メチレン
寿命5年
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量500mL
危険物の性状非水溶性
1缶(500mL)
¥5,798
税込¥6,378
3日以内出荷
関連キーワード