カテゴリ

  • 接着剤・補修材(42)
    • 金属用パテ(29)
    • エポキシ系接着剤(12)
  • テープ(1)
    • ビニールテープ電装・ハーネス(1)
  • スプレー・オイル・グリス(13)
  • 塗料(6)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 制御機器(1)
  • 日用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
特性
  • 絶縁(2)
  • 耐久・耐摩耗(6)
  • 耐寒(1)
  • 耐熱・難燃(4)
  • 耐薬品(2)
  • 耐衝撃・耐振動(1)
  • 耐食・防腐(1)
  • 速乾(2)
  • 防水・耐水(2)
ブランド
  • Devcon(デブコン)
  • エスコ(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「devcon」の検索結果

関連キーワード
68件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 一般金属用補修材 デブコンAQ Devcon(デブコン)

    一般金属用補修材 デブコンAQ

    Devcon(デブコン)(2件のレビュー)
    ¥9,698税込¥10,668
    1セット
    当日出荷
    鉱物油、ガソリン、水に対して優秀な耐性を有します。 硬化時間が短く、緊急補修用途に最適です。 デブコンAの4倍の速さで硬化する速硬化タイプです。 硬化後は各種ハンド&機械加工が可能です。 夏期などデブコンSFでは硬化が早すぎて作業がしづらい場合に最適です。
    用途パイプ、フランジ、バルブなどの漏れ止め、鋳物の巣埋めや肉盛り。各種機械装置の亀裂や巣の充填作業鋳鉄の巣埋め、タンク接続部の漏れ止め、タンク、配管等の油漏れ補修などトラスコ品番122-9699色灰色(混合後)適合規格JWWA K 135比重2.3耐熱温度(℃)100可使時間(分)7~8(25℃時)硬化時間(時間)4(25℃時)比率【主剤:硬化剤】7:1(重量比)、5:2(容積)危険物の類別非危険物特性速乾
  • DevconA 1LB 非劇物品 Devcon(デブコン)

    DevconA 1LB 非劇物品

    Devcon(デブコン)(3件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1缶(450g)ほか
    当日出荷
    金属含有タイプの補修剤です。 溶接技術等の特別な技能を必要とせず、漏洩の原因となる金属の補修ができる。 金属全般・木材・コンクリート・石材に対し、接着力が強い。 溶接すると割れてしまったりする溶接が不可能な場所の補修に。火が使用できない場所の補修に。 鉱物油、ガソリン、水に対して優秀な耐性を有し、多くの薬品にも耐性を有する。 電気の不良導体で、電気腐食も起こらない。 硬化後は各種ハンド&機械加工が可能。 鉄粉配合。 主剤、硬化剤は、長期保存が可能。
    用途配管、バルブ、タンクなどの修理。 治具、保持具の製作。 鋳物の穴埋め、肉盛り修正、巣埋め。 金属材質設備機器の肉盛り、穴埋め等。 橋梁の補修、雌ネジ再生、金型補修、ポンプ補修、バイク・車補修、 セラミック接着、油圧シリンダー補修耐熱(使用限界)温度(℃)120塗膜硬化時間1~6mmの厚みの場合16時間/25℃比重2.3耐熱温度(℃)120可使時間(分/25℃)45質量混合比主剤:硬化剤 9:1容量混合比主剤:硬化剤 5:2危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類硬化時間16時間/25℃
  • Devcon PW1 Devcon(デブコン)

    Devcon PW1

    Devcon(デブコン)(1件のレビュー)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個(50mL)
    当日出荷
    FRPの強力接着や恒久的な補修に最適。熱可塑性プラスチック、金属及び複合材料の組み立て部品に適したメタクリレート系の接着剤です。剛性を備え、多種多様な素材を接着させます。油面接着も可能。
    用途ダクト接合部の補修、フランジの補修、FRPや塩ビ配管等のジョイント部補修、配管の付け根の補修、クラック補修、多種多様な素材の接着仕様ガンタイプ、超々速硬化、異素材接着トラスコ品番328-2732比重1.0耐熱温度(℃)120可使時間(分/25℃)4~6硬化時間(分)12~15(25℃)主な用途補修/接着可能な材質:FRP、塩ビ、ABS、アクリル、ポリエステル、ポリカーボネートスチレン、ナイロン、エポキシ、SMC、ビニルエステル、メトン、ウレタン、天燃ゴム、ブチルゴム、EPDM、鉄、アルミニウム、ステンレス、石材、陶器 等外観ジェル状危険等級Ⅲ色調淡黄色(混合後)危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量0.05kg被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • Devcon PW2 Devcon(デブコン)

    Devcon PW2

    Devcon(デブコン)(1件のレビュー)
    ¥6,698税込¥7,368
    1個(50mL)
    当日出荷
    FRPの強力接着や恒久的な補修に最適。熱可塑性プラスチック、金属及び複合材料の組み立て部品に適したメタクリレート系の接着剤です。剛性を備え、多種多様な素材を接着させます。油面接着も可能。
    用途ダクト接合部の補修、フランジの補修、FRPや塩ビ配管等のジョイント部補修、配管の付け根の補修、クラック補修、多種多様な素材の接着仕様ガンタイプ、超速硬化、異素材接着トラスコ品番328-2741比重1.0耐熱温度(℃)120可使時間(分/25℃)15~18硬化時間(分)30~35(25℃)外観ジェル状危険等級Ⅲ色調淡黄色(混合後)危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量0.05kg主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 忍者テープ Devcon(デブコン)

    忍者テープ

    Devcon(デブコン)(20件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1巻
    当日出荷
    自己融着タイプのシリコン補修テープです。引張って巻き付けるだけでテープ自身の伸縮力によって半永久的に密着します。圧力がかかっている状態で補修ができます。 耐薬品性に優れています。 接着剤を使用していないので解体が簡単。自己融着テープなので材質を問わず使用可能。 引きのばして2~3回巻きつけるだけで、瞬時に優れた気密性、防水性を発揮します 価格が安価で高性能の自己融着テープ 食品衛生法(食衛370号)規格適合品
    用途配管継ぎ手、パイプの漏れ補修に。 ケーブルの絶縁、工具等の取手の滑り止め、自転車のバーテープ、自動車のラジエーターホースの補修、シャワーホースの漏れ止め、散水用ホースの漏れ止め、ボートの配線保護・絶縁、自動車のワイヤーハーネスの絶縁・保護、ゴルフクラブの保護、折れた棒や植物の枝の修復、絶縁テープ・ダクトテープの代わりにトラスコ品番404-2573質量(g)38伸び(%)600引張強度(MPa)8特性絶縁性絶縁性能16000V/mm
  • Devcon(デブコン) HR-303(アルミ粉含有タイプ) Devcon(デブコン)

    Devcon(デブコン) HR-303(アルミ粉含有タイプ)

    Devcon(デブコン)
    ¥46,980税込¥51,678
    1セット(500g)
    当日出荷
    ヒートサイクルに強い。金属に対して、強力な接着力。垂直面に塗ってもたれ落ちない。 耐水・耐油性に優れている。 熱のかかるパイプ、バルブ、フランジの漏れ止めや、エンジンブロック、クランクケース等の補修や補強など。 通常の補修では難しい熱のかかる箇所の補修に適しています。 付属の耐熱プライマーとの併用でヒートサイクルの影響を受ける箇所の補修に効果を発揮します。
    用途各種機械装置の亀裂や巣穴の充填及び肉盛り。スチーム配管、タンクの防蝕補修等。塗り面積(m2)(1mm厚)0.27耐熱温度(℃)250可使時間(分)(25℃)30硬化時間(時間)(25℃)16危険物の類別非危険物使用可能材質金属全般、コンクリート、木材、石材
  • DevconSF(鉄粉タイプ) Devcon(デブコン)

    DevconSF(鉄粉タイプ)

    Devcon(デブコン)(4件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット(450g)
    当日出荷
    デブコンAの10倍以上の速さで硬化する超速硬化タイプ。 金属全般・木材・コンクリート・石材に対し、接着力が強い。 5℃の雰囲気温度でも、24時間で硬化。 マイナス18℃の低温下でも硬化します。 寒冷地や冬季での補修も可能です とにかく速硬化を求める現場にはこちらをお薦め致します。 溶接すると割れてしまったりする溶接が不可能な場所の補修に。火が使用できない場所の補修に。 JWWA K 135適合品(日本水道協会・水道用規格適合品)
    用途パイプライン、タンクの緊急修理。 橋梁の補修、雌ネジ再生、金型補修、ポンプ補修、バイク・車補修、セラミック接着、油圧シリンダー補修、鋳物の巣埋め仕様鉄粉、超速硬化性、パテ状トラスコ品番454-8574セット内容主剤+硬化剤 0.45kg材質エポキシ樹脂、鉄粉タイプ超速硬化タイプ耐熱(使用限界)温度(℃)90塗膜硬化時間1~6mmの厚みの場合1時間/25℃比重1.9耐熱温度(℃)90可使時間(分/25℃)3~5質量混合比主剤:硬化剤 1.7:1容量混合比主剤:硬化剤 1:1危険物の類別非危険物特性耐寒硬化時間1時間/25℃
  • 緊急補修剤 ニューファススティック Devcon(デブコン)

    緊急補修剤 ニューファススティック

    Devcon(デブコン)(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    当日出荷
    スティック状ですので軽量の必要がなく、必要な分だけ切り取って、揉んで、張り付けるだけで簡単に補修ができます。
    用途タンク・ドラム・鋳物・各種容器の穴埋めや応急補修/バルブ、配管等機械設備の亀裂等の応急補修/金属、木材、コンクリート、石材などの補修トラスコ品番324-4822色灰色(混合後)適合規格食品衛生法(厚生省告示第370号)比重1.8耐熱温度(℃)120可使時間(分)3~5(25℃時)硬化時間(時間)1(25℃時)危険物の類別非危険物
  • デブコンF アルミ向け・パテ状 Devcon(デブコン)

    デブコンF アルミ向け・パテ状

    Devcon(デブコン)(1件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット
    当日出荷
    接着力が高く、加工性が良好です
    用途アルミ製機械装置の修理、巣埋め、防食補修に。トラスコ品番195-0731アズワン品番64-8493-16危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • デブコンET 高透明注型用樹脂 Devcon(デブコン)

    デブコンET 高透明注型用樹脂

    Devcon(デブコン)(16件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット
    当日出荷
    収縮率が小さく、非常に高い透明度を持ったエポキシ樹脂で業務用はもちろん、美術工芸品の作成など幅広く使用されています。 染料・顔料の混ざりが良く、色付けが簡単 硬化後はほぼ水に近い透明性がある。 低粘度で撹拌時の泡抜けも良く、細部への流し込みが可能 硬化後の切削性が良く、研磨剤での磨きも可能 厚みをつけてもゆがむことはない レジンアクセサリー作りで多くの方に使用して頂いている製品です
    用途透明試作品、成形品作製。 模型作製、フィギュア作製、レジンアート作製、レジンアクセサリー作り、美術工芸作製、複製品作製、雑貨製作、舞台美術作製、コスプレパーツ作製、車の内装作製、カラーセラピー作製、ルアー作製、卒業制作品作製、標本作製、ジオラマ作製(海や川、水面の作製)、ミニチュアの複製仕様液状色淡黄色透明主成分エポキシ樹脂耐熱温度(℃)90可使時間(分)120(25℃)硬化時間(時間)12(25℃)硬化剤比率主剤:硬化剤=2:1(重量比)
  • ゴム用補修材 フレクサン80P Devcon(デブコン)

    ゴム用補修材 フレクサン80P

    Devcon(デブコン)(2件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(0.45kg)
    当日出荷
    引張り及び引き裂き強度が強い。伸び及び弾性が大きい。 収縮率が非常に少ない。耐摩耗性がある。(衝撃摩耗に効果有り)
    用途ゴムロールの製作又は修理。ベルトコンベアー、ゴムホース等ゴム製品の現場補修。 ポンプ、タンク、シュート、遠心分離機、パーツフィーダー等の内面保護ライニング。 ショックパッド、バンパー、クッションの製作。機械装置等の振動や騒音防止。適合ゴム、金属全般、コンクリート、木材、石材比重ASTM_D792:1.2伸び(%)300耐熱温度(℃)(Dry)80、(Wet)50可使時間(分/25℃)25引張強度(MPa)12硬化時間(時間)16危険等級Ⅲ/Ⅲ危険物の類別第四類/第四類危険物の品名第三石油類/第四石油類危険物の数量0.11L/0.26L危険物の性状非水溶性/非水溶性
  • DevconUW(水中硬化タイプ) Devcon(デブコン)

    DevconUW(水中硬化タイプ)

    Devcon(デブコン)(2件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット
    当日出荷
    湿潤面や水中、海中での硬化が可能で微振動に強く、-4℃の低温下でも硬化します。 車輌ボディ、重機設備の駆動部カバーの腐食補修や、水処理施設、ダム等の湿った状態にある各種設備補修に最適。柔軟性があり、膨張または収縮する金属の補修に適しています。 溶接すると割れてしまったりする溶接が不可能な場所の補修に。火が使用できない場所の補修に。
    用途車輌ボディ、重機設備の駆動部カバーの腐食部の補修には最適 船舶などの水中修理・船体の仕上げ、バラスト・タンク、排水バルブの修理 杭の肉盛りや保護 製紙工場、皮革工場、化学工場、石油精製工場 破損した機械、ポンプ、バルブ、タンクや配管の修理 その他水処理施設、汚水処理場、ダム等の湿った状態にある種々の修理仕様水中硬化トラスコ品番445-0035塗膜硬化時間48時間(at5℃)・32時間(at16℃)・16時間(at24℃)・8時間(at32℃)比重1.6耐熱温度(℃)120可使時間(分)40(@24℃)塗布面積(m2)(可能)0.31/セット(1mm厚)外観パテ比率(重量)1.4:1、(容積)1:1色調灰色(混合後)危険物の類別非危険物硬化時間16時間(@24℃)
  • HR-300(鉄粉含有タイプ) Devcon(デブコン)

    HR-300(鉄粉含有タイプ)

    Devcon(デブコン)
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1セット(500g)ほか
    当日出荷
    ヒートサイクルに強い。金属に対して、強力な接着力。垂直面に塗ってもたれ落ちない。 耐水・耐油性に優れている。 熱のかかるパイプ、バルブ、フランジの漏れ止めや、エンジンブロック、クランクケース等の補修や補強など。 通常の補修では難しい熱のかかる箇所の補修に適しています。 付属の耐熱プライマーとの併用でヒートサイクルの影響を受ける箇所の補修に効果を発揮します。
    用途各種機械装置の亀裂や巣穴の充填及び肉盛り。スチーム配管、タンクの防蝕補修等。耐熱温度(℃)250可使時間(分)(25℃)30硬化時間(時間)(25℃)16使用可能材質金属全般、コンクリート、木材、石材
  • デブコンB 鉄分・液状タイプ Devcon(デブコン)

    デブコンB 鉄分・液状タイプ

    Devcon(デブコン)
    ¥8,798税込¥9,678
    1セット
    当日出荷
    寸法安定性に優れ、硬化後は機械加工が可能です
    用途簡易プレス型製作。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • デブチューブ補修剤 Devcon(デブコン)

    デブチューブ補修剤

    Devcon(デブコン)(4件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1本
    当日出荷
    金属、コンクリート、木材製品の高強度接着に適したエポキシ系接着剤です。 液状であるため、部品同士の接着、隙間充填に適しています。 小容量ですので小面積の接着や補修に適してます 計量の手間がいらず作業性に優れている 高強度接着を必要とする箇所に最適です。
    用途木材、金属などの接着に。主成分エポキシ樹脂危険物の数量12.5mL硬化剤比率主剤:硬化剤=1:1(重量比)主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • フレクサンプライマー Devcon(デブコン)

    フレクサンプライマー

    Devcon(デブコン)(1件のレビュー)
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    当日出荷
    フレクサン80P、フレクサン80L、フレクサン94L用の液状プライマー。 フレクサン専用プライマーで、接着力をより強力にしたい時に。
    仕様液状質量(g)143
  • 耐熱金属用補修剤 メタリックパテ Devcon(デブコン)

    耐熱金属用補修剤 メタリックパテ

    Devcon(デブコン)
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    当日出荷
    耐熱性が必要なアルミニウムやステンレス製品などの金属製品に使用できる高耐熱用途向き金属用補修剤です。 研磨するとステンレス調の金属光沢を出すことができます。 ペーパー掛けおよびバフ掛けにより光沢仕上げが可能で、鏡面状の輝きが出せます。 電鋳型、プラ金型の精密型補修に最適なアルミパテです。
    用途高温となる金型、エンジンブロックなどの亀裂の補修、腐食の肉盛り、再生に。エンジンブロックやクランクケースの補修、光沢が必要な箇所の補修に。トラスコ品番433-3144色灰色(混合後)適合規格食品衛生法(厚生省告示第370号)比重1.7耐熱温度(℃)250可使時間(分)25(25℃時)硬化時間(時間)16(25℃時)比率【主剤:硬化剤】5:1(重量比)、5:1(容積)危険物の類別非危険物特性耐熱性
  • 耐蝕・耐摩耗補修剤 デブコンPM0.5kg パテ Devcon(デブコン)

    耐蝕・耐摩耗補修剤 デブコンPM0.5kg パテ

    Devcon(デブコン)
    ¥41,980税込¥46,178
    1セット
    当日出荷
    オールシーズン対応、作業性に優れたスーパー補修剤です。耐熱性に優れており、耐熱温度250℃、連続使用温度200℃です。低温環境でも粘度が変わりにくく、冬でも抜群の作業性を誇ります。耐蝕性セラミック配合で優れた耐薬品性です。垂直面に塗っても垂れ落ちません。
    用途薬品タンク、薬品が通る配管等の補修及び予防保全に。低温環境での補修に。蒸気配管等の高温箇所の補修に。適合可使時間:45分(25℃)トラスコ品番427-3473セット内容主剤、硬化剤材質主成分:エポキシ樹脂色濃灰色タイプパテ状(混合後)硬さ86(ショアーD)容量(kg)1引張強度39-49(MPa)比重1.8耐熱温度(℃)250 連続使用温度は200圧縮強さ(MPa)111-124曲げ強さ(MPa)73-83引張せん断接着強さ(MPa)15-18危険物の類別非危険物硬化時間6時間(25℃)
  • ミックスノズル Devcon(デブコン)

    ミックスノズル

    Devcon(デブコン)(2件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1袋(12個)ほか
    当日出荷
    スクリューノズルで2液を混合しながら吐出できます。
    適合PWⅠ、PWⅡ、1-ミニッツエポキシ、2-トンクリアーエポキシ、5-ミニッツエポキシ、5-ミニッツエポキシジェル危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • イージーラインエッジ Devcon(デブコン)

    イージーラインエッジ

    Devcon(デブコン)(9件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1本(750mL)
    当日出荷
    速乾性スプレー式ラインマーカー マスキングテープ等の面倒な養生を行うことなく手早く簡単に端っこのぼやけないラインを引くことができます 優れた耐摩耗性で重車両が走行する床のマーキングに最適 港湾事業のハードな現場のライン引きにも有効です マスキングテープを使用しない為、ライン引きの時間とコストを大幅に削減できます ラインテープとくらべて耐久性に優れてます
    用途私用地駐車場区画線、倉庫内車線、開放廊下区画線、通常床の目印、安全通路のライン引き、道路線引き、倉庫の線引き、歩行通路の線引き、工事現場線引き、ガレージ線引き、屋外での線引き乾燥時間(分)指触/10(20℃)歩行可能/70(20℃)車両歩行/240(20℃)主成分エポキシ系塗料(トルエンフリー)比重液比重/1.0(25℃)、乾燥比重/1.2(25℃)塗布面積(m2)(可能)5~7.5/本※100mm幅ライン:50~75m長/本(平滑面施工)塗布材質コンクリート、モルタル、金属、木板、アスファルト塗布量(推奨)0.10~0.15kg/m2
  • 耐熱金属用補修剤 超耐熱タイプ Devcon(デブコン)

    耐熱金属用補修剤 超耐熱タイプ

    Devcon(デブコン)
    ¥69,980税込¥76,978
    1セット
    当日出荷
    ●ヒートサイクルの影響を受ける箇所の補修に適しています。●付属のガラステープとの併用で高温・高圧部での強度がアップします。●溶接ができない、火気の使えない箇所での使用に最適。
    用途●蒸気配管や給油管の漏れ止め。●エンジンブロック、クランクケース、ラジエーターなどのクラックや腐食部補修。●各種プラント機器・装置の肉盛り補修に。●熱交換器、ボイラー等の腐蝕部やクラックの補修に。トラスコ品番123-0123危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱
  • デブコンB 非劇物品 4ポンド Devcon(デブコン)

    デブコンB 非劇物品 4ポンド

    Devcon(デブコン)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1セット(1.81kg)ほか
    当日出荷
    非劇物品。寸法安定性に優れ、硬化後は各種ハンド&機械加工が可能です。低粘度で流し込み、刷毛塗り可能。機械的強度が大きい。
    用途各種治具の製作や形状型取り。簡易プレス型やナライ盤のモデル製作。ガイドブッシュの接着固定。タンクなどの防蝕ライニング等。ピンホール等の穴埋め。仕様(有機則)該当せず材質(注意を要する)プラスチックメッキ処理金属質量(kg)主剤(1.63)、硬化剤(0.18)比重(ASTM D792)2.1耐熱温度(℃)120可使時間(分/25℃)45硬化時間(時間)16/25℃危険等級Ⅲ色調(混合後)濃灰色塗布材質金属全般、コンクリート、木材、石材危険物の類別第四類/指定可燃物危険物の品名第三石油類/可燃性液体類混合比(主剤:硬化剤)9:1危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)85
  • デブコンWR 非劇物品 Devcon(デブコン)

    デブコンWR 非劇物品

    Devcon(デブコン)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1セット(0.5kg)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    非劇物品。液状。酸化アルミニウム粉を含有し自己潤滑性を有するので特に動摩擦に効果がある。 金属粉含有タイプよりも電気や熱の絶縁性が優れている。 流し込み、刷毛塗り可能な液状タイプ。主剤、硬化剤は、長期保存が可能。
    用途機械設備の耐摩耗補修・コーティング。簡易プレス型の耐摩耗フェース・コート。タンク等の防蝕ライニング。塩水、塩害からの保護ライニング。各種接着用途。材質注意を要する材質:プラスチック、メッキ処理金属質量(kg)主剤(0.45)、硬化剤(0.05)硬さ88(ショアーD)比重1.8(ASTM D792)耐熱温度(℃)120可使時間(分/25℃)50硬化時間(時間)16(25℃)危険等級Ⅲ有機溶剤中毒予防規則該当せず色調灰色(混合後)塗布材質金属全般、コンクリート、木材、石材危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類混合比9 :1/4 :1(重量/容積)特性絶縁性危険物の性状非水溶性
  • デブコン SU 200gセット Devcon(デブコン)

    デブコン SU 200gセット

    Devcon(デブコン)
    ¥5,498税込¥6,048
    1セット
    当日出荷
    低粘度で流動性に優れています。電気絶縁性に優れ、耐水性があります。 簡単に手で引き剥がす事も可能です。 硬化後はテスターなどの棒状の物を突き刺しても穴は塞がります。 接着はせず、高密着する特殊なシール性(粘着性) 振動や衝撃を吸収してしまう軟質素材。 優れた耐久性 流し込むだけで簡単に電気機器の防水・防湿・防塵対策ができます
    用途電気配線部の絶縁や端子ボックス、端子盤の塩害、湿気、粉じんからの防護などに適しています。 結露防止、腐蝕、酸化の防止。 電蝕防止の為のシール材。 振動のある部分や湿度変化で伸縮する部分のシールや隙間充填。 海沿いの設備の津波対策 川沿いの設備の水害対策トラスコ品番432-9180色淡黄色透明質量(g)200主成分特殊ウレタン樹脂耐熱温度(℃)85可使時間(分/25℃)30硬化時間(時間)12/25℃特性耐水、絶縁
  • デブコンA 鉄粉標準タイプ Devcon(デブコン)

    デブコンA 鉄粉標準タイプ

    Devcon(デブコン)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1セット
    当日出荷
    簡単に金属の補修ができます
    用途パイプ、フランジ、バルブなどの漏れ止め、鋳物の巣埋めや肉盛り。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • デブコンF2 治工具補修・液状 Devcon(デブコン)

    デブコンF2 治工具補修・液状

    Devcon(デブコン)
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット
    当日出荷
    各種設備への流し込み充填、接着、補修が可能です
    用途各種治具の製作や形状型取りに。トラスコ品番195-0733危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • 高透明コーティング材 ET Devcon(デブコン)

    高透明コーティング材 ET

    Devcon(デブコン)(1件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット
    当日出荷
    収縮率が小さく、非常に高い透明度を持ったエポキシ樹脂です。業務用はもちろん、美術工芸品の作成などに幅広く使用されています。低粘度で攪拌時の泡抜けも良く、細部への流し込みが可能です。硬化後の切削性が良く、研磨剤での磨きも可能です。染料・顔料の混ざりが良く、色付けが簡単です
    用途透明試作品、成形品の作製、ミニチュアモデルの複製制作、ジオラマ等の海・川等水の表現に利用頂けます。仕様食品衛生法(厚生省告示第370号)規格適合品トラスコ品番433-3152セット内容主剤(800g)硬化剤(400g)質量(kg)2色淡黄色透明容量(g)1200耐熱温度(℃)90可使時間(分/25℃)120硬化時間(時間)12(25℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1.09L混合比主剤:硬化剤=2:1(重量比)危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • デブコンF パテ状・アルミ用 Devcon(デブコン)

    デブコンF パテ状・アルミ用

    Devcon(デブコン)
    ¥32,980税込¥36,278
    1セット
    当日出荷
    接着力が高く、加工性が良好です
    用途アルミ製機械装置の修理、巣埋め、防食補修。トラスコ品番195-0732アズワン品番64-8493-17危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • 簡易補修剤 NEWファススティック2 Devcon(デブコン)

    簡易補修剤 NEWファススティック2

    Devcon(デブコン)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1本ほか
    当日出荷
    現場に持っていくだけ 計量いらずの誰でもカンタンに使用できる補修剤です。1時間で固まる超スピード硬化タイプです。(25℃環境下)。全ての金属、コンクリート、木材、石材、セラミックに対して接着します。デブコンを稼働中の設備に使用する際、仮止め用の栓としても使用できます。(常圧&低圧のみ)
    用途バルブ、配管などに生じた亀裂等の緊急補修に。タンク、ドラム、鋳物、各種容器等の穴埋めや応急補修に。陶器や石材の形状再生に。石膏ボードの傷穴の補修、補強に。立ち上がりや角部など、肉厚を付けて補修したい部位にデブコンとの併用で。材質主成分:エポキシ樹脂色緑耐熱温度(℃)120硬化時間(時間)1(25℃)使用可能時間(分間)3-5(25℃)危険物の類別非危険物
  • プレミアメタル パテ状補修剤(耐薬品&耐腐蝕) Devcon(デブコン)

    プレミアメタル パテ状補修剤(耐薬品&耐腐蝕)

    Devcon(デブコン)
    ¥179,800税込¥197,780
    1セット
    当日出荷
    付属品木ヘラ x 1、スパチュラ x 1適合可使時間:45分(25℃)トラスコ品番690-5998セット内容主剤、硬化剤材質主成分:エポキシ樹脂色濃灰色タイプパテ状硬さ86(ショアーD)容量(kg)2引張強度39-49(MPa)比重1.8耐熱温度(℃)250(連続使用温度は200)圧縮強さ(MPa)111-124曲げ強さ(MPa)73-83引張せん断接着強さ(MPa)15-18硬化時間(時間)6-10(25℃時)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量2.034kg
  • 耐蝕・耐摩耗補修剤 ブラッシャブルセラミック Devcon(デブコン)

    耐蝕・耐摩耗補修剤 ブラッシャブルセラミック

    Devcon(デブコン)
    ¥68,980税込¥75,878
    1セット
    当日出荷
    刷毛塗りが可能で耐熱性に優れており、熱交換器、チューブシートや水循環装置の再生/防蝕用途、ポンプケーシング、インペラーブレード、ゲートバルブや水槽、ファンブレードの錆、腐蝕からの保護及び再生等に適してます。 金属性設備のキャビテーション及び腐蝕からの保護ライニングに。 耐熱性、耐薬品性に優れている。 耐摩耗性がありスラリーの摩耗に効力を発揮する。 赤を下塗りに2層塗りすることで、点検時に減肉度合いが分かる。 青色は、食品衛生法(厚生省告示第370号)規格適合品 高温部の腐食防止に適してます 非常に優れた耐薬品性を持っており、設備を様々な薬品から保護します
    用途工業用の施設補修に。仕様液状容量(g)900主成分エポキシ樹脂耐熱温度(℃)180硬化剤比率主剤:硬化剤=11:2(重量比)特性耐蝕、耐摩耗、耐熱、耐薬品
  • マーク5ガン専用ノズル Devcon(デブコン)

    マーク5ガン専用ノズル

    Devcon(デブコン)
    ¥3,698税込¥4,068
    1袋(12個)
    当日出荷
    マーク5ガン専用(別売り)ノズルです。 デブコン 1-ミニッツエポキシ、5-ミニッツエポキシ、5ミニッツエポキシ専用吐出ノズル 品番:14277,14270,14265専用ノズル
    用途マーク5ガン専用ノズル(品番:217010)全長(mm)80サイズM質量(g)40適合カートリッジコードDV14265、DV14270、DV14277危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 速硬化性耐摩耗補修剤 コンボウェアーFC Devcon(デブコン)

    速硬化性耐摩耗補修剤 コンボウェアーFC

    Devcon(デブコン)
    ¥98,980税込¥108,878
    1セット
    当日出荷
    セラミックビーズの配合により激しい腐蝕、摩耗環境に対して非常に優れた保護効果を発揮します。 耐摩耗性に優れた二種類のサイズの異なるセラミックビーズとシリコンカーバイトのチップが緊密な状態で強固に硬化し優れた耐摩耗性を有しています。 セラミックビーズタイプの中では最も速硬化で緊急補修に適しています。 圧送配管、スクリューコンベア、IDファンのブレード、各種ケーシングなどの摩耗損傷から設備を保護、再生します。 作業性が良好です。溶接、溶射など火が使えない箇所にも使用されています。 耐熱温度は150℃です。 耐摩耗補修剤で唯一の速硬化タイプです。気温の低い寒冷地でご使用の場合はお薦めです。 溶接すると割れてしまったりする溶接が不可能な場所の補修に。火が使用できない場所の補修に。
    用途激しい粉体摩耗を受ける設備の補修と再生および摩耗保護。 スラリー摩耗で減肉しているポンプケーシングの延命補修に。 エルボー配管等の外側からのパッチ当て補修に最適。 エキスパンドメタルとの併用で衝撃摩耗に効果を発揮。仕様食品衛生法(厚生労働省公示第370号)規格適合トラスコ品番361-4336セット内容主剤、硬化剤、コテ形状パテ状色灰主成分エポキシ樹脂(セラミックビーズ配合)比重2.2耐熱温度(℃)150可使時間(分)7質量混合比主剤:硬化剤 2:1硬化時間(時間)1(25℃)危険物の類別指定可燃物特性耐摩耗、耐熱
  • 耐摩耗補修剤 ファインロード300 Devcon(デブコン)

    耐摩耗補修剤 ファインロード300

    Devcon(デブコン)
    ¥199,800税込¥219,780
    1セット
    当日出荷
    セラミックビーズの配合により激しい腐蝕、摩耗環境に対して非常に優れた保護効果を発揮します。 衝突、引っ掻き、滑りなどによるあらゆる機械設備の摩耗を保護します。 セラミックビーズを配合しているので優れた耐摩耗性を有します。 圧送配管、スクリューコンベア、IDファンのブレード、各種ケーシングなどの摩耗損傷から設備を保護、再生します。 作業性が良好です。
    用途激しい粉体摩耗を受ける設備の補修と再生および摩耗保護。 スラリー摩耗で減肉しているポンプケーシングの延命補修に最適。 エルボー配管等の外側からのパッチあて補修に最適。 エキスパンドメタルとの併用で衝撃摩耗に効果を発揮。トラスコ品番361-4344セット内容主剤、硬化剤、コテ形状パテ状色灰主成分エポキシ樹脂(セラミックビーズ配合)比重2.2耐熱温度(℃)150可使時間(分)45質量混合比主剤:硬化剤 2:1硬化時間(時間)16(25℃)危険物の類別非危険物特性耐摩耗
  • 50mlカートリッジ用 マーク5ガン Devcon(デブコン)

    50mlカートリッジ用 マーク5ガン

    Devcon(デブコン)
    ¥22,980税込¥25,278
    1丁
    当日出荷
    2液接着剤を気軽に吐出可能
    仕様デブコン50mlカートリッジ専用吐出機適合Devcon PW1、PW2、1-ミニッツエポキシ、5-ミニッツエポキシ、5-ミニッツエポキシジェル専用長さ(mm)400幅(mm)60高さ(mm)160質量(g)255使用条件引き金が重い時は無理に引かず、接着剤が詰まっていないか等ご確認下さい。危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • ECプライマー Devcon(デブコン)

    ECプライマー

    Devcon(デブコン)
    ¥25,980税込¥28,578
    1セット
    当日出荷
    EC7000AR用プライマー コンクリート、モルタル、金属、木材用接着プライマー 低粘度で作業性に優れ、刷毛やローラー刷毛での塗布が可能 速乾性で、塗り重ねも可能 耐水性、耐久性に優れている
    トラスコ品番445-0043容量(kg)2可使時間(分)8/20℃硬化時間(分)60/20℃(指触乾燥時間)特性耐水性、耐久性
  • 2液混合タイプ接着剤 Devcon(デブコン)

    2液混合タイプ接着剤

    Devcon(デブコン)
    ¥4,398税込¥4,838
    1本
    当日出荷
    ●計量や混合が不要で、専用ガンにセットして引き金を引くだけでミックスノズルから混合された接着剤が吐出します。●速硬化型2液エポキシ系接着剤です。●垂れ止め入りで、立面でも塗布可能です。●約6ミリまでの隙間充填ができます。●耐油性に優れています。
    用途●金属、コンクリート、木材の接着に。●側面/立面等の緊急補修に。●凹凸や粗い面の緊急接着及び補修に。トラスコ品番334-4681危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.05LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 1-ミニッツエポキシ Devcon(デブコン)

    1-ミニッツエポキシ

    Devcon(デブコン)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個(50mL)
    当日出荷
    とにかく早く硬化し、耐油性があるので低圧で油漏れしている穴や亀裂の仮り止めに最適です。 金属、コンクリート、木材、石材の接着。 どうしても圧を止められない油漏れの漏れ止めに(低圧のみ対応可能)
    仕様ガンタイプ、超々速硬化トラスコ品番324-2676比重1.08耐熱温度(℃)90可使時間(分/25℃)0.5~0.7硬化時間(分)45(25℃)外観高粘度状液危険等級Ⅲ色調淡黄色(混合後)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 5-ミニッツエポキシジェル(側面固定接着・充填用) Devcon(デブコン)

    5-ミニッツエポキシジェル(側面固定接着・充填用)

    Devcon(デブコン)
    ¥5,198税込¥5,718
    1本
    当日出荷
    チクソトロピック性のジェル状で、垂れ落ちず、約6mmまでの隙間充填や凹凸のある面でも平面と同様の接着が可能です。強い接着力と耐油性があります。
    用途金属全般、コンクリート、木材、石材に使用可能仕様ガンタイプ、超速硬化トラスコ品番324-2668比重1.17耐熱温度(℃)90可使時間(分/25℃)3~6硬化時間(分)60(25℃)外観ジェル状危険等級Ⅲ色調淡黄色(混合後)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • 食品機械用強力洗浄スプレー Devcon(デブコン)

    食品機械用強力洗浄スプレー

    Devcon(デブコン)(5件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本(300mL)
    当日出荷
    粘着剤、ラベル、油脂類を除去します。 シトラス系溶剤ベースのクリーナー NSF C1登録製品ですので食品関連業界にも対応可能です。 直接食品を製造しない機器及び製造外エリアでの使用に。 ノズル部とキャップ部分が金属探知器に反応。異物混入を最小限に抑えます。
    用途什器、設備などの洗浄や強力に接着したシールはがしに。仕様NSF C1登録製品トラスコ品番376-0910色透明容量(mL)300質量(g)330使用温度範囲(℃)-10~50主成分シトラス系溶剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性