6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シート汚れにこれ1本。低発泡性により泡取り作業を短縮します。残留性が低く、シミ取り剤としても使用できます。リンサー(温水やスチームをかけながら汚れを吸い取る掃除機)を使用すると最適
用途カーシート、カーペットなどのファブリック用。 希釈倍率原液1:水1~10 pH値(原液)12.5~13.5 液性アルカリ性 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1本(3.78L)
5,698 税込6,268
当日出荷

a713ARTU No.713ARTU スペシャルクリーナー Auto Magic(オートマジック) 動画あり
超強力洗浄!!愛車の汚れにこれ1本!。自動車の車内外の殆どの箇所で使用可能。カーペット、ビニール、エンジン、タイヤ、ホイール、フェンダー、ドア枠など頑固な汚れを除去します。タバコのヤニも落とせます。
用途自動車の車内外の殆どの箇所で使用可能。タバコのヤニ、頑固なシミ 希釈倍率原液使用 pH値(原液)11~12 液性アルカリ性 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1本(473mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

Auto Magic(オートマジック)No.99 XPマジックカット
中目から細目に変化するコンパウンドで、作業効率が図れます。シリコンを含みません。VOC適合商品。
用途自動車のボディ 目の粗さ中目~細目 希釈倍率原液使用 pH値(原液)8.5~9.5 液性弱アルカリ性
1本(946mL)
6,698 税込7,368
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Auto Magic(オートマジック)PC3
微細な傷や研磨痕を簡単に取り除き、すべての塗装面に本来の美しさを復活させます。 P3000相当のペーパー目消し、ならびに濃色車の仕上げに最適な仕上げ用コンパウンドです。
タイプ超微粒子 ノンシリコン 内容量(L)1 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量1kg
1本(1000mL)
6,598 税込7,258
5日以内出荷

Auto Magic(オートマジック)PC2
PC-1(細目)の磨きキズを確実に細かく均一にする事ができます。 研磨痕を残さずに塗装のキズを素早く平坦にします。 P2000相当のペーパー目消しに最適なコンパウンドです。
タイプ極細目 ノンシリコン 内容量(L)1 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量1kg
1本(1000mL)
6,598 税込7,258
5日以内出荷

Auto Magic(オートマジック)セラミックマジック
スプレーして拭き取るだけで簡単に施工できるシリカ系セラミックコーティング剤です。 独自のシリカ成分が浸透しセラミックの強い被膜を形成することで優れた光沢と撥水効果を発揮します。 耐薬品性、耐熱性に優れたセラミックは被膜が劣化しにくいため長期間ボディを保護します。
危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量3780mL 特性耐薬品性、耐熱性、撥水
1本(3780mL)
5,798 税込6,378
6日以内出荷