5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Noxudol(ノックスドール)ホワイトスピリット 1L
機材の洗浄に用いるサラッとした無色透明な高精製白灯油 エアレス機材の洗浄用です。
仕様●性状:低溶剤●用途:エアレス機材の洗浄●色:透明●サイズ:1L 危険等級 アズワン品番67-6435-68 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1000mL 危険物の性状非水溶性
1缶
1,798 税込1,978
3日以内出荷

Noxudol(ノックスドール)ノックスドール300カラーレス
無溶剤のアンダーコート。シンナー系の溶剤を含んでいない為、安全に施工ができます。 錆抑制剤(ラストインヒビター)の配合により、錆の発生及び進行を強力に抑制します。 常に軟質の防錆被膜を形成し、新車はもちろんのこと、すでに錆の発生した中古車にも大きな効果を発揮します。
用途アンダーフロア、ホイールハウスの防錆 半透明 膜厚(μm)(推奨)150~350 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L 性状ワックスベース(1Lはファイバー入り) 危険物の性状非水溶性
1本(1000mL)
3,998 税込4,398
当日出荷

万能潤滑剤で可動部のサビ箇所の動きを良くします。 また電気接点の不良や、電気のリークを防ぐ作用もあり、プラスチックやゴムに悪影響を与えません。 浸透性の高い万能潤滑剤です。サビ付いた箇所、ボルト、ネジ、鍵穴、電気接点の潤滑、接点復活、防錆用。
仕様●性状:高浸透な万能潤滑剤 (低溶性)●用途:サビ付いた箇所、ボルト、ネジ、鍵穴、電気接点の潤滑、接点復活、防錆●色:透明●サイズ:200mL 危険等級 アズワン品番67-6435-65 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量110mL 危険物の性状非水溶性
1缶
1,398 税込1,538
10日以内出荷

Noxudol(ノックスドール)ミリュー10 1L
弱アルカリ水溶性植物エステル基材の汚れ落とし。 油汚れの程度により、水で希釈して使用することが出来、生分解性物質で、さらに無溶剤の為、環境に優しく、水で簡単に洗い落とすことが可能。 環境に優しく水で簡単に洗い流せる油等の汚れ落としです。水性(1100)、無溶剤(300、700)の除去
仕様●性状:弱アルカリ水溶性植物エステル基材 (水性)●用途:水性(1100)、無溶剤(300、700)の除去●色:透明●サイズ:1L アズワン品番67-6435-66 危険物の類別非危険物
1缶
2,698 税込2,968
5日以内出荷

Noxudol(ノックスドール)アンダーコート 300
ワックスベースで無溶剤のアンダーコートです。、錆抑制剤の配合により、錆の発生及び進行を強力に抑制します。、シンナー系の溶剤を含んでいない為、安全に施工ができます。アンダーフロア、ホイールハウスの防錆剤です。
危険物の類別非危険物
1缶
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)