5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚膜防錆剤で、耐チッピング性能・遮音性能にも優れています。錆びの上にも塗布可能。
用途自動車のタイヤハウス内・アンダーコート等。 危険等級 膜厚(mm)1-3 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1000mL 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
2,298 税込2,528
当日出荷

無溶剤のアンダーコート。シンナー系の溶剤を含んでいない為、安全に施工ができます。 錆抑制剤(ラストインヒビター)の配合により、錆の発生及び進行を強力に抑制します。 常に軟質の防錆被膜を形成し、新車はもちろんのこと、すでに錆の発生した中古車にも大きな効果を発揮します。
用途アンダーフロア、ホイールハウスの防錆 膜厚(μm)(推奨)150~350 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L 性状ワックスベース(1Lはファイバー入り) 危険物の性状非水溶性
1本(1000mL)
3,998 税込4,398
当日出荷

Noxudol(ノックスドール)ノックスドール300カラーレス
無溶剤のアンダーコート。シンナー系の溶剤を含んでいない為、安全に施工ができます。 錆抑制剤(ラストインヒビター)の配合により、錆の発生及び進行を強力に抑制します。 常に軟質の防錆被膜を形成し、新車はもちろんのこと、すでに錆の発生した中古車にも大きな効果を発揮します。
用途アンダーフロア、ホイールハウスの防錆 半透明 膜厚(μm)(推奨)150~350 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L 性状ワックスベース(1Lはファイバー入り) 危険物の性状非水溶性
1本(1000mL)
3,998 税込4,398
当日出荷

Noxudol(ノックスドール)ノックスドール750
溶剤(ホワイトスピリット)入りのワックスベースの浸透性防錆剤で、比較的軟質の防錆被膜を形成します。 現在発生している錆の上から施工することで錆の進行を抑制します。 アンダーボディでは、900・UM-1600と合わせて使用。
用途ドア、ボンネット、トランク、ピラー、サイドシル、アンダーボディなどの車体中空部・隙間部の防錆 半透明 膜厚(μm)(推奨)40~80 危険等級 浸透性18mm 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1L 性状ワックスベース(高浸透、低粘度) 危険物の性状非水溶性
1本(1000mL)
3,798 税込4,178
当日出荷

Noxudol(ノックスドール)浸透性防錆剤
溶剤(ホワイトスピリット)入りのワックスベースの浸透性防錆剤で、比較的軟質の防錆被膜を形成します。現在発生している錆の上から施工することで錆の進行を抑制します。アンダーボディでは、900・UM-1600と合わせて使用。高浸透で低粘度のワックスベース浸透性防錆剤です。ドア、ボンネット、トランク、ピラー、サイドシル、アンダーボディなどの車体中空部・隙間部の防錆剤です。
仕様●性状:ワックスベース(高浸透、低粘度)(低溶剤)●用途:ドア、ボンネット、トランク、ピラー、サイドシル、アンダーボディなどの車体中空部・隙間部の防錆●推奨膜厚:40~80μm●色:半透明●サイズ:20L●浸透性:18mm 危険等級 アズワン品番67-6435-38 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量14000mL 危険物の性状非水溶性
1缶
51,980 税込57,178
5日以内出荷