液晶ディスプレイ 75型/3840x2160/HDMI/ブラック/スピーカー:あり 3年保証・オンサイト修理対応ソニー翌日出荷
【特長1 ビジネスのための高画質を実現する独自の高画質技術】4Kの美しさを最大限に高める高画質プロセッサーを搭載し、会議室でのプレゼン資料をはじめ、文字やグラフ・設計図なども細部まで高精細表示。
情報伝達をスムーズにし、会議を効率的に進行できます。
また、サイネージ用途では商品の質感やディテールまでも表現し、商業施設やショップのPR・販促活動を強力にサポートします。
さらに超解像エンジンの働きにより、ハイビジョン画質の映像も4K画質相当にアップコンバートして表示。
あらゆる映像を高精細化できるため、既存コンテンツを有効に活用可能です。
ブラビアならではの4K高画質が、ビジネスの幅広いシーンに貢献します。
【特長2 幅広い用途や場所に合わせて選べる柔軟な設置性】縦置き・傾斜設置に加え、スペースを有効活用できる移動式スタンドや、サイネージ効果を高める天吊り金具にも対応するほか、イーゼル式スタンドや、マルチ設置・ケーシング設置などの特殊設置も可能。
また同梱の壁掛けアジャスターを使えば、縦置きスタンドや金具使用時に、壁掛けユニット取付穴のセンターズレを手軽に補正可能。
サイズごとのズレ幅も考慮してセンタリングできます。
仕様コード番号:SO10QAK※ご注文後のキャンセルができない商品でございますコントラスト比1200:1、400000:1(ダイナミック)解像度3840×2160入力端子ビデオ入力端子×1、HDMI入力端子×4、光デジタル音声出力端子(AAC/PCM/AC3/DTS)×1、ヘッドホン出力端子×1、USB端子×2、LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T)×1色(本体)ブラックアズワン品番67-7874-20モニターサイズ75型