密集地や硬い草にオススメなプロ仕様本格派ナイロンコードです。丸型とスパイラル型の特長を合わせ持つ特殊ツイスト形状です。ねじりのピッチを長くしたことにより、抜群の安定性を実現しました。強度と耐久性に優れたハイグレードコポリマー製です。耐熱性も高く、溶接や接着にも優れた耐性を発揮します。
用途刈払作業用。
材質コポリマー
長さ(m)50
コードの交換が分かり易い挟み込み式です。挟み込み式でコードの交換が簡単にできます。多くのサイズ・形のコードに対応し、作業性抜群の4本出し設計です。20cc以上の刈払機に取り付け可能です。
用途草刈作業用。
付属品付属品 アダプター:7・8・10mm凹凸
適合ナイロンコード:○2.0~2.4mm・□2.2~3.0mm・ねじり2.2~2.4mm
材質PA6+ナイロングラスファイバー
質量(g)約200(コード・アダプター除く)
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
関連キーワード