「みのる噴霧器部品」の検索結果
特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
大容量、広い面積や長時間使用が可能な背負式噴霧器です。庭木の殺虫・消毒に最適です。丈夫なステンレスタンクです。圧縮ハンドルが手元についているため、ビニルハウス内・温室・果樹等の散布に最適です。防除用2頭口ノズル付です。
用途噴霧作業。
ノズル長(cm)49
型式背負式
ねじ規格ISOネジ(PF1/4)
最高圧力(MPa)常用:0.5
耐圧(MPa)0.7
材質タンク部:SUS304 ノズル部:C3604BPE バンド部:ナイロン
飛散を抑えた殺虫殺菌剤ノズル。
用途防除用(立体野菜用)
材質NBRPOMSUS304
幅(mm)40
高さ(mm)80
質量(g)40
奥行(mm)20
ねじ径PF1/4
ノズルNN-SL-10
噴出量(mL/min)1910(0.2MPa)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
関連キーワード