15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
歯数を多くし、竹・笹・雑木刈りに特化した特殊チップソーです。チドリ刃で切りクズ排出もスムーズです。夏場以降の硬い草刈り作業にも最適です。JIS規格適合しています。
用途刈払作業用。 材質台金65Mn
1枚
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

石を弾くコブを搭載し、超硬チップを保護し長く使用できます。石を弾くコブを搭載、超硬チップを保護し長く使用できます。チップは全面研磨を行っているので切れ味抜群です。
用途刈払作業用。 材質台金S50C
1枚
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

約2倍の大型チップ搭載し、ロウ付面積が広くチップが飛びにくい。約2倍の大型チップを搭載しています。ロウ付面積が広くチップが飛びにくいです。チップは全面研磨を行っているので切れ味抜群です。
用途刈払作業用。 材質台金S50C
1枚
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チタニウム含有で耐久性UPしています。小石の多いところ・フェンス、塀の際・雑草、植木の周囲での作業に最適です。4mm仕様で耐久性抜群です。
用途刈払作業用。 適合推奨刈払機(エンジン式):30cc以上 材質本体;ナイロン樹脂 直径(Φmm)4 長さ(m)23
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

特殊のこぎり刃構造で切れ味、耐久性抜群です。柔らかい草から、硬い草・小枝まで対応できる、鋸刃タイプのナイロンコードです。4mm仕様で耐久性抜群です。
用途刈払作業用。 適合推奨刈払機(エンジン式):30cc以上 材質本体;ナイロン樹脂 直径(Φmm)4 長さ(m)21
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

従来チップソーと比較しバッテリーが長持ち致します。4つの特徴で作業時の空気の抵抗を大幅軽減します。独自の特殊台金形状(穴あけ構造)です。超薄型超硬チップを採用しています。特殊表面加工(電着塗装)を施しています。
用途草刈作業用。 穴径(Φmm)25.4 刃厚(mm)1.6 規格JIS規格適合商品 材質台金材質:Mn65(HRC42±2)、チップ材質:YG-8(HRA89±1)
1枚
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャープで鋭い切れ味で耐久性が抜群です。小石の多いところ・フェンス、塀の際・雑草、植木の周囲での作業に最適です。4mm仕様で耐久性抜群です。
用途刈払作業用。 仕様四角型 適合推奨刈払機(エンジン式):30cc以上 材質本体;ナイロン樹脂 直径(Φmm)4 長さ(m)28
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

衝撃を軽減するコア部分とコア部分を守る外殻の2層構造のナイロンコードです。コア部分によりコード全体の耐衝撃・耐摩耗性をあげます。外殻部分は柔らかい素材を使用しているので、滑らかな回転を実現します。特殊ディンプル加工を施しているので空気抵抗を減少します。4mm仕様で耐久性抜群です。
用途刈払作業用。 適合推奨刈払機(エンジン式):30cc以上 材質本体;ナイロン樹脂 直径(Φmm)4 長さ(m)31
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

強度を保ちながら独自の軽量化に成功、長時間の作業に最適です。チドリ刃で切りクズ排出もスムーズです。夏場以降の硬い草刈り作業にも最適です。JIS規格適合しています。
用途刈払作業用。 材質台金65Mn
1枚
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超軽量設計台金を採用しており軽量です。作業中の負担を軽減します。チップは全面研磨を行っているので切れ味抜群です。
用途刈払作業用。 材質台金S50C
1枚
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

台金外部を地面側へ曲げることで地面に近い箇所を切断可能です。地面に近い箇所を切断可能です。特殊水性塗料で防錆+表面平滑性を高め、滑らかに切断可能です。
用途刈払作業用。 材質台金S50C
1枚
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリット入りで石等に接触した際に発生する金属音を軽減します。波型樹脂ラインが衝撃音をカットします。チップは全面研磨を行っているので切れ味抜群です。
用途刈払作業用。 材質台金S50C
1枚
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃底部分を研磨、2段刃仕様で切味大幅アップしています。台金に刃を設けて切れ味をプラスしています。チップは全面研磨を行っているので切れ味抜群です。
用途刈払作業用。 材質台金S50C
1枚
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新素材YG-8X搭載の本格プロ仕様チップソーです。新素材YG-8X搭載しています。JIS規格チップソーから更に強度10%アップ。台金はマッド仕様です。特殊水性塗料で防錆+表面平滑性を高め、滑らかに切断可能です。
用途刈払作業用。 仕様JIS規格適合チップソー 材質台金65Mn
1枚
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

衝撃を軽減するコア部分とコア部分を守る外殻の2層構造のナイロンコードです。コア部分によりコード全体の耐衝撃・耐摩耗性をあげます。外殻部分は柔らかい素材を使用しているので、滑らかな回転を実現します。特殊ディンプル加工を施しているので空気抵抗を減少します。
用途刈払作業用。 適合推奨刈払機(エンジン式):25cc以上 材質本体;ナイロン樹脂 長さ(m)50
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード
関連カテゴリ