ホース内への光をカットし藻の発生を抑えるので、より快適に散水作業を行えます。ノズルの目づまりが減少します。
園芸作業の水まき・洗車等に最適です。ふくれパンクに強い耐圧タイプです。
用途散水ホース。
材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力範囲(MPa)0~0.7
使用流体水
外径(mm)20
内径(mm)15
ガーデンミストクーラーのホースの固定に使用します。
用途ガーデンミストクーラーSGMC-1・2用替ホースクランプ
質量(g)20
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×20×20
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
ガーデンミストクーラーの経済的な補修パーツです。ガーデンミストクーラーのホースと蛇口・ホースの接続に使用します。
用途ガーデンミストクーラーSGMC-1・2用替アダプター。
材質PP ポリアセタール
適合ホース外径(Φmm)9
適合ホース内径(Φmm)4
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
ガーデンミストクーラーの経済的な補修パーツです。アダプターとノズルの間のホースの延長に使用します。
用途ガーデンミストクーラーSGMC-1・2用延長ホース
材質PVC
適合ホース外径(Φmm)9
適合ホース内径(Φmm)4
関連キーワード