噴霧器に接続するとさらに高い所にも噴霧可能です。1本で約50cm延長できます。最大2本まで取付可能です。
用途セフティー3・噴霧器用延長パイプ。
適合機種SSD-3H・5H・SSA-5・10
寸法(mm)540
材質(本体)アルミ・ポリアセタール
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
アダプターの交換により多機種の噴霧器に使用できます。
用途手動式噴霧器用伸縮ノズル
ノズル長(cm)86~300
幅(mm)30
奥行(mm)40
ノズル長(cm)70~160(3段伸縮のため)
適合本体SSA-5 SSA-10
幅(mm)55
質量(g)200
奥行(mm)20
1式
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
関連キーワード