1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SAW-2 自動水やり器 セフティー3 動画あり
通常・長時間の2モードで季節・植物にあわせて最適な水やりが可能です。 大型液晶パネル・操作ボタンで誰でも簡単に設定可能です。 幅広い設定機能で一般園芸から農家の方まで使用可能です。 場所を選ばないスタンド標準で装備しています。地下水栓にも対応しています。 今すぐ水やりボタンで設定時間以外でもすぐに水やり可能です。
用途水道栓につなぐだけで外出時の水やりも安心の簡単給水 仕様(通常・長時間モード共通)水やり日/なし・1~30日おき、水やり回数1日/1~4回、水やり時刻設定/0~23時(1時間おき)(長時間モード通水)5・10・15・20・30・40・50・60分(長時間モード停止)5・10・15・20・30・40・50・60分 電源DC6V 単3形アルカリ電池×4本 流量(L/min)3~15(水道圧によってかわります) 適合ホース径(Φmm)内径13~15、外径16~20
1台
18,980 税込20,878
当日出荷