LEDの光により、イノシシ・シカ等の警戒心を刺激し、田畑の農作物被害を軽減できます。LED発光面にアルミ蒸着を採用しているので、正面・側面ともに光が大きく拡散します。害獣が認識しやすい赤と青が交互に点滅します。様々な設置場所に結束バンド等で簡単に設置できます。昼は消灯し、夜になると自動で点灯する昼夜センサー付です。ソーラー蓄電池の採用によりメンテナンスフリーで経済的です。
用途畑・お庭の獣避け、防犯・防災用。
材質LED発光部:PC 取付け部:ABS
寸法(Φ×mm)80×160
点滅連続約40時間(満充電無日照時)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
まばゆい反射光で害鳥・害獣にアピールします。トルネードの回転が害鳥の視覚を錯乱し、忌避効果をアップします。特殊形状で光を拡散し、強烈にアピールします。微風でもクルクルと回転するので取付場所を選びません。日光が照射する場所に吊り下げるだけで害鳥・害獣対策できます。田・畑、庭、ベランダ等の鳥害に困るいろいろな場所でお使いいただけます。
用途害鳥・害獣の忌避。
材質ポリスチレン樹脂
サイズ(cm)50
対象動物トリ
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
害鳥・害獣・サルも蛇は大嫌いです。トルネードの回転が害鳥の視覚を錯乱し、忌避効果をアップします。回転しながらまるで本物のヘビのように上に登って見えるので、より効果的です。微風でもクルクルと回転するので取付場所を選びません。日光が照射する場所に吊り下げるだけで害鳥・害獣対策できます。田・畑、庭、ベランダ等の鳥害に困るいろいろな場所でお使いいただけます。
用途害鳥・害獣の忌避。
材質ポリスチレン樹脂
色ブルー
サイズ(cm)50
対象動物トリ・サルなど
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
害鳥・害獣・サルも蛇は大嫌いです。トルネードの回転が害鳥の視覚を錯乱し、忌避効果をアップします。回転しながらまるで本物のヘビのように上に登って見えるので、より効果的です。微風でもクルクルと回転するので取付場所を選びません。日光が照射する場所に吊り下げるだけで害鳥・害獣対策できます。田・畑、庭、ベランダ等の鳥害に困るいろいろな場所でお使いいただけます。
用途害鳥・害獣の忌避。
材質ポリスチレン樹脂
色レッド
サイズ(cm)50
対象動物トリ・サルなど
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
鳥や小動物を傷つけずに追い払います。ネコや小動物の歩行する場所や、侵入経路に並べることで、建物・敷地へのを防ぐ効果があります。敷地内での猫や小動物や鳥の糞・営巣に悩まされているお宅におすすめです。特殊形状のトゲで害獣・害鳥の侵入を防ぎます。曲げることで果樹の幹や枝など害獣が登りそうな場所への設置も可能です。連結部品を使用すれば並列や縦列連結が容易にできるだけでなく、カットするだけで長さや幅の調整も可能で、細長くカットして狭い場所への設置も出来ます。
用途家庭周りや園芸、農業の害獣・害鳥対策品。
材質リサイクルポリプロピレン
寸法(cm)45
対象動物ネコ、鳥、小動物等
生ごみが大好きなカラスや害獣などから、ゴミ散乱を防止します。潰して折りたためる柔らかい素材なので、省スペースな収納が可能です。口を絞るタイプに比べ、片手でもサッと入れられるため便利です。忙しい時間帯でも手間いらずで簡単に保管できます。細かい網目はカラスのくちばしを通さず、また底付き(ネット)なので、下部からの侵入も防止します。
用途カラスや害獣からの生ゴミ等散乱防止
害鳥を傷つけずに追い払います。センサー式で首を振り、光る眼と音で害鳥を威嚇します。3段階の電源スイッチで用途にあわせてお使い頂けます。3つのモードは(1)停止、(2)首回る・眼が光る、(3)首回る・眼が光る・音が出る、となります。状況によって異なりますが防滴構造を備えています。
用途害鳥・害獣の忌避。
付属品充電用ケーブル
材質ポリスチレン樹脂
バッテリーリチウムポリマー電池600mAh3.7V
充電時間(時間)【ソーラーパネル】15(全日光時)
動作時間6秒動作→5秒休止→6秒動作
センサー感知範囲360°
感知距離(m)8
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
超音波と光で鳥・動物をよせつけ軽減します。電池不要のソーラータイプです(雨の日が続く場合はUSBケーブルで充電可能です)。防滴構造で雨天使用が可能です。強力点滅のLEDライトで害鳥(害獣)を威嚇し、3つの異なる周波数で幅広い効果を発揮します。動物に合わせて5つのモードに切り替えできます。コントロールノブの調整でモーションセンサーの感度と距離を調整することが可能です。
用途鳥・動物を傷つけずに追い払う。
付属品USB充電コード
材質本体:ABS樹脂、スパイク:アルミニウム
充電時間(時間)12前後(6で90~95%充電)
モードFREQ0/オフ・FREQ1(13.5~17.5kHz)/ネズミ、小型げっ歯類等・FREQ2(15.5~19.5kHz)/大型犬、キツネ、タヌキ等・FREQ3(19.5~23.5kHz)/鳥類、小型犬、猫等・FREQ4(強い点滅、超音波なし)/夜行動物(イノシシ、鹿等)・FREQ5(モード1~4の繰り返し)
作動時間(秒)30(鳥獣センサー検出後)
センサー感知範囲(モード1.2.3.5)最大約100平方メートル・(モード4)最大約25平方メートル、水平約110度・上下約10度
対象動物トリ・その他
感知距離(m)約6~12(天候により変動)
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
まばゆい反射光で害鳥・害獣にアピールします。風で不規則に揺れる事と日中光の乱反射で鳥を威嚇します。田・畑、ガレージ、ベランダ等の鳥害に困るいろいろな場所でお使いいただけます。タカなどの猛禽類(もうきんるい)風の目玉付で威嚇します。
用途鳥害が気になる場所に使用できる簡易防鳥忌避具。
材質ポリスチレン樹脂
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)24.5×14×3
寸法(cm)【吊り下げ時】38
1個
¥799
税込¥879
翌々日出荷
LEDの光によりイノシシ・シカ等の警戒心を刺激し田畑の農作物被害を軽減します。超高輝度LED(赤6ヶ・青12ヶ)が回転・点灯フラッシュにより動物の警戒心を刺激することで田畑への侵入防止します。LED発光面にアルミ蒸着を採用しているので、360度光が大きく拡散します。害獣が認識しやすい青色LED採用で強力に刺激します。様々な設置場所に結束バンド等で簡単に設置できます。昼は消灯し、夜になると自動で点灯する昼夜センサー付です。ソーラー蓄電池の採用によりメンテナンスフリーで経済的です。
用途畑・お庭の獣避け、防犯・防災用。
材質透明カバー部:PC柄部:ABS
連続使用時間無日照で約70時間使用可能
光源LED18個(赤6個/青12個)
使用電池1.2V2000mAh
設置場所屋外(防雨構造)
対象動物イノシシ、シカ
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
まばゆい反射光で害鳥・害獣にアピールします。太陽光を120面の特殊形状で光を拡散し、強烈にアピールします。多面状の反射カップで光を乱反射させながら回転しギラギラと光り、カラス、ムクドリ等の害鳥を寄せ付けない効果が見込めます。回転軸にはボールベアリングを採用し、弱い風でも回転します。組立も簡単で、同梱の結束バンドで支柱等に固定するだけでご使用いただけます。
用途鳥害が気になる場所に使用できる簡易防鳥忌避具。
材質ABS樹脂 / スチール
質量(g)300
寸法(横×縦)(cm)42×23
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
貴方の大切な農作物を守ります。お家や公園のフェンスやブロック塀の上にも設置可能です。犬や猫の侵入も防ぎます。補強ロープは両端と中央に計3本入っています。
用途猪、鹿、イタチ、狐、狸等の獣害対策
果樹・園芸植物などを強風から守ります。強い風から作物や果実を守り、適度な網目が強風を和らげ、取扱いも簡単です。風の弱い日も、適度な換気で熱がこもるのを防ぎます。端ハトメ加工を施し、ロープ等で簡単にしっかり取付可能です。
用途ベランダなどの目隠しや防鳥、犬・猫等の侵入防止などの多用途ネット。
関連キーワード