7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトヘッドで根元にらくらく水やりが可能なノズルです。手元レバーで止水・通水・水量調節可能です。新感覚の操作感で使いやすさがアップしています。
用途散水ノズル。 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)20まで 材質ABS・POM・PP 使用圧力(MPa)0.1~0.6(1~6kgf/cm) 耐熱温度(℃)60
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

メタルボディで丈夫で長持ちします。手元レバーで止水・通水・水量調節可能です。散水パターンは2パターンでジェット・拡散です。ノズル外れ防止のためコネクターにはロック機能がついています。 。はめた後左右に回す事でロック機能が働きカチッと音がしますので、確認できてからご利用ください。
用途散水ノズル。 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)20まで 材質メタル・ポリプロピレン ABS 使用圧力(MPa)0.1~0.6(1~6kgf/cm) 耐熱温度(℃)60
1個
2,088 税込2,297
当日出荷

コンパクトヘッドで根元にらくらく水やりが可能なロングノズルです。手元レバーで止水・通水・水量調節可能です。新感覚の操作感で使いやすさがアップしています。
用途散水ノズル。 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)20まで 材質ABS・POM・PP 使用圧力(MPa)0.1~0.6MPa(1~6kgf/cm) 耐熱温度(℃)60
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

散水用パーツです。散水作業に最適です。細やかな水粒で優しい散水が可能です。メッシュ取り外し清掃可能です。手元で通水・止水調整可能です。
用途散水パーツ。 適合ホース内径(Φmm)15 適合ホース外径(Φmm)20まで
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

スパイラルジェットで強力洗浄ができます。従来のジェット水流を旋回させながら、ノズルより放出し、ジェットの勢いはそのままで、広い範囲に強い水流を当てます。特殊な螺旋水形で洗浄能力(時間短縮)が向上します。手元レバーで止水・通水・水量調節が可能です。
用途車・外壁・園芸道具・農機具等の洗浄。 材質メタル、ポリプロピレン、ABS 使用圧力(MPa)0.1~0.6 適合ホース外径(Φmm)20まで 耐熱温度(℃)60 適合ホース内径(Φmm)12~15 パターン2パターン(スパイラル(螺旋)ジェット・ジェット) シャワー種類スパイラル(螺旋)ジェット・ジェット
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

スパイラルジェットで強力洗浄ができます。従来のジェット水流を旋回させながら、ノズルより放出し、ジェットの勢いはそのままで、広い範囲に強い水流を当てます。特殊な螺旋水形で洗浄能力(時間短縮)が向上します。手元レバーで止水・通水・水量調節が可能です。ロングタイプなので奥まったところや狭い所へも楽々洗浄できます。首振りヘッドで最適な角度で洗浄が可能です。
用途車・外壁・園芸道具・農機具等の洗浄。 材質メタル、ポリプロピレン、ABS 使用圧力(MPa)0.1~0.6 適合ホース外径(Φmm)20まで 耐熱温度(℃)60 適合ホース内径(Φmm)12~15 パターン2パターン(スパイラル(螺旋)ジェット・ジェット) シャワー種類スパイラル(螺旋)ジェット・ジェット
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

SSN-25 散水ジェットロングノズル セフティー3 動画あり
通常の水圧に比べて1.5倍の水圧で、頑固な土も一気に落とします。先端ノズルを取替でジェット・広角へ変更可能です。ノズルパターンは2パターンです。
用途農機具の洗浄・洗車。 シャワー種類ジェット・広角 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)20 仕様手元止水・通水レバー付、広角先端ノズル付、散水パターン:ジェット・広角 材質アタッチメント:ABS樹脂 全長(mm)780(アタッチメント・カップリング含) 材質(本体)アルミ・亜鉛合金・銅 適合チューブ(ホース)内外径(Φmm)12~15/20
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • 止水