13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホース先端に取り付け、散水に使用します。ポンプでの散水作業に最適です。
用途ポンプパーツ。 ホース長さ(m)8 適合ホース内径(Φmm)20(接続部分は25)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

ホース内への光をカットし藻の発生を抑えるので、より快適に散水作業を行えます。ノズルの目づまりが減少します。 園芸作業の水まき・洗車等に最適です。ふくれパンクに強い耐圧タイプです。
用途散水ホース。 材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.7 使用流体 外径(mm)20 内径(mm)15
1巻(10m)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単手締めタイプのホースバンドです。ホースを蛇口などに固定し外れや漏れを防止します。工具なしで簡単に固定できます。大きな取っ手でしっかりと締付けるタイプです。
用途散水ホースを固定。 材質ステンレス PP タイプつまみタイプ
1セット(2個)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コイルホース セフティー3 動画あり
巻きとり不要なコイルタイプなので、楽に収納が出来ます。8mmホース採用で節水効果が約30%です(メーカー従来比)。コイルタイプなので、使い終わればすぐ元に戻ります。藻が発生しにくいホースを使用しています。
用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ホースリール。 適合蛇口外径(Φmm)14~20 材質(ホース部)軟質塩化ビニール、(ノズル・アタッチメント部)ABS樹脂 耐熱温度(℃)0~40 耐水圧(MPa[kgf/cm2])0.6[7]
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

お庭の景観を損なわない、おしゃれカラーです。 べたつきにくい特殊加工で、サラッと快適に作業できます。 安心・安全の日本製です。 光を透しにくく藻の発生を防ぎ、ホースの詰りを解消します。 耐圧糸入りなのでストップ付ノズルにも装着・使用可能です。 季節を問わず柔軟性に富み、耐候性・耐久性に優れた耐圧散水ホースです。
用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ホース 材質PVC、ポリエステル糸 ホース内径(Φmm)15 ホース外径(Φmm)20
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

セフティー3ホースバンド
強力ネジ締めタイプのホースバンドです。ホースを蛇口などに固定し外れや漏れを防止します。ネジ式なので、しっかり固定できます。ネジ式なのでいたずらをされにくいです。
用途散水ホースを固定。 タイプネジタイプ
1セット(2個)
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

面倒なホースの差し替え作業も楽々解決します。蛇口・ホースリールの有効活用が可能です。つまみ部をひねるだけで流水・止水が簡単に操作できます。
用途散水ホースの分岐。 材質ABS樹脂 適合ホース外径(Φmm)20 適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

散水用パーツです。ニップルとホースをつなぎます。
用途散水パーツ。 接続方式ニップル-ホース 適合ホース外径(Φmm)20以内 適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
229 税込252
当日出荷

芝生や畑の水まき作業に最適です。先端のノズルの角度を変えることにより水の角度を変えて360度ムラなく散水が可能です。ワンタッチ脱着でホースの取り外しが簡単です。
用途散水パーツ 散水範囲(m)最長直径約5m(水圧・水量により異なります) 適合ホース外径(Φmm)20まで 適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

散水用パーツです。蛇口とホースをつなぎます。
用途散水パーツ。 材質ABS樹脂・PP(ポリプロピレン) 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合蛇口外径(Φmm)20以内
1個
529 税込582
当日出荷

散水用パーツです。ホース分岐コネクターです。2方向への分岐ができます。中間コック付きで、両側通水、片側通水、止水が可能です。
用途散水パーツ。 材質ABS樹脂・PP(ポリプロピレン) 適合ホース外径(Φmm)20以内 適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

散水散水作業をより快適に行えます。ワンタッチでホースをつなぎます。ホースとコネクターの接続に使用します。
用途散水アタッチメント。 材質ABS ポリプロピレン POM 接続方式ホース-コネクタ 適合ホース外径(Φmm)20 適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
349 税込384
当日出荷

芝生や畑の水まき作業に最適なスプリンクラーです。固定スパイク付きで安定した水まきが可能です。先端のノズルの角度を変えることにより水の飛距離を調整可能です。ワンタッチ脱着でホースの取り外しが簡単です。360度ムラなく散水が可能です。
用途庭木・芝生等の水やり。 材質PP・ABS 適合ホース外径(Φmm)20まで 作業量(目安)放水範囲:MAX直径約16m/約200平方メートル(水圧:0.4Mpa時) 適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
1,598 税込1,758
欠品中