4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
散水チューブ セフティー3 動画あり
植物にソフトな水まき。畑や花への水やりに、水道蛇口よりコネクターを使用して接続いただき、植物にソフトなシャワーで広範囲に水まきができます。
用途散水ホース
1巻
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

灌水ホース セフティー3 動画あり
散水作業に最適です。ホース全面より水がにじみだし散水します。用途に合わせ地中に埋め込んだり、地表で根元に置いて使用します。
用途散水パーツ ホース内径(Φmm)12 ホース外径(Φmm)18 耐熱温度(℃)0~40 耐水圧(kg/cm2)7
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホース内への光をカットし藻の発生を抑えるので、より快適に散水作業を行えます。ノズルの目づまりが減少します。 園芸作業の水まき・洗車等に最適です。ふくれパンクに強い耐圧タイプです。
用途散水ホース。 材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.7 使用流体 外径(mm)20 内径(mm)15
1巻(10m)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

芝生や畑の水まき作業に最適です。先端のノズルの角度を変えることにより水の角度を変えて360度ムラなく散水が可能です。ワンタッチ脱着でホースの取り外しが簡単です。
用途散水パーツ 散水範囲(m)最長直径約5m(水圧・水量により異なります) 適合ホース外径(Φmm)20まで 適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連カテゴリ