柔らかい草から雑木までオールマイティに対応します。摩擦の少ないスムーズな切断が可能です。台金窓を設け強度を保ちながら、軽量化しました。チップは斜め埋め込みで、飛びにくく作業者に安全です。雑草刈・笹刈・小枝刈に最適です。JIS規格品です。
用途刈払機用チップソー。
刃厚(mm)1.65
穴径(Φmm)25.4
仕様最高級超硬チップ使用
排気量(cc)刈払機推奨:25未満
コブが小石などの障害物をはねのけてチップを守ります。台金刃部に突起しているコブが小石等の障害物をはねのけ次のチップを保護します。斜め埋め込みチップで耐久性に優れています。チップは全面(スクイ面、先端面、両側面)研磨のため切れ味抜群です。
用途草刈チップソー。
仕様斜め埋め込み・JIS規格認定品
材質台金:65MnA 超鋼チップ
穴径(Φmm)25.4
刃厚(mm)1.8
チップが飛びにくい、でかチップソーとジスライザーのコラボ商品です。ロウ付面積が大きいので、衝撃に強くチップが飛びにくいです。ジスライザー付で地面を滑らせはうように草刈が出来ます。台金窓を設け強度を保ちながら、軽量化しましたので、長時間の作業に最適です。チップはメーカー比およそ3倍に大型化しました。チップは斜め埋め込み・刃先全面研磨で、耐久性抜群です。
用途刈払機用チップソー。
仕様最高級超硬チップ
適合推奨刈払機:25cc未満
穴径(Φmm)25.4
刃厚(mm)2
関連キーワード