こんなお得な商品も!
チューブ 散水用
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
植物にソフトな水まき。畑や花への水やりに、水道蛇口よりコネクターを使用して接続いただき、植物にソフトなシャワーで広範囲に水まきができます。
用途散水ホース
こんなお得な商品も!
スプリンクラー 散水用 置き型
モノタロウ
¥499
税込¥549
芝生や畑の水まき作業に最適です。先端のノズルの角度を変えることにより水の角度を変えて360度ムラなく散水が可能です。ワンタッチ脱着でホースの取り外しが簡単です。
用途散水パーツ
散水範囲(m)最長直径約5m(水圧・水量により異なります)
適合ホース外径(Φmm)20まで
適合ホース内径(Φmm)12~15
こんなお得な商品も!
ノズル 散水用 メタル製 7パターン
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
メタル製なので丈夫で長持ちします。落下時の衝撃・紫外線による劣化に強い商品です。プラスチック製に比べ約3倍長持ちです(メーカー従来比)。握りやすく、冬場に冷たさを軽減します。
用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ノズル。
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合ホース外径(Φmm)20まで
材質真鍮、TPR、PP
芝生から鉢植え畑まで自動で水やりができます。別売品をご使用いただければ、場所と用途に合わせて自動水まきが可能です。鉢・プランター、花壇・畑、芝生への水まきに最適です。水やりの日、時刻、回数、時間の設定が可能です。コンセント不要の乾電池式なので取り付けが簡単です。
用途芝生から鉢植え、畑などの水やり
仕様水やり日:4日隔(毎日・1日おき・2日おき・毎週)水やり回数:2回/日(午前1回・午後1回)水やり時間:5段階(3分・5分・10分・20分・30分間)
適合園芸用耐圧ホース
質量(g)1138
電源:DC6V 単3電池4本(別売)
適合ホース外径(Φmm)16~20
流量(L/min)3~15
適合ホース内径(Φmm)13~15
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)250×120×80
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
こんなお得な商品も!
スプリンクラー 散水用 差込型
モノタロウ
¥499
税込¥549
芝生や畑の水まき作業に最適です。
高さネジの傾斜が、高さバルブに角度を付け、水流の高低の変化で放水の距離を調整します。
散水方向の高低を変更できます。
水形状調整ができ、締め込んだ分だけネジが水流を拡散させます。
用途散水パーツ
散水範囲(m)(最長)約20
質量(g)160
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×310×55
首振角度(°)(幅)30~270
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
巻きとり不要なコイルタイプなので、楽に収納が出来ます。8mmホース採用で節水効果が約30%です(メーカー従来比)。コイルタイプなので、使い終わればすぐ元に戻ります。藻が発生しにくいホースを使用しています。
用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ホースリール。
適合蛇口外径(Φmm)14~20
材質(ホース部)軟質塩化ビニール、(ノズル・アタッチメント部)ABS樹脂
耐熱温度(℃)0~40
耐水圧(MPa[kgf/cm2])0.6[7]
水まき作業のサポート用品です。水まき作業時のホースの引っかかりを防止します。
用途散水パーツ。
材質ABS・亜鉛ダイキャスト
質量(g)120
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
メタル製なので丈夫で長持ちします。落下時の衝撃・紫外線による劣化に強い商品です。プラスチック製に比べ約3倍長持ちです(メーカー従来比)。握りやすく、冬場に冷たさを軽減します。散水ノズルは2パターンです。
用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ノズル。
シャワー種類ジェット・広角
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合ホース外径(Φmm)20まで
材質真鍮、TPR、PP
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
凍結割れに強いノズルです。水の出し方が5パターン変えられます。(4パターン、1ストップ)。ノズル内部に残った水が冬場に凍結しても内臓のスポンジが氷の膨張を吸収し、凍結によるノズル本体の割れを防ぎます。通水・ストップ機能が、一握りで可能です。
用途水まき作業。
材質プラスチック部:ABS・POM、ゴム部:EPDM・NBR、金属部:ステンレス
機能水の出し方:拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.6(1~6)
耐熱温度(℃)60
適合ホースサイズ対応内径12~15mm外径20mmまでの耐圧ホース
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ホース内への光をカットし藻の発生を抑えるので、より快適に散水作業を行えます。ノズルの目づまりが減少します。
園芸作業の水まき・洗車等に最適です。ふくれパンクに強い耐圧タイプです。
用途散水ホース。
材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力範囲(MPa)0~0.7
使用流体水
外径(mm)20
内径(mm)15
お庭の景観を損なわない、おしゃれカラーです。
べたつきにくい特殊加工で、サラッと快適に作業できます。
安心・安全の日本製です。
光を透しにくく藻の発生を防ぎ、ホースの詰りを解消します。
耐圧糸入りなのでストップ付ノズルにも装着・使用可能です。
季節を問わず柔軟性に富み、耐候性・耐久性に優れた耐圧散水ホースです。
用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ホース
材質PVC、ポリエステル糸
ホース内径(Φmm)15
ホース外径(Φmm)20
高所や車体下の清掃に最適な、丈夫で長持ちするメタル仕様の散水ノズルです。ヘッド部は作業、用途に合わせ180度角度を変えることができます。伸縮タイプで吊り鉢などの水やりも簡単です。レバーにはストッパー機能がついていますので、長時間の散水でも楽に使用できます。寒冷地でも樹脂製に比べ凍結に強いです。4種類の水流変化が可能です。
用途水まき・掃除・洗車など。
シャワー種類4パターン
材質メタル
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
メタル製なので丈夫で長持ちします。落下時の衝撃・紫外線による劣化に強い商品です。プラスチック製に比べ約3倍長持ちです(メーカー従来比)。握りやすく、冬場に冷たさを軽減します。
用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ノズル。
材質真鍮 TPR PP
適合ホース外径(Φmm)20まで
適合ホース内径(Φmm)12~15
お庭の景観を損なわない、おしゃれカラーです。ジェット・シャワー大・霧・整流・広角・シャワー小・横拡散の7パターンの水流変化が可能です。
用途水まき・掃除・洗車など。
シャワー種類ジェット・シャワー大・シャワー小・霧・整流・広角・横拡散
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合ホース外径(Φmm)20まで
材質ポリプロピレン
芝生や畑の水まき作業に最適なスプリンクラーです。固定スパイク付きで安定した水まきが可能です。先端のノズルの角度を変えることにより水の飛距離を調整可能です。ワンタッチ脱着でホースの取り外しが簡単です。360度ムラなく散水が可能です。
用途庭木・芝生等の水やり。
材質PP・ABS
適合ホース外径(Φmm)20まで
作業量(目安)放水範囲:MAX直径約16m/約200平方メートル(水圧:0.4Mpa時)
適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
凍結割れに強いノズルです。水の出し方が5パターン変えられます。(4パターン、1ストップ)。ホースとの着脱がワンタッチでできます。握り部の凹凸リブで凍結割れに強いノズルです。
用途水まき作業。
材質プラスチック部:ABS・POM、ゴム部:EPDM・NBR、金属部:ステンレス
機能水の出し方:拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.6(1~6)
耐熱温度(℃)60
適合ホースサイズ対応内径12~15mm外径20mmまでの耐圧ホース
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
散水時アタッチメント付け替えいらずの蛇口アタッチメントです。蛇口コネクターが分岐している為、水まき・水やり・洗車等が同時にできます。つまみ部をひねるだけで流水・止水が楽々操作できます。
用途散水・水まき等の作業に便利な蛇口分岐コネクター。
材質本体部:ABS樹脂
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合蛇口外径(Φmm)20以内
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
内径18mmで効率よく散水できます。べたつきにくい特殊加工で、サラッと快適に作業できます。ホースがもつれにくい異ピッチ編みです。光を透しにくく藻の発生を防ぎ、ホースの詰りを解消します。耐圧糸入りなのでストップ付ノズルにも装着・使用可能です。季節を問わず柔軟性・耐候性・耐久性に優れた耐圧散水ホースです。
用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水。
材質PVC:ポリエステル糸
ホース内径(Φmm)18
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.6(1~6)
耐熱温度(℃)60
ホース外径(Φmm)23
持ち運び便利なハンディータイプのホースリールです。水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ホースリールです。収納に便利な引掛けノズル機能付です。ノズルは10パターンでシャワー・ストレート大・ストレート小・タテ・ヨコ・ミスト・ジェット・5ポイント・4ポイント・拡散です。軽くて丈夫な耐圧糸入りホースです。
用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ホースリール。
材質ホース部:軟質塩化ビニール ノズル部:ABS
カバーなし
キャスターなし
ホース内径(Φmm)8
耐熱温度(℃)0~40
耐水圧(MPa[kgf/cm2)0.69(7)
落ち葉の収集、庭掃除、剪定作業後の片付けに便利です。メッシュタイプなので、濡れ落ち葉等の水が抜けやすく、剪定後の枝葉の風通しが良好です。ゴミ袋を付ければ土作り・水まきにも使用可能です。
用途落ち葉や剪定後の枝葉等の収集・収納。
材質ナイロン・スチール
容量(L)65
寸法(直径Φ×高さH)(mm)420×85~600
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
使いやすいホースリールセットです。耐圧糸入りホースでもつれにくく、巻きとりもスムーズです。サイドステップ付きで安定感抜群、巻きとり時に大活躍です。散水ノズルは5パターンです。
用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ホースリール。
仕様散水パターン:ジェット・霧・広角・拡散・シャワー
材質ホース部:軟質塩化ビニール ノズル・アタッチメント部:ABS樹脂
カバーなし
キャスターなし
ホース内径(Φmm)12
ホース長さ(m)20
耐熱温度(℃)0~40
耐水圧(MPa)0.69(7kgf/cm)
巻取形式手動
1台
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
園芸作業をより快適にします。ガーデニング・水まき時に最適です。撥水加工で水まき作業での水はねから衣服を守ります。上下のゴムでずり落ちを防止します。コーディネートしやすいブラウン色です。汚れとケガを防ぐ一体型です。
用途園芸作業用足カバー。
色ブラウン
材質ナイロン
加工撥水
1セット
¥899
税込¥989
4日以内出荷
関連キーワード