こんなお得な商品も!

メタル散水用ノズル 前レバー
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
メタル製なので丈夫で長持ちします。落下時の衝撃・紫外線による劣化に強い商品です。プラスチック製に比べ約3倍長持ちです(メーカー従来比)。握りやすく、冬場に冷たさを軽減します。
用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ノズル。
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合ホース外径(Φmm)20まで
材質真鍮、TPR、PP
こんなお得な商品も!

ノズル 洗浄作業用
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
通常の水圧に比べて1.5倍の水圧で、頑固な土も一気に落とします。先端ノズルを取替でジェット・広角へ変更可能です。ノズルパターンは2パターンです。
用途農機具の洗浄・洗車。
シャワー種類ジェット・広角
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合ホース外径(Φmm)20
仕様手元止水・通水レバー付、広角先端ノズル付、散水パターン:ジェット・広角
材質アタッチメント:ABS樹脂
全長(mm)780(アタッチメント・カップリング含)
材質(本体)アルミ・亜鉛合金・銅
適合チューブ(ホース)内外径(Φmm)12~15/20
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
メタル製なので丈夫で長持ちします。落下時の衝撃・紫外線による劣化に強い商品です。プラスチック製に比べ約3倍長持ちです(メーカー従来比)。握りやすく、冬場に冷たさを軽減します。
用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ノズル。
材質真鍮 TPR PP
適合ホース外径(Φmm)20まで
適合ホース内径(Φmm)12~15
お庭の景観を損なわない、おしゃれカラーです。ジェット・シャワー大・霧・整流・広角・シャワー小・横拡散の7パターンの水流変化が可能です。
用途水まき・掃除・洗車など。
シャワー種類ジェット・シャワー大・シャワー小・霧・整流・広角・横拡散
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合ホース外径(Φmm)20まで
材質ポリプロピレン
メタル製なので丈夫で長持ちします。落下時の衝撃・紫外線による劣化に強い商品です。プラスチック製に比べ約3倍長持ちです(メーカー従来比)。握りやすく、冬場に冷たさを軽減します。散水ノズルは2パターンです。
用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ノズル。
シャワー種類ジェット・広角
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合ホース外径(Φmm)20まで
材質真鍮、TPR、PP
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
高所や車体下の清掃に最適な、丈夫で長持ちするメタル仕様の散水ノズルです。ヘッド部は作業、用途に合わせ180度角度を変えることができます。伸縮タイプで吊り鉢などの水やりも簡単です。レバーにはストッパー機能がついていますので、長時間の散水でも楽に使用できます。寒冷地でも樹脂製に比べ凍結に強いです。4種類の水流変化が可能です。
用途水まき・掃除・洗車など。
シャワー種類4パターン
材質メタル
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
洗剤タンクから吸い上げ、楽々泡洗浄できます。水形切り替えで水だけの洗浄も可能です。直射は水のみ、広角は洗剤+水で泡洗浄です。市販の家庭用・洗車用中性洗剤を使用できます。
用途洗浄・洗車用ノズル。
シャワー種類広角・直噴
材質PP・TPR
適合ホース外径(Φmm)20
ノズル2パターン
適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
巻きとり不要なコイルタイプなので、楽に収納が出来ます。8mmホース採用で節水効果が約30%です(メーカー従来比)。コイルタイプなので、使い終わればすぐ元に戻ります。藻が発生しにくいホースを使用しています。
用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ホースリール。
適合蛇口外径(Φmm)14~20
材質(ホース部)軟質塩化ビニール、(ノズル・アタッチメント部)ABS樹脂
耐熱温度(℃)0~40
耐水圧(MPa[kgf/cm2])0.6[7]
お掃除作業を快適にサポートします。ホースに繋げるだけで使用できます。止水・通水が簡単にできるバルブ付コネクター採用です。先割れのソフトなPP繊維を使用し、車の下まわりやホイール部分に使える丈夫な洗車ブラシです。ホース(内径15mm)に接続するか、ブラシ部分に水を掛けながら使用して下さい。
用途農機具・園芸道具の洗浄、車の下まわり・ホイール部の洗浄。
適合ホース内径(Φmm)15
材質(ブラシ部)PP
材質(柄部)PP・PE
耐熱温度(℃)60
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
お庭の景観を損なわない、おしゃれカラーです。
べたつきにくい特殊加工で、サラッと快適に作業できます。
安心・安全の日本製です。
光を透しにくく藻の発生を防ぎ、ホースの詰りを解消します。
耐圧糸入りなのでストップ付ノズルにも装着・使用可能です。
季節を問わず柔軟性に富み、耐候性・耐久性に優れた耐圧散水ホースです。
用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ホース
材質PVC、ポリエステル糸
ホース内径(Φmm)15
ホース外径(Φmm)20
ホース内への光をカットし藻の発生を抑えるので、より快適に散水作業を行えます。ノズルの目づまりが減少します。
園芸作業の水まき・洗車等に最適です。ふくれパンクに強い耐圧タイプです。
用途散水ホース。
材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力範囲(MPa)0~0.7
使用流体水
外径(mm)20
内径(mm)15
使いやすいホースリールセットです。耐圧糸入りホースでもつれにくく、巻きとりもスムーズです。サイドステップ付きで安定感抜群、巻きとり時に大活躍です。散水ノズルは5パターンです。
用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ホースリール。
仕様散水パターン:ジェット・霧・広角・拡散・シャワー
材質ホース部:軟質塩化ビニール ノズル・アタッチメント部:ABS樹脂
カバーなし
キャスターなし
ホース内径(Φmm)12
ホース長さ(m)20
耐熱温度(℃)0~40
耐水圧(MPa)0.69(7kgf/cm)
巻取形式手動
1台
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
内径18mmで効率よく散水できます。べたつきにくい特殊加工で、サラッと快適に作業できます。ホースがもつれにくい異ピッチ編みです。光を透しにくく藻の発生を防ぎ、ホースの詰りを解消します。耐圧糸入りなのでストップ付ノズルにも装着・使用可能です。季節を問わず柔軟性・耐候性・耐久性に優れた耐圧散水ホースです。
用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水。
材質PVC:ポリエステル糸
ホース内径(Φmm)18
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.6(1~6)
耐熱温度(℃)60
ホース外径(Φmm)23
持ち運び便利なハンディータイプのホースリールです。水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ホースリールです。収納に便利な引掛けノズル機能付です。ノズルは10パターンでシャワー・ストレート大・ストレート小・タテ・ヨコ・ミスト・ジェット・5ポイント・4ポイント・拡散です。軽くて丈夫な耐圧糸入りホースです。
用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ホースリール。
材質ホース部:軟質塩化ビニール ノズル部:ABS
カバーなし
キャスターなし
ホース内径(Φmm)8
耐熱温度(℃)0~40
耐水圧(MPa[kgf/cm2)0.69(7)
関連キーワード