5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDの光により、イノシシ・シカ等の警戒心を刺激し、田畑の農作物被害を軽減できます。LED発光面にアルミ蒸着を採用しているので、正面・側面ともに光が大きく拡散します。害獣が認識しやすい赤と青が交互に点滅します。様々な設置場所に結束バンド等で簡単に設置できます。昼は消灯し、夜になると自動で点灯する昼夜センサー付です。ソーラー蓄電池の採用によりメンテナンスフリーで経済的です。
用途畑・お庭の獣避け、防犯・防災用。 材質LED発光部:PC 取付け部:ABS 寸法(Φ×mm)80×160 点滅連続約40時間(満充電無日照時)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

超音波と光で鳥・動物をよせつけ軽減します。電池不要のソーラータイプです(雨の日が続く場合はUSBケーブルで充電可能です)。防滴構造で雨天使用が可能です。強力点滅のLEDライトで害鳥(害獣)を威嚇し、3つの異なる周波数で幅広い効果を発揮します。動物に合わせて5つのモードに切り替えできます。コントロールノブの調整でモーションセンサーの感度と距離を調整することが可能です。
用途鳥・動物を傷つけずに追い払う。 付属品USB充電コード 材質本体:ABS樹脂、スパイク:アルミニウム 充電時間(時間)12前後(6で90~95%充電) モードFREQ0/オフ・FREQ1(13.5~17.5kHz)/ネズミ、小型げっ歯類等・FREQ2(15.5~19.5kHz)/大型犬、キツネ、タヌキ等・FREQ3(19.5~23.5kHz)/鳥類、小型犬、猫等・FREQ4(強い点滅、超音波なし)/夜行動物(イノシシ、鹿等)・FREQ5(モード1~4の繰り返し) 作動時間(秒)30(鳥獣センサー検出後) センサー感知範囲(モード1.2.3.5)最大約100平方メートル・(モード4)最大約25平方メートル、水平約110度・上下約10度 対象動物トリ・その他 感知距離(m)約6~12(天候により変動)
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

LEDの光により、イノシシ・シカ等の警戒心を刺激し、田畑の農作物被害を軽減できます。昼夜センサー付で暗くなると自動でLEDが点滅します。インシュロック等で固定しやすい穴付きの仕様です。
用途畑・お庭の獣避け、防犯・防災用 LED色青色6球 電池単一乾電池2本使用(電池は別売) 使用時間(時間)約240 材質LED発光部:PC 取付け部:ABS 対象動物イノシシ・シカ等
1個
879 税込967
当日出荷

LEDの光によりイノシシ・シカ等の警戒心を刺激し田畑の農作物被害を軽減します。超高輝度LED(赤6ヶ・青12ヶ)が回転・点灯フラッシュにより動物の警戒心を刺激することで田畑への侵入防止します。LED発光面にアルミ蒸着を採用しているので、360度光が大きく拡散します。害獣が認識しやすい青色LED採用で強力に刺激します。様々な設置場所に結束バンド等で簡単に設置できます。昼は消灯し、夜になると自動で点灯する昼夜センサー付です。ソーラー蓄電池の採用によりメンテナンスフリーで経済的です。
用途畑・お庭の獣避け、防犯・防災用。 材質透明カバー部:PC柄部:ABS 連続使用時間無日照で約70時間使用可能 光源LED18個(赤6個/青12個) 使用電池1.2V2000mAh 設置場所屋外(防雨構造) 対象動物イノシシ、シカ
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

害鳥を傷つけずに追い払います。センサー式で首を振り、光る眼と音で害鳥を威嚇します。3段階の電源スイッチで用途にあわせてお使い頂けます。3つのモードは(1)停止、(2)首回る・眼が光る、(3)首回る・眼が光る・音が出る、となります。状況によって異なりますが防滴構造を備えています。
用途害鳥・害獣の忌避。 付属品充電用ケーブル 材質ポリスチレン樹脂 バッテリーリチウムポリマー電池600mAh3.7V 充電時間(時間)【ソーラーパネル】15(全日光時) 動作時間6秒動作→5秒休止→6秒動作 センサー感知範囲360° 感知距離(m)8
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷