「自動水やり器」の検索結果

特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SAW-1 自動水やり器 セフティー3 動画あり
芝生から鉢植え畑まで自動で水やりができます。別売品をご使用いただければ、場所と用途に合わせて自動水まきが可能です。鉢・プランター、花壇・畑、芝生への水まきに最適です。水やりの日、時刻、回数、時間の設定が可能です。コンセント不要の乾電池式なので取り付けが簡単です。
用途芝生から鉢植え、畑などの水やり 仕様水やり日:4日隔(毎日・1日おき・2日おき・毎週)水やり回数:2回/日(午前1回・午後1回)水やり時間:5段階(3分・5分・10分・20分・30分間) 適合園芸用耐圧ホース 質量(g)1138 電源:DC6V 単3電池4本(別売) 適合ホース外径(Φmm)16~20 流量(L/min)3~15 適合ホース内径(Φmm)13~15 寸法(高さ×幅×奥行)(mm)250×120×80
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

SAW-2 自動水やり器 セフティー3 動画あり
通常・長時間の2モードで季節・植物にあわせて最適な水やりが可能です。 大型液晶パネル・操作ボタンで誰でも簡単に設定可能です。 幅広い設定機能で一般園芸から農家の方まで使用可能です。 場所を選ばないスタンド標準で装備しています。地下水栓にも対応しています。 今すぐ水やりボタンで設定時間以外でもすぐに水やり可能です。
用途水道栓につなぐだけで外出時の水やりも安心の簡単給水 仕様(通常・長時間モード共通)水やり日/なし・1~30日おき、水やり回数1日/1~4回、水やり時刻設定/0~23時(1時間おき)(長時間モード通水)5・10・15・20・30・40・50・60分(長時間モード停止)5・10・15・20・30・40・50・60分 電源DC6V 単3形アルカリ電池×4本 流量(L/min)3~15(水道圧によってかわります) 適合ホース径(Φmm)内径13~15、外径16~20
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

STN-1015 点滴ノズル セフティー3 動画あり
水やりタイマーと同時に使用して畑や花への水やりにご使用いただけます。鉢・プランターの土に差し込んで、根元に点滴の水やりが10ヶ所同時にできます。セフティ3自動水やり器SAW-1とセットで使うこともできます。セフティ3自動水やり器SAW-1にセットでご使用の際は、最大15セット(150本)の取り付けが可能です。ストッパー付きで、水を止めずにパーツ交換が可能です。
用途散水パーツ 質量(g)135 適合ホース内径(Φmm)12~15 水圧最大使用水圧:7845.2hPa(8kgf/m2)
1巻
4,198 税込4,618
当日出荷

SST-1 散水簡易タイマー セフティー3 動画あり
散水時間設定用タイマー。
用途散水パーツ。 質量(g)260 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×80×60 適合ホース外径(Φmm)~20 適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

SST-3 散水タイマー スタンダード セフティー3 動画あり
水道栓につなぐだけの簡単給水でき、外出時の水やりも安心です。付属アタッチメント使用で蛇口直結からホース取り付けに変換可能です。今すぐ水やり機能付きで水やりしたい時にボタン操作ですぐに水やりできます。
用途芝生・鉢植え・畑などの水やり。 仕様水やり時間:0~240分、水やり間隔:4、6、8、12時間1日~7日 材質ABS、ポリカーボネート樹脂、POM 使用電池単3形乾電池2個 電池寿命約1年
1台
8,498 税込9,348
当日出荷

SST-4 散水タイマー デラックス セフティー3 動画あり
水道栓につなぐだけの簡単給水でき、外出時の水やりも安心です。付属アタッチメント使用で蛇口直結からホース取り付けに変換可能です。今すぐ水やり機能付きで水やりしたい時にボタン操作ですぐに水やりできます。節水モード付きで水やり中の通水・停止が設定できます。
用途芝生・鉢植え・畑などの水やり。 仕様水やり時間:0~360分、水やり間隔:毎日1回、2回、1~3日おき 材質ABS、ポリカーボネート樹脂、POM 使用電池単3形乾電池2個 電池寿命約1年
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

灌水ホース セフティー3 動画あり
散水作業に最適です。ホース全面より水がにじみだし散水します。用途に合わせ地中に埋め込んだり、地表で根元に置いて使用します。
用途散水パーツ ホース内径(Φmm)12 ホース外径(Φmm)18 耐熱温度(℃)0~40 耐水圧(kg/cm2)7
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)