4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刈払機のギアケースに巻きつく草を、カット刃とナイロンコードでシャットアウトします。 ナイロンコードを刈刃の外周より長く取り付けて、ナイロンコードだけでカットすることもできます。
用途刈払作業時のギア部への草の巻き付き防止に。 仕様使用可能ナイロンコード:2.2~2.4mm 質量(g)80 外径(Φmm)110 刃厚(mm)0.9 取付穴径(Φmm)25.4
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

6枚のフィンブレードが草の巻付・カラミを低減します。チップソーへの草の巻付を低減します。ブレード部が23mmと長くカット性能が高くなってます。
用途草刈作業用。 適合内径25.4チップソー用 寸法(mm)120×0.8×6P 質量(g)約52g
1個
689 税込758
当日出荷

でかチップ巻付き防止 セフティー3 動画あり
ロウ付け面積が大きいため衝撃に非常に強くチップが飛びにくいです。石の多い所での作業に最適です。強力斜め埋め込み、刃先全面研磨(先端・両側面・スクイ面)のため切れ味、耐久性に優れています。チップ3倍大型化(メーカー比)のためロウ付け面積が大きいので衝撃に強く、チップが飛びにくいです。2枚のはね上げを施すことにより、刈払機本体のギアケース部への草の巻き付きを防ぐ機構に仕上げています。
用途草刈り。 仕様斜め埋め込み 穴径(Φmm)25.4 刃厚(mm)2
1枚
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

絡みつき防止と耐久性と軽量の設計を行ったチップソーです。3倍大型チップ搭載でロウ付け面積が広くチップの損失を防ぎます。巻き付き防止フィンを4枚搭載し、草刈機軸へ巻き付く前に切断し絡みつきを防止します。従来品よりも軽く、長時間の作業で疲労を軽減します。
用途刈払作業用 刃厚(mm)2 材質台金部:S50C
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)