33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
草刈り用刃作業時の顔の保護に。
用途刈払保護具 材質プラスチック部:PP(ポリプロピレン)、メッシュ部:スチール(電着塗装) 質量(g)215
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ロングガードで首元までガードし、飛来物からしっかり守ります。 従来のメッシュプロテクターに比べ、さらにワイド、さらにロングになり顔・耳・首元までしっかりガードできます。
用途山林作業等の業務 仕様ベルト式調整穴、ワンタッチサイズ調整 材質プラスチック部:PP(ポリプロピレン)、メッシュ部:スチール電着塗装 長さ(mm)230(メッシュ部分) 幅(mm)298 高さ(mm)480 質量(g)360 奥行(mm)110 横幅(mm)320(メッシュ部分)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

シールドの上下移動可能。 頭のサイズに合わせてワンタッチで自由に調節できます。 アルミ補強フレーム付のため飛散物によるシールド部の割れを防ぎます。
用途草刈り用刃作業時の顔の保護に。 材質プラスチック部:PP(ポリプロピレン)、シールド:ポリカーボネート 幅(mm)260 高さ(mm)330 質量(g)231 奥行(mm)220
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

シールドの上下移動可能。 頭のサイズに合わせてワンタッチで自由に調節できます。
用途草刈り用刃作業時の顔の保護に。 材質プラスチック部:PP(ポリプロピレン)、シールド:ポリカーボネート 質量(g)220 シールド高さ(mm)200 適合頭囲(cm)縦22.5×横14
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ヘルメットを装着され作業する際の顔の保護に。 ツバ有り、ツバ無し、ほぼすべての作業用ヘルメットに取り付けできます。 メッシュ・シールドの上下移動が簡単に行うことができます(3段階調整)。
用途草刈りに。研磨加工に。石材加工に。製材加工に。 形状ヘルメット取付型防災面 仕様シールド3段切替 セット内容メッシュ・シールドセット 幅(mm)260 高さ(mm)410 質量(g)305 奥行(mm)25 対応MP型対応、溝付型対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

アルミ補強フレーム付のため飛散物によるシールド部の割れを防ぎます。
用途草刈り用刃作業時の顔の保護に。 材質シールド部:ポリカーボネイトシールド部周り部:アルミ補強 幅(mm)210 高さ(mm)305 質量(g)100 奥行(mm)3
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

作業中の飛来物から顔を保護します。 頭頂部部分の調節もベルト穴式でしっかりフィットします。 装着したまま、メッシュ部分が上げ下げが可能で、簡単に汗が拭けます。 通気性が良く曇らないメッシュタイプです。 刈払作業を涼しく快適に行えます。
用途刈払作業用防災面。 仕様メッシュ板仕様 形状防災面
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
989 税込1,088
当日出荷

1個
899 税込989
当日出荷

セフティー3刈払機用防災面
通気性の良いメッシュ部に視界、作業性の良いシールド部をセットしました。メッシュは目がちらつき、シールドは熱気で曇る、どちらの短所も改善しました。シールド&メッシュ部の上下移動が簡単に出来ます。ベルト調整穴を移動することで、簡単にサイズ調節ができます。
用途刈払機用防災面。 形状防災面 サイズフリー
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

刈払機用防災面替えシールドです。セフティ3・刈払機用防災面・KB-19替シールドです。
用途刈払機用防災面替部品。
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

KB-10 刈払機用ネット防災面セット セフティー3 動画あり
シールドの上下移動可能。 深く、浅く、頭の締め付けの調節が自由にできます。 用途に合わせてメッシュ板とトウメイ板の使い分けができます。
用途草刈り用刃作業時の顔の保護に。 仕様メッシュ板・トウメイ板付き 材質プラスチック部分:PP(ポリプロピレン)、ネット:鉄(電着塗装)、シート:ポリカーボネート 幅(mm)230 高さ(mm)300 質量(g)360 奥行(mm)110
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

作業中の飛来物から顔を保護します。 頭頂部部分の調節もベルト穴式でしっかりフィットします。 防災面の上下移動が可能なので、簡単に汗を拭けます。 通気性が良く曇らないメッシュタイプです。 刈払作業を涼しく快適に行えます。
用途刈払作業用防災面。 仕様メッシュ板仕様 形状防災面
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

ウイングモア切れ味重視型交換用替刃フリー刃です。
用途ウイングモア交換用替刃
1セット(4枚)
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自走式二面草刈機用の替刃です。外周部分を直線にし切味の持続を維持、さらに効果を上げるために、材質にもこだわりました。SK-85を使用しており、長寿命です。付属のボルトナットは材質・焼入硬度は純正と同じですが頭形状部分は摩耗対策として底を厚くし寿命をアップさせます。
用途ウィングモア用替刃。 仕様ウィングモア用 適合機種WM/WMC/AZ736BF・736F・746F・726AF・747Pro・757P等 材質SK-85
1セット(4枚)
3,798 税込4,178
当日出荷

作業中の飛来物から顔を保護します。 頭頂部部分の調節もベルト穴式でしっかりフィットします。 装着したまま、メッシュ部分が上げ下げが可能で、簡単に汗が拭けます。 視界がクリアに確保できるシールドタイプです。
用途刈払作業用防災面。 仕様シールド板仕様 形状防災面
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

ウイングモア交換用替刃切れ味重視タイプです。
用途ウイングモア交換用替刃 適合【オーレック:WM604、606、616、624、626】
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウイングモア交換用替刃純正同等品です。
用途ウイングモア交換用替刃 刃幅(mm)45 刃厚(mm)4.5 穴径(Φmm)25
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防災面の上から帽子がかぶれます。上から麦わら帽子などの帽子を被ることができるので、炎天下の刈払作業でも熱中対策を行いつつ安心して作業することができます。頭部の締付けをダイヤルを回すだけで、調整できます。強靭なワイヤージャンボメッシュシールド付で顔全体をカバーできます。メッシュ部は3段階で角度調整が可能です。
用途草刈作業・飛来物が飛んでくる作業時の顔面保護 形状防災面 材質メッシュ部:スチール 仕様別売り(メッシュシールド・透明シールド・ジャンボサイズ各種あり)でシールドが取替え可能。
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

地面との接触はやわらかいすだれ状のシートになっているため、地面の形状にならい障害物(石・切り株など)が邪魔になることもありません。 草刈機のサオより上側にもプレート面があるため、腰から上への飛散物も効果的にブロックします。
幅(mm)175 高さ(mm)275 質量(g)280 奥行(mm)40
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

従来フェイスガードよりもコンパクトで持ち運びに便利です。刈払作業時の飛散物をガードします。メガネのように装着できる楽々フェイスシールドです。防曇素材採用で、作業中も曇りにくい広範囲に顔を保護します。視野が広い透明シールドを採用しています。首に掛けれる紐付きで使用しない時や持ち運び時に便利です。
用途草刈作業用。 材質ボリエステル クリア
1個
999 税込1,099
当日出荷

防災面・サロペットパンツをセットにした草刈保護具セットです。防災面は装着したまま、メッシュ部分が上げ下げが可能で、簡単に汗が拭けます。サロペットパンツはエプロンタイプで前面を覆うため飛び石、草汁の付着を気にすることなく作業できます。
用途草刈用保護具。 セット内容刈払用防災面(KB-13-2)・刈払作業用サロペットパンツ(KB-20-2) 材質サロペットパンツ:ポリエステル100%
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷

チップソー でかチップ2枚組 セフティー3 動画あり
ロウ付け面積が大きいため衝撃に非常に強くチップが飛びにくいです。雑草刈りに最適です。石の多い所での作業に最適です。チップをメーカー比約3倍大型化しているので、切断面が広くなり、作業効率がアップします。強力斜め埋め込み刃先全面研磨のため、切れ味・耐久性に優れています。
用途草刈り。 仕様強力斜め埋め込み・最高級超硬チップ 穴径(Φmm)25.4 刃厚(mm)2
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

過酷な現場でしっかり守ります。ハードな刈り払作業、チェーンソー作業時に頭部や顔をしっかりカードします。草刈り、伐採作業現場で頭部の保護、騒音対策、熱中症対策に最適なプロテクトセットです。
用途草刈り、伐採作業時の頭部・顔面保護。 セット内容ヘルメット・防災面・ヘッドホン・日よけタレ 材質ヘルメット部:樹脂 形状防災面
1セット(4点)
4,498 税込4,948
当日出荷

防災面・サロペットパンツをセットにした草刈保護具セットです。熱中対策防災面は上から麦わら帽子などの帽子を被ることができるので、炎天下の刈払作業でも熱中対策を行いつつ安心して作業することができます。サロペットパンツはエプロンタイプで前面を覆うため飛び石、草汁の付着を気にすることなく作業できます。
用途草刈用保護具。 セット内容刈払作業用熱中対策防災面(KB-45)・刈払作業用サロペットパンツ(KB-20-2) 材質防災面(メッシュ部):スチール サロペットパンツ:ポリエステル100%
1セット
3,198 税込3,518
翌々日出荷

交互45度刃付け研磨による驚異の切れ味とその持続力を実現しました。面で断つのではなく、刃で斬る新発想で対象物を軽い力で切断することが出来ます。軽い力で草を切断できるため、負荷も少なくエンジン式だけでなくバッテリー式とも相性抜群です。
用途刈払機・草刈用チップソー。 材質台金:SAE1074 穴径(Φmm)25.4 刃厚(mm)2
1枚
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コブが小石などの障害物をはねのけてチップを守ります。台金刃部に突起しているコブが小石等の障害物をはねのけ次のチップを保護します。斜め埋め込みチップで耐久性に優れています。チップは全面(スクイ面、先端面、両側面)研磨のため切れ味抜群です。
用途草刈チップソー。 仕様斜め埋め込み・JIS規格認定品 材質台金:65MnA 超鋼チップ 穴径(Φmm)25.4 刃厚(mm)1.8
1枚
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安心のJIS規格適合認証商品、軽量タイプで快適に作業できます。チップ部4面研磨で切れ味抜群です。強力斜め埋込みで耐久性抜群です。
用途刈払機用チップソー。 仕様JIS規格適合商品 材質台金材質:Mn65 厚さ(mm)台金:1.25 穴径(Φmm)25.4 刃厚(mm)2
1セット
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安心のJIS規格適合認証商品、軽量タイプで快適に作業できます。チップ部4面研磨で切れ味抜群です。強力斜め埋込みで耐久性抜群です。
用途刈払機用チップソー。 仕様JIS規格適合商品 材質台金材質:Mn65 厚さ(mm)台金:1.25 穴径(Φmm)25.4 刃厚(mm)2
1枚
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

純日本製、藤原産業×津村鋼業共同企画チップソーです。研磨やロウ付け作業等全て日本で製造・加工を行ったチップソーになります。4面研磨+最高級チップ搭載で抜群の切味と耐久性を実現しました。
用途刈払機用チップソー。 穴径(Φmm)25.4 刃厚(mm)2 仕様JIS規格適合商品 材質台金材質:SK-85
1枚
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

でかチップ巻付き防止 セフティー3 動画あり
ロウ付け面積が大きいため衝撃に非常に強くチップが飛びにくいです。石の多い所での作業に最適です。強力斜め埋め込み、刃先全面研磨(先端・両側面・スクイ面)のため切れ味、耐久性に優れています。チップ3倍大型化(メーカー比)のためロウ付け面積が大きいので衝撃に強く、チップが飛びにくいです。2枚のはね上げを施すことにより、刈払機本体のギアケース部への草の巻き付きを防ぐ機構に仕上げています。
用途草刈り。 仕様斜め埋め込み 穴径(Φmm)25.4 刃厚(mm)2
1枚
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SNT-3 簡単巻き取り式ナイロンカッタ セフティー3 動画あり
コード交換が上下分離せずにカバーを取り付けたまま、ナイロンコードを差し込みノブを回すだけで可能な簡単設計です。コード交換がコードを差し込みノブを回すだけで可能な簡単設計です。地面接地部は軽く強度に優れたアルミ鋳造ノブの使用により摩耗頻度が少なく安心して地面を叩くことができます。叩き式タイプのため、コードが短くなると取り付けたまま底面のボタンを叩く様に押さえることにより、コードの繰り出しが簡単に行えます。手回し、もしくはプラグレンチ13MMで簡単に回すことができます。
用途刈払機用ナイロンカッター。 仕様使用可能ナイロンコード:2.0~2.6mm 付属品ナイロンコード:□2.4mm×3m
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷

安心のJIS規格適合認証商品、軽量タイプで快適に作業できます。チップ部4面研磨で切れ味抜群です。強力斜め埋込みで耐久性抜群です。強力斜め埋込みで耐久性抜群です。お得な20枚セットです。
用途刈払機用チップソー。 材質台金:Mn65 厚さ(mm)台金:1.25 入数(枚)20 刃厚(mm)2 JIS規格適合商品 穴径(mm)25.4
1セット
18,980 税込20,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)