カテゴリ

  • 安全保護具(15)
    • かぶり型(10)
    • ヘルメット取付型 シールド(防災面)(1)
    • オプション シールド(防災面)(4)
  • 農業機械(16)
    • 刈払用品・補修部品(3)
    • ナイロンコード(1)
絞り込み
ブランド
  • セフティー3
  • モノタロウ(2)
  • TRUSCO(9)
  • ワンダーセーフティ(2)
  • SU(2)
  • トーアボージン(3)
  • 斬丸(3)
  • 龍宝丸(1)
  • SK11(3)
  • マキタ(3)
  • EARTH MAN(16)
  • 山田機械工業(10)
  • ツムラ(津村鋼業)(9)
  • ヤナセ(柳瀬)(8)
  • YAMAZEN(山善)(8)
  • クボタ(Kubota)(8)
  • バクマ工業(7)
  • SUN UP(6)
  • 小泉製麻(6)
  • ハートフルジャパン(4)
種類
  • 種類防災面(6)
材質(レンズ)
  • ポリカーボネート(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「草刈り 面」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイグレードチップソー20枚 セフティー3ハイグレードチップソー20枚セフティー3
18,980税込20,878
1セット
9日以内出荷
安心のJIS規格適合認証商品、軽量タイプで快適に作業できます。チップ部4面研磨で切れ味抜群です。強力斜め埋込みで耐久性抜群です。強力斜め埋込みで耐久性抜群です。お得な20枚セットです。
用途刈払機用チップソー。材質台金:Mn65厚さ(mm)台金:1.25入数(枚)20刃厚(mm)2JIS規格適合商品穴径(mm)25.4
切味特化チップソー 斬刃 セフティー3切味特化チップソー 斬刃セフティー3
1,998税込2,198
1枚
翌々日出荷
交互45度刃付け研磨による驚異の切れ味とその持続力を実現しました。面で断つのではなく、刃で斬る新発想で対象物を軽い力で切断することが出来ます。軽い力で草を切断できるため、負荷も少なくエンジン式だけでなくバッテリー式とも相性抜群です。
用途刈払機・草刈用チップソー。材質台金:SAE1074穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)2
刈払機用防災面 メッシュW セフティー3刈払機用防災面 メッシュWセフティー3
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
作業中の飛来物から顔を保護します。 頭頂部部分の調節もベルト穴式でしっかりフィットします。 防災面の上下移動が可能なので、簡単に汗を拭けます。 通気性が良く曇らないメッシュタイプです。 刈払作業を涼しく快適に行えます。
用途刈払作業用防災面。仕様メッシュ板仕様形状防災面
刈払機用防災面 シールド セフティー3刈払機用防災面 シールドセフティー3
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
作業中の飛来物から顔を保護します。 頭頂部部分の調節もベルト穴式でしっかりフィットします。 装着したまま、メッシュ部分が上げ下げが可能で、簡単に汗が拭けます。 視界がクリアに確保できるシールドタイプです。
用途刈払作業用防災面。仕様シールド板仕様形状防災面
刈払機用防災面 メッシュ セフティー3刈払機用防災面 メッシュセフティー3
1,298税込1,428
1個
当日出荷
作業中の飛来物から顔を保護します。 頭頂部部分の調節もベルト穴式でしっかりフィットします。 装着したまま、メッシュ部分が上げ下げが可能で、簡単に汗が拭けます。 通気性が良く曇らないメッシュタイプです。 刈払作業を涼しく快適に行えます。
用途刈払作業用防災面。仕様メッシュ板仕様形状防災面
草刈り用セフティーキット2点 セフティー3草刈り用セフティーキット2点セフティー3
2,498税込2,748
1セット
当日出荷
防災面・サロペットパンツをセットにした草刈保護具セットです。防災面は装着したまま、メッシュ部分が上げ下げが可能で、簡単に汗が拭けます。サロペットパンツはエプロンタイプで前面を覆うため飛び石、草汁の付着を気にすることなく作業できます。
用途草刈用保護具。セット内容刈払用防災面(KB-13-2)・刈払作業用サロペットパンツ(KB-20-2)材質サロペットパンツ:ポリエステル100%
草刈り用セフティーキット2点 セフティー3草刈り用セフティーキット2点セフティー3
3,198税込3,518
1セット
翌々日出荷
防災面・サロペットパンツをセットにした草刈保護具セットです。熱中対策防災面は上から麦わら帽子などの帽子を被ることができるので、炎天下の刈払作業でも熱中対策を行いつつ安心して作業することができます。サロペットパンツはエプロンタイプで前面を覆うため飛び石、草汁の付着を気にすることなく作業できます。
用途草刈用保護具。セット内容刈払作業用熱中対策防災面(KB-45)・刈払作業用サロペットパンツ(KB-20-2)材質防災面(メッシュ部):スチール サロペットパンツ:ポリエステル100%
ヘッドプロテクトセット セフティー3ヘッドプロテクトセットセフティー3(4件のレビュー)
4,498税込4,948
1セット(4点)
当日出荷
過酷な現場でしっかり守ります。ハードな刈り払作業、チェーンソー作業時に頭部や顔をしっかりカードします。草刈り、伐採作業現場で頭部の保護、騒音対策、熱中症対策に最適なプロテクトセットです。
用途草刈り、伐採作業時の頭部・顔面保護。セット内容ヘルメット・防災面・ヘッドホン・日よけタレ材質ヘルメット部:樹脂形状防災面
刈払機用防災面用替 セフティー3刈払機用防災面用替セフティー3
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
刈払機用防災面替えシールドです。セフティ3・刈払機用防災面・KB-19替シールドです。
用途刈払機用防災面替部品。
刈払機用防災面 セフティー3刈払機用防災面セフティー3
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
通気性の良いメッシュ部に視界、作業性の良いシールド部をセットしました。メッシュは目がちらつき、シールドは熱気で曇る、どちらの短所も改善しました。シールド&メッシュ部の上下移動が簡単に出来ます。ベルト調整穴を移動することで、簡単にサイズ調節ができます。
用途刈払機用防災面。形状防災面サイズフリー
自走式二面畦草刈機用替刃 セフティー3自走式二面畦草刈機用替刃セフティー3
3,798税込4,178
1セット(4枚)
当日出荷
自走式二面草刈機用の替刃です。外周部分を直線にし切味の持続を維持、さらに効果を上げるために、材質にもこだわりました。SK-85を使用しており、長寿命です。付属のボルトナットは材質・焼入硬度は純正と同じですが頭形状部分は摩耗対策として底を厚くし寿命をアップさせます。
用途ウィングモア用替刃。仕様ウィングモア用適合機種WM/WMC/AZ736BF・736F・746F・726AF・747Pro・757P等材質SK-85
簡単巻き取り式ナイロンカッタ セフティー3簡単巻き取り式ナイロンカッタセフティー3
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷
コード交換が上下分離せずにカバーを取り付けたまま、ナイロンコードを差し込みノブを回すだけで可能な簡単設計です。コード交換がコードを差し込みノブを回すだけで可能な簡単設計です。地面接地部は軽く強度に優れたアルミ鋳造ノブの使用により摩耗頻度が少なく安心して地面を叩くことができます。叩き式タイプのため、コードが短くなると取り付けたまま底面のボタンを叩く様に押さえることにより、コードの繰り出しが簡単に行えます。手回し、もしくはプラグレンチ13MMで簡単に回すことができます。
用途刈払機用ナイロンカッター。仕様使用可能ナイロンコード:2.0~2.6mm付属品ナイロンコード:□2.4mm×3m
でかチップ巻付き防止 セフティー3でかチップ巻付き防止セフティー3
2,698税込2,968
1枚
翌々日出荷
ロウ付け面積が大きいため衝撃に非常に強くチップが飛びにくいです。石の多い所での作業に最適です。強力斜め埋め込み、刃先全面研磨(先端・両側面・スクイ面)のため切れ味、耐久性に優れています。チップ3倍大型化(メーカー比)のためロウ付け面積が大きいので衝撃に強く、チップが飛びにくいです。2枚のはね上げを施すことにより、刈払機本体のギアケース部への草の巻き付きを防ぐ機構に仕上げています。
用途草刈り。仕様斜め埋め込み穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)2
チップソー でかチップ2枚組 セフティー3チップソー でかチップ2枚組セフティー3(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット
当日出荷から翌々日出荷
ロウ付け面積が大きいため衝撃に非常に強くチップが飛びにくいです。雑草刈りに最適です。石の多い所での作業に最適です。チップをメーカー比約3倍大型化しているので、切断面が広くなり、作業効率がアップします。強力斜め埋め込み刃先全面研磨のため、切れ味・耐久性に優れています。
用途草刈り。仕様強力斜め埋め込み・最高級超硬チップ穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)2
ハイグレードチップソー2枚組 セフティー3ハイグレードチップソー2枚組セフティー3(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット
翌々日出荷
安心のJIS規格適合認証商品、軽量タイプで快適に作業できます。チップ部4面研磨で切れ味抜群です。強力斜め埋込みで耐久性抜群です。
用途刈払機用チップソー。仕様JIS規格適合商品材質台金材質:Mn65厚さ(mm)台金:1.25穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)2
ハイグレードチップソー セフティー3ハイグレードチップソーセフティー3
1,898税込2,088
1枚
翌々日出荷
安心のJIS規格適合認証商品、軽量タイプで快適に作業できます。チップ部4面研磨で切れ味抜群です。強力斜め埋込みで耐久性抜群です。
用途刈払機用チップソー。仕様JIS規格適合商品材質台金材質:Mn65厚さ(mm)台金:1.25穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)2
名刀チップソー 一閃 セフティー3名刀チップソー 一閃セフティー3(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1枚
翌々日出荷
純日本製、藤原産業×津村鋼業共同企画チップソーです。研磨やロウ付け作業等全て日本で製造・加工を行ったチップソーになります。4面研磨+最高級チップ搭載で抜群の切味と耐久性を実現しました。
用途刈払機用チップソー。穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)2仕様JIS規格適合商品材質台金材質:SK-85
コブ付きチップソー セフティー3コブ付きチップソーセフティー3
1,498税込1,648
1枚
翌々日出荷
コブが小石などの障害物をはねのけてチップを守ります。台金刃部に突起しているコブが小石等の障害物をはねのけ次のチップを保護します。斜め埋め込みチップで耐久性に優れています。チップは全面(スクイ面、先端面、両側面)研磨のため切れ味抜群です。
用途草刈チップソー。仕様斜め埋め込み・JIS規格認定品材質台金:65MnA 超鋼チップ穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)1.8
二面畦草刈機用フリー刃替刃 セフティー3二面畦草刈機用フリー刃替刃セフティー3(2件のレビュー)
4,898税込5,388
1セット(4枚)
当日出荷
ウイングモア切れ味重視型交換用替刃フリー刃です。
用途ウイングモア交換用替刃
自走式二面畦草刈機用フリー刃 セフティー3自走式二面畦草刈機用フリー刃セフティー3(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から翌々日出荷
ウイングモア交換用替刃切れ味重視タイプです。
用途ウイングモア交換用替刃適合【オーレック:WM604、606、616、624、626】
自走式二面畦草刈機用替刃純正 セフティー3自走式二面畦草刈機用替刃純正セフティー3(13件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
ウイングモア交換用替刃純正同等品です。
用途ウイングモア交換用替刃刃幅(mm)45刃厚(mm)4.5穴径(Φmm)25
刈払機用防災面用替 メッシュ セフティー3刈払機用防災面用替 メッシュセフティー3(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
用途草刈り用刃作業時の顔の保護に。幅(mm)195高さ(mm)300質量(g)80奥行(mm)20
刈払機用防災面用替 シールド セフティー3刈払機用防災面用替 シールドセフティー3(6件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
材質(レンズ)ポリカーボネート適合KB-13、KB-14、KB-15、KB-16、KB-17幅(mm)200高さ(mm)305質量(g)80奥行(mm)30
刈払機用防災面補強シールド セフティー3刈払機用防災面補強シールドセフティー3(13件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
シールドの上下移動可能。 頭のサイズに合わせてワンタッチで自由に調節できます。 アルミ補強フレーム付のため飛散物によるシールド部の割れを防ぎます。
用途草刈り用刃作業時の顔の保護に。材質プラスチック部:PP(ポリプロピレン)、シールド:ポリカーボネート幅(mm)260高さ(mm)330質量(g)231奥行(mm)220
刈払機用防災面メッシュロング セフティー3刈払機用防災面メッシュロングセフティー3(36件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ロングガードで首元までガードし、飛来物からしっかり守ります。 従来のメッシュプロテクターに比べ、さらにワイド、さらにロングになり顔・耳・首元までしっかりガードできます。
用途山林作業等の業務仕様ベルト式調整穴、ワンタッチサイズ調整材質プラスチック部:PP(ポリプロピレン)、メッシュ部:スチール電着塗装長さ(mm)230(メッシュ部分)幅(mm)298高さ(mm)480質量(g)360奥行(mm)110横幅(mm)320(メッシュ部分)
刈払機用防災面 メッシュ セフティー3刈払機用防災面 メッシュセフティー3(45件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
草刈り用刃作業時の顔の保護に。
用途刈払保護具材質プラスチック部:PP(ポリプロピレン)、メッシュ部:スチール(電着塗装)質量(g)215
刈払機用防災面 シールド セフティー3刈払機用防災面 シールドセフティー3(11件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
シールドの上下移動可能。 頭のサイズに合わせてワンタッチで自由に調節できます。
用途草刈り用刃作業時の顔の保護に。材質プラスチック部:PP(ポリプロピレン)、シールド:ポリカーボネート質量(g)220シールド高さ(mm)200適合頭囲(cm)縦22.5×横14
刈払機用飛散防護カバー セフティー3刈払機用飛散防護カバーセフティー3(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
地面との接触はやわらかいすだれ状のシートになっているため、地面の形状にならい障害物(石・切り株など)が邪魔になることもありません。 草刈機のサオより上側にもプレート面があるため、腰から上への飛散物も効果的にブロックします。
幅(mm)175高さ(mm)275質量(g)280奥行(mm)40
刈払機用ネット防災面セット セフティー3刈払機用ネット防災面セットセフティー3(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
シールドの上下移動可能。 深く、浅く、頭の締め付けの調節が自由にできます。 用途に合わせてメッシュ板とトウメイ板の使い分けができます。
用途草刈り用刃作業時の顔の保護に。仕様メッシュ板・トウメイ板付き材質プラスチック部分:PP(ポリプロピレン)、ネット:鉄(電着塗装)、シート:ポリカーボネート幅(mm)230高さ(mm)300質量(g)360奥行(mm)110
刈払機防災面用替補強シールド セフティー3刈払機防災面用替補強シールドセフティー3(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
アルミ補強フレーム付のため飛散物によるシールド部の割れを防ぎます。
用途草刈り用刃作業時の顔の保護に。材質シールド部:ポリカーボネイトシールド部周り部:アルミ補強幅(mm)210高さ(mm)305質量(g)100奥行(mm)3
ヘルメット用防災面セット セフティー3ヘルメット用防災面セットセフティー3(7件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
ヘルメットを装着され作業する際の顔の保護に。 ツバ有り、ツバ無し、ほぼすべての作業用ヘルメットに取り付けできます。 メッシュ・シールドの上下移動が簡単に行うことができます(3段階調整)。
用途草刈りに。研磨加工に。石材加工に。製材加工に。形状ヘルメット取付型防災面仕様シールド3段切替セット内容メッシュ・シールドセット幅(mm)260高さ(mm)410質量(g)305奥行(mm)25対応MP型対応、溝付型対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら