6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防護カバーやハンドルの取付けの位置調整に最適です。 マキタ製品を中心にM5六角でハンドル、カバーなどの付属品が取付け取外し可能です。 M5サイズの刈刃の付け外し時のロックバーとしても使用できます。
用途刈払機のカバーやハンドルのネジ回し。 寸法(mm)4 レンチM5用
1個
678 税込746
翌々日出荷

ナイロンカッターの部品です。7mm凸ネジに変換します。本機側が7mm凹ネジの場合にご使用ください。
用途SNT-8・9用部品。 材質 ねじ7mm/8mm
1個
289 税込318
当日出荷

チップソーでは作業しにくい場所、狭い場所での草刈作業に最適です。 回転時に空気抵抗を低減します。切れ味、静音、燃費がアップします。
用途刈払機用ナイロンコード。 形状スパイラル型 長さ(m)50 仕様雑草用 直径(mm)2.4
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ネジは左ネジ仕様になっています。
用途草刈刃取り付け・ナットの交換 レンチ後部の尖った先で、草刈刃取り付けナット周りのゴミ、土などを取り除けます。 仕上本体:クロームメッキ 仕様ネジ:左ネジ グリップ:黒 幅(mm)55 奥行(mm)25 質量(g)120 材質グリップ部:ウレタン樹脂・ポリプロピレン28CRV・HRC43±2
1個
889 税込978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チタニウムとツイスト形状で抜群の耐久性と使い心地を実現しています。耐久性に優れておりコード交換の回数が少なく作業効率のアップを手助けします。ツイスト形状で他形状よりも静音性に優れています。空気抵抗が少ない特殊ネジリ構造で、エンジンの力をコードに無駄なく伝達し切味アップします。四角型に比べコードが柔軟&空気抵抗も少ない為、エンジンへの負担を減らし省エネにつながります。
用途草刈作業用。 形状ツイスト 長さ(m)50
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

密集地や硬い草にオススメなプロ仕様本格派ナイロンコードです。丸型とスパイラル型の特長を合わせ持つ特殊ツイスト形状です。ねじりのピッチを長くしたことにより、抜群の安定性を実現しました。強度と耐久性に優れたハイグレードコポリマー製です。耐熱性も高く、溶接や接着にも優れた耐性を発揮します。
用途刈払作業用。 材質コポリマー 長さ(m)50
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)