軽量タイプで刈払作業の負担を減らします。
強力斜め埋め込みのため耐久性抜群です。
刃先全面研磨により切れ味抜群です。
用途草刈り作業。
刃厚(mm)2
穴径(Φmm)25.4
刃形片刃
小さく狭い箇所の草刈に最適なチップソーです。変換パーツ付きで小型の草刈機にも対応しています。
用途草刈作業用。
仕様20-25.4変換パーツ付
適合刈払機:20cc以上
材質S50C
刃数30
穴径(Φmm)20/25.4
刃厚(mm)2
外径(mm)200
1枚
¥879
税込¥967
欠品中
充電式・AC式草刈機用の超軽量チップソーです。約98gで長時間の作業でも負担を軽減します。
本機への負担が減り電費も向上します。刃先全面研磨により切れ味抜群です。チップは安全な斜め埋め込みです。
用途草刈り作業。
外径(Φmm)160
刃数(p)20
刃厚(mm)1.6
穴径(Φmm)20
仕様充電式・AC式草刈機用
材質台金:S-50C
1枚
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
溝付+3倍大型チップで耐久に特化したチップソーです。溝をつけることでロウ付け面積を増やし耐久性向上しました。3培大型チップにより更に耐久性を向上しました。安全強度を確保しながら、旧品より約10%軽量化しました。特殊水性塗料で防錆+表面平滑性を高め、滑らかに切断可能です。
用途刈払作業用。
仕様JIS規格適合チップソー
材質台金65Mn
用途雑草刈りに。
外径(Φmm)158
刃数(p)24
刃厚(mm)1.8
穴径(Φmm)25.4
高さ(mm)158
質量(g)200
奥行(mm)5
1枚
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
チドリ刃仕様+刃数が多く草だけでなくあらゆるものを切断可能です。チドリ刃仕様で草だけでなく、木や竹・笹の切断も可能です。L型埋め込みチップ採用で耐久性も抜群です。安全強度を確保しながら、旧品より約10%軽量化しました。特殊水性塗料で防錆+表面平滑性を高め、滑らかに切断可能です。
用途刈払作業用。
仕様JIS規格適合チップソー
材質台金65Mn
R刃+2段刃で切味に特化したチップソーです。切断部R刃で草を逃がさず切味アップです。L型埋め込みチップ採用で耐久性も抜群です。安全強度を確保しながら、旧品より約10%軽量化しました。特殊水性塗料で防錆+表面平滑性を高め、滑らかに切断可能です。
用途刈払作業用。
仕様JIS規格適合チップソー
材質台金65Mn
刈払機のチップソー部分の保護に最適です。移動、持ち運び、保管時に危険な刃物部分を保護します。取付位置の調整で230mm、255mmに対応できます。着脱がワンタッチに行えます。
用途刈払用チップソー保護具。
材質PE
適合サイズ(mm)チップソー:230/255
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
衝撃に強くチップが飛びにくい大型チップの草刈りチップソーです。ロウ付け面積が大きいのでチップが飛びにくいです。
刃先全面研磨により切れ味抜群です。安心の斜め埋め込みのため耐久性抜群です。
用途草刈り作業。
穴径(Φmm)25.4
従来チップソーと比較しバッテリーが長持ち致します。4つの特徴で作業時の空気の抵抗を大幅軽減します。独自の特殊台金形状(穴あけ構造)です。超薄型超硬チップを採用しています。特殊表面加工(電着塗装)を施しています。
用途草刈作業用。
穴径(Φmm)25.4
刃厚(mm)1.6
規格JIS規格適合商品
材質台金材質:Mn65(HRC42±2)、チップ材質:YG-8(HRA89±1)
直径50mmまでの竹・笹・雑木の切断が可能です。チドリ刃で鋸の目立てをチップに応用しています。切りクズの排出がよく、摩擦の少ない切断を実現しました。交互左右に振り分けて埋め込まれたチップが、鋸のアサリに似た効果を発揮します。
用途草刈り
穴径(Φmm)25.4
刃厚(mm)1.65
厚さ(mm)1.25(台金)
仕様左右埋め込み
柔らかい草から雑木までオールマイティに対応します。摩擦の少ないスムーズな切断が可能です。台金窓を設け強度を保ちながら、軽量化しました。チップは斜め埋め込みで、飛びにくく作業者に安全です。雑草刈・笹刈・小枝刈に最適です。JIS規格品です。
用途刈払機用チップソー。
刃厚(mm)1.65
穴径(Φmm)25.4
仕様最高級超硬チップ使用
排気量(cc)刈払機推奨:25未満
台金にも刃を設けて切れ味がアップしました。
柔らかい草・芝生などもシャープに切れます。
台金窓を設け強度を保ちながら、軽量化しましたので、長時間の作業に最適です。
雑草刈・芝生刈に最適です。
JIS規格品。
用途刈払機用チップソー。
刃厚(mm)2
穴径(Φmm)25.4
超軽量のチップソーです。長時間の作業でも負担を軽減します。本機への負担が減り燃費も向上します。
刃先全面研磨により切れ味抜群です。チップは安全な斜め埋め込みです。切れ味と耐久性を両立させたチップソーです。
用途草刈り作業。
刃厚(mm)2
穴径(Φmm)25.4
材質台金:S-50C
純日本製、藤原産業×津村鋼業共同企画チップソーです。研磨やロウ付け作業等全て日本で製造・加工を行ったチップソーになります。4面研磨+最高級チップ搭載で抜群の切味と耐久性を実現しました。
用途刈払機用チップソー。
穴径(Φmm)25.4
刃厚(mm)2
仕様JIS規格適合商品
材質台金材質:SK-85
コブが小石などの障害物をはねのけてチップを守ります。台金刃部に突起しているコブが小石等の障害物をはねのけ次のチップを保護します。斜め埋め込みチップで耐久性に優れています。チップは全面(スクイ面、先端面、両側面)研磨のため切れ味抜群です。
用途草刈チップソー。
仕様斜め埋め込み・JIS規格認定品
材質台金:65MnA 超鋼チップ
穴径(Φmm)25.4
刃厚(mm)1.8
安心のJIS規格適合認証商品、軽量タイプで快適に作業できます。チップ部4面研磨で切れ味抜群です。強力斜め埋込みで耐久性抜群です。
用途刈払機用チップソー。
仕様JIS規格適合商品
材質台金材質:Mn65
厚さ(mm)台金:1.25
穴径(Φmm)25.4
刃厚(mm)2
大型サイズの草刈用チップソーです。従来の255mmチップソーに比べ作業効率アップ.します。軽量設計で305mmでも軽く疲労も軽減します。
用途草刈作業用。
適合刈払機:30cc以上
材質S50C
刃数60
穴径(Φmm)25.4
刃厚(mm)2
外径(mm)305
1枚
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
R型チップ採用で抜群の切れ味、草抜けの良さを実現したチップソーです。スムーズな切れ味が長く続きます。刃先全面研磨で鋭い刃先になっています。
用途刈払機用チップソー。
刃厚(mm)2.4
穴径(Φmm)25.4
材質(本体)刃物鋼
ロウ付け面積が大きいため衝撃に非常に強くチップが飛びにくいです。雑草刈りに最適です。石の多い所での作業に最適です。チップをメーカー比約3倍大型化しているので、切断面が広くなり、作業効率がアップします。強力斜め埋め込み刃先全面研磨のため、切れ味・耐久性に優れています。
用途草刈り。
仕様強力斜め埋め込み・最高級超硬チップ
穴径(Φmm)25.4
刃厚(mm)2
荒地に強いチップソーです。石、ブロック、壁際など障害物が多い所でも抜群の耐久性を発揮します。特殊超硬チップ採用により、チップ自体の耐久性が約15パーセント向上しました(同メーカースタンダードタイプ比)。溝付デカチップ+コブ付によりチップの取り付け強度が約50パーセント向上しました(同メーカースタンダードタイプ比)。
用途刈払機用チップソー。
厚さ(mm)1.25(台金)
刃厚(mm)2.3
刃形片刃
材質(本体)刃物鋼
地面にささりにくく、草を跳ね上げるチップソーです。刃先全面研磨により切れ味抜群です。
斜面・不安定な場所でも安全に作業ができます。草の跳ね上げ効果で巻付やカラミを低減します。
用途草刈り作業。
厚さ(mm)台金:1.25
刃厚(mm)2
穴径(Φmm)25.4
材質台金:S-50C
充電刈払機の稼働時間を伸ばす充電刈払用のチップソーです。空気抵抗削減+軽量化+耐久性を実現した新穴形状を搭載しました。歯袋をなくすことで抵抗を減らしバッテリーへの負荷を軽減します。超硬チップを薄くすることでより空気抵抗を少なくします。抵抗削減構造により無負荷時約20%の稼働時間アップします。
用途刈払作業用。
材質台金S50C
驚異の作業スピードと使い心地を実現したチップソーです。R刃のため草の抵抗を軽減し、作業スピードを大幅アップさせます。2段ロー付けでチップ強度も高く耐久性にも優れています。純日本製JIS規格に適合します。
用途刈払作業用
刃厚(mm)2.2
材質台金部:SK-85
草刈作業をより快適に行う多機能チップソー。台金部軽量設計により草刈時の疲労を軽減します。R形状チップ採用で草を逃がさず切味性能をあげています。大型チップ+コブ付きで耐久性能をアップしました。表面はクロームメッキ加工を施しています。
用途草刈作業用。
穴径(Φmm)25.4
刃厚(mm)2
規格JIS規格適合商品
材質台金材質:Mn65(HRC42±2)、チップ材質:YG-8(HRA89±1)
安心のJIS規格適合認証商品、軽量タイプで快適に作業できます。チップ部4面研磨で切れ味抜群です。強力斜め埋込みで耐久性抜群です。強力斜め埋込みで耐久性抜群です。お得な20枚セットです。
用途刈払機用チップソー。
材質台金:Mn65
厚さ(mm)台金:1.25
入数(枚)20
刃厚(mm)2
JIS規格適合商品
穴径(mm)25.4
超軽量設計の山林仕様タイプチップソーです。超軽量や空気抵抗を考慮した台金構造でエンジンやバッテリーの力の効率を考えた設計です。チドリ刃採用で摩擦係数を下げ、切り粉の排出がよくなります。超軽量設計でも耐久性の心配なく使用可能です。
用途刈払作業用
刃厚(mm)2
材質台金部:S50C
6倍大型チップ+R刃で抜群の耐久性と切味を両立しました。従来チップより約6倍大型化、チップが飛びにくく石など障害物が多い所でも抜群の耐久性を実現しました。R刃形状チップ採用で抜群の切味を実現しました。
用途刈払機用チップソー。
仕様JIS規格適合商品・表面クロームメッキ加工
材質台金材質:Mn65
厚さ(mm)台金:1.25
穴径(Φmm)25.4
刃厚(mm)2
4枚のフィンブレードで巻付とカラミを低減させるチップソーです。
R刃形状チップで切れ味抜群です。台金刃が更に切れ味をアップさせます。
用途草刈り作業。
厚さ(mm)台金:1.25
刃厚(mm)2
穴径(Φmm)25.4
材質台金:S-50C
絡みつき防止と耐久性と軽量の設計を行ったチップソーです。3倍大型チップ搭載でロウ付け面積が広くチップの損失を防ぎます。巻き付き防止フィンを4枚搭載し、草刈機軸へ巻き付く前に切断し絡みつきを防止します。従来品よりも軽く、長時間の作業で疲労を軽減します。
用途刈払作業用
刃厚(mm)2
材質台金部:S50C
抵抗、摩擦が少なく超軽い切れ味を実現しました。
優れた切れ味で衝撃にも強いです。
用途竹・雑木刈りに。
刃厚(mm)1.6
穴径(Φmm)25.4
交互45度刃付け研磨による驚異の切れ味とその持続力を実現しました。面で断つのではなく、刃で斬る新発想で対象物を軽い力で切断することが出来ます。軽い力で草を切断できるため、負荷も少なくエンジン式だけでなくバッテリー式とも相性抜群です。
用途刈払機・草刈用チップソー。
材質台金:SAE1074
穴径(Φmm)25.4
刃厚(mm)2
安心のJIS規格適合認証商品、軽量タイプで快適に作業できます。チップ部4面研磨で切れ味抜群です。強力斜め埋込みで耐久性抜群です。
用途刈払機用チップソー。
仕様JIS規格適合商品
材質台金材質:Mn65
厚さ(mm)台金:1.25
穴径(Φmm)25.4
刃厚(mm)2
充電刈払機の稼働時間を伸ばす充電刈払用のチップソーです。空気抵抗削減+軽量化+耐久性を実現した新穴形状を搭載しました。歯袋をなくすことで抵抗を減らしバッテリーへの負荷を軽減します。超硬チップを薄くすることでより空気抵抗を少なくします。抵抗削減構造により無負荷時約20%の稼働時間アップします。
用途刈払作業用。
材質台金S50C
入数2枚
草刈作業を快適にする3点セットです。軽量タイプチップソーで刈払作業の負担を減らします。6枚のフィンブレードが草の巻付・カラミを低減します。地面を滑らせ楽に短く草刈り作業が可能になります。
用途草刈作業。
刃数(p)6
刃厚(mm)0.8
ブレードサイズ(mm)120
材質台金:S50C
チップソーでは作業しにくい場所、狭い場所での草刈作業に最適です。
切れ味と耐久性を両立しているので硬めの草にも最適です。
用途刈払機用ナイロンコード。
形状四角型
仕様雑草用
チップソーでは作業しにくい場所、狭い場所での草刈作業に最適です。
回転時に空気抵抗を低減します。切れ味、静音、燃費がアップします。
用途刈払機用ナイロンコード。
形状スパイラル型
長さ(m)50
仕様雑草用
直径(mm)2.4
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ