4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
園芸作業から冬場の融雪散布まで幅広いシーンに活躍します。ロング注ぎ口採用で対象物を狙い撃ちできます。4・7・12の3種類の穴形状で様々な撒き方が可能です。透明ボトルで残量が見やすいです。握りやすいハンドル形状で疲労を軽減します。
用途除草剤(粒剤)・肥料・融雪剤等の散布。 材質PP・PET 穴径(Φmm)4・7・12 タンク容量(L)2
1個
1,009 税込1,110
当日出荷

コンパクトで使いやすい電池式噴霧器、除草剤用です。扇状除草剤ノズルで効率よく散布出来ます。 薬剤が入れやすい大口径の薬入口です。電池式で持ち運びが楽に行えます。
用途除草剤の散布が可能な電池式噴霧器。 種類電池式 タンク容量(L)5 ホース長さ(m)約1.7 ノズル長(cm)約40~90 噴霧能力(mL/min)540 対応溶液薬剤 材質(本体)ポリプロピレン 材質(ノズル)アルミ 材質(ホース)塩ビ 材質(タンク)ポリエチレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×175×360 電源単1形乾電池4個 電池寿命約120L 質量(kg)1.8(電池含む・タンク空) 関連資料(0.5MB)
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

セフティー3霧替噴口
除草剤散布に最適な4つの霧替が選べるノズルです。ノズルカバーを回すことにより、少量散布(泡)と多量散布(霧)に切替が可能です。ノズルカバーを90度向きを変えることにより縦・横散布が選べます。縦噴霧は畔や畝に、横噴霧は広範囲の噴霧に最適です。
用途除草剤散布用噴霧ノズル。 材質本体:PP・POM、墳板:SUS304 最高使用圧力(MPa)0.5 吐出量(L/min)少量(アワ)モード(0.2MPa時):0.7、多量(キリ)モード(0.2MPa時):1.7 取付ねじG1/4 噴射角度少量(アワ)モード(0.2MPa時):95度、多量(キリ)モード(0.2MPa時):1.5度
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

除草剤散布に最適な4つの霧替が選べるノズルです。ノズルカバーを回すことにより、少量散布(泡)と多量散布(霧)に切替が可能です。ノズルカバーを90度向きを変えることにより縦・横散布が選べるます。縦噴霧は畔や畝に、横噴霧は広範囲の噴霧に最適です。ドリフト(飛散)防止のカバー付きです。
用途除草剤散布用噴霧ノズル。 仕様カバー付 材質本体:PP・POM、墳板:SUS304、カバー部:PP 最高使用圧力(MPa)0.5 吐出量(L/min)少量(アワ)モード(0.2MPa時):0.7、多量(キリ)モード(0.2MPa時):1.7 取付ねじG1/4 噴射角度少量(アワ)モード(0.2MPa時):95度、多量(キリ)モード(0.2MPa時):1.5度
1個
2,798 税込3,078
当日出荷