10.8Vの替えの充電器です。バッテリーの状況に応じて最適な充電制御を行います(温度・電圧・時間)。各種ランプ表示でバッテリーの状態を使用者にお知らせします(電池高温、低温、異常)。電池が異常な状態の時は(高温、低温、低電圧)、充電初期に緩やかに充電を開始し、45分で充電が完了します。
用途充電器
質量(g)350
出力DC12.5・3A
入力AC100V・50/60Hz・75VA
充電時間(分)(急速)30
適合バッテリーSGBP108V-13LI/SGBP108V-15LI
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
10.8Vの替えのバッテリーパックです。ショートなどの過電流が流れると、瞬時に放電を停止する安全設計です(過電流保護)。一定の電圧まで低下すると放電を自動的に停止します(過放電保護)。
用途バッテリーパック。
本体質量(g)200
バッテリーリチウムイオンバッテリー
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
高い所の剪定作業に最適です。手の届きにくい高い場所の剪定作業に最適です。首振り角度が調整出来ます。
用途庭木などの剪定作業。
全長(mm)1350~1650
電源(V)DC10.8・1.5Ah・リチウムイオン電池
刈込み幅(mm)260
首振角度(°)130
使用時間約30分
充電時間約40分
電源タイプ充電式
ストローク数(min-1)1080
最大切断径(Φmm)12
1台
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
関連キーワード